刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)298
ピッチ(mm)1.2
トラスコ品番818-5817
質量(g)80
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150
ピッチ(mm)1.2
トラスコ品番818-5818
質量(g)23
刃長(mm)150
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160
全長(mm)315
サイズ(mm)42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)1.6
トラスコ品番360-7267
材質本体:ABS SUS430刃:SK-95
質量(g)115.6
板厚(mm)0.35
刃厚(mm)0.35
切り幅(mm)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。
プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
トラスコ品番360-7275
材質SK-95
質量(g)30
アズワン品番1-6224-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。
刃が両側に刻まれている両刃タイプ。経済的です。
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)165
刃厚(mm)0.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)165
刃渡り(mm)165
全長(mm)280
ピッチ(mm)0.95
仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)188
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クラフトソー専用替刃 一般木材・合板・硬い木材の縦・横・斜切りが可能片刃
寸法(mm)165
質量(g)50
硬さショア70焼入れ鋼材SK-5
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃わたり(mm)90
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
トラスコ品番819-5816
全長(mm)357
質量(g)16
刃長(mm)90
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
6段階にスピード調節ができる変速機構付き
ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。
木材、金属等の切断などに。
電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本
ストローク(mm)18
質量(kg)1.6
電流(A)4.7
消費電力(W)450
電源コード(m)1.5
絶縁方式二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。
もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。
刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5824
質量(g)89
刃長(mm)265
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工
刃長(mm)125
全長(mm)275
ピッチ(mm)1.0/1.3
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途材、竹、塩ビ管、新建材、ベニヤ板、プラスチック等のカットに最適。
対応機種スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズ
トラスコ品番851-1042
全長(mm)106
質量(g)8
刃厚(mm)0.5
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。
用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。
ピッチ(mm)0.6
材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材
刃厚(mm)0.2
かさばりがちな粗大ごみを小さくカットできるハンディソー。廃棄処分効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。
ブレードの角度を45°単位で調節することができる。切断対象や作業環境に合わせて角度を変えて効率アップ。
すべりにくいエラストマー製のソフト樹脂グリップが手になじみ、しっかりと鋸を動かすことができる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンディーソー】約267×122×25
セット内容ミニハンディソー本体、木工用ブレード×1、プラ用ブレード×1、軽金属用ブレード×1
材質(本体)ABS樹脂・TPR樹脂
ブレード木工用/18山、プラスチック用24山、軽金属用24山
材質(ブレード)炭素鋼(SK-5)
ブレードサイズ(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
薄すぎず、厚すぎないシーチングはバッグの土台からドールのボディまで幅広い用途で使われている人気アイテム
材質綿100%
長さ(m)5
幅(cm)90
色番生成
関連資料色見本
1巻(5m)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
キャッチコピー:お家でガチャを楽しもう!。商品説明:ガチャマシンを組み立てて、お家でガチャを楽しもう!カプセル4つと恐竜フィギュア4種付き!Φ65mmのカプセル推奨
セット内容ペーパークラフトパーツ×8、プラ板×1、カプセル×4、恐竜フィギュア×4(8種から取り混ぜ)、両面テープ×2
材質紙、PVC
寸法(mm)250×300×80
荷姿袋入
1セット
¥1,282
税込¥1,410
5日以内出荷
間伐材を使用したクラフト調の素材感がカフェスタイルを演出した断熱カップ。2デザインアソート。
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
豊富なポケット付きの広々としたツールバッグ。頑丈なアルミ製キャリングハンドルと長距離移動に便利なキャリングストラップ付き。底部はプラスチック製で液体の侵入を防ぎます。フレキシブルな蓋で完全に閉じられます。
セット内容両口スパナセット(10/10)6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・24×27・30×32mm・ロールアップケース、ドライバーセットマイナスドライバー0.6×3.5・1×5.5・1.2×6.5mm・プラスドライバー#1・2、ロング六角棒レンチセット(10765/9)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ラチェット式ドライバーハンドル4008-1、ビットセット(1204/21-1)ビットホルダー・プラスビット#1・2(2本)・ポジドライブビット#1・2(2本)・3、ヘクスローブビットT10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T30・T40、六角ビット4・5・6mm、エンジニアハンマー10961-500G、ウォーターポンププライヤー6551 5 240、喰い切り6660 1 250、ハクソー12050、スクレーパー12481、水準器、木製折り畳み定規、ワイヤースチールブラシ12374、ボルテージテスター10554・AC125-250V、ユーティリティーナイフ12965N、マグネット付きフレキシブル懐中電灯13128-3、テキスタイルツールバッグ13219
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×590×270
入数58点
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
プラスチックごみ問題に配慮した紙製食品容器。
ソース入れが備わっている形状。
幅(mm)75
高さ(mm)150
質量(g)16
奥行(mm)75
1個(25枚)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
焼き菓子のアソートにおすすめのトレー。
クラフトの優しい風合いが、素材の美味しさを伝えていきます。
材質未晒クラフト+PET
寸法(mm)底115×45×H23
容量(mL)136
1枚(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。
入組点数60
セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm
質量(kg)3.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
1セット(60点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック
全長(mm)300
TKG品番9-0520-0601
TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
焼き菓子のアソートにおすすめのトレー。
クラフトの優しい風合いが、素材の美味しさを伝えていきます。
材質未晒クラフト+PET
寸法(mm)底100×60×H23
容量(mL)155
1枚(100枚)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ソファー革使用
コーティングされているので色落ちしにくい
洗っても、水に濡れても硬くなりにくい
コーティング牛表革だから、床革より強度アップ
1双
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
タルタルソース等固めのソース用ポンプです。材質:プラスチック製。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
全長(mm)285
TKG品番9-0520-0701
TKG品番(2017)6-0464-0901
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for ハイエースです。・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。・日本製家具工場製作です。・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。
適合車両:ハイエース ワイドボディ 年式:H16/8~ 型式:200系 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 S-GL スーパーGL
寸法(mm)ドリンクホルダー:75×75
寸法(縦×横×高さH)(cm)83×44×27
【ソロキャンプ焚火クッカー キャンティーンクッカーキット!】。従来の焦げ付きにくい【フッ素コーティングタイプ】に加え、タフに使えるコーティング無しの【ソリッドタイプ】が新登場!。従来のフッ素樹脂加工タイプ。カップ内面に、フッ素樹脂加工をコーティングしております。つまりは、一般家庭で使われている「焦げ付きにくいナベ」と同じ使い勝手なんです!アウトドアでは、完璧な洗浄はしにくいものですから、うれしいコーティングです。多少の焦げ付きは手洗いで簡単に落とせますし、油汚れやソース系もティッシュでサッとひと拭きです!。コーティング無しのソリッドタイプ。ご要望の多かったコーティング無しの「ソリッド」タイプが登場。樹脂コーティングがありませんので、加熱温度など気にせずに乾煎りなどもできます。焦げついてもガシガシ磨けるのでワイルドに使い倒したい方にはこちらの仕様がピッタリです。ブッシュキャンティーンボトルとのスタッキング収納可能(※ボトルは別売りです)。フタと本体をロックできるベイルハンドル。ベイルハンドルのロック機能を使えば、キャンティーンカップを「吊るす」ことができるんです!これは、本当に画期的です!。今まで、たき火で使うとなると何かと不便の多かったキャンティーンカップですが、Bush Craft Inc.のキャンティーンクッカーキットは、そんな不満を一掃してしまいました!。また、ベイルハンドルといえば往々にして、ナベの外側にハンドルが付いていて、取り外しもできず、収納には邪魔でした。しかし、「キャンティーンクッカーキット」は、まずベイルハンドルが本体の外径より小さく、フタの内側に装着されていることがポイントです。これにより収納時にも邪魔にならず、フタのほうにハンドルがついていますから、食事中に邪魔になることも皆無です!。L字ハンドルがワンタッチで脱着可能!。カップを持つためのハンドルは、直火にかけると熱くなってしまい、グローブ無しでは持つことができませんでした。グローブをしたって熱くて、少し冷めるまで待つ、なんて場合も多かったですね。ところが、このキャンティーンクッカーキットのハンドルは、ワンタッチで着脱が可能です。ですから、調理中は外しておいて、火から上げたら装着すればOK!グローブを忘れても、調理に困ることはありません!。水切り穴。フタには水切り穴を装備しております!。パスタをゆでたあとの湯切りにも便利です。インスタント麺の湯沸かし程度ならフタを外さずにそのまま注げばごみも入りません!。ストーブを使えば最小限の燃料で調理可能!。アルコールストーブや固形燃料はもちろん、小さなたき火でもOKなゴトク(ストーブ)付きです。ゴトク面中央の大きな穴は、アルコールストーブや固形燃料の火柱を遮らない設計なので、十分な火力を発揮します。たき火に関しても研究を重ね、酸欠鎮火しにくいベストなパンチング加工です!。風防としての機能はもちろん、どのような使用燃料でも火力を最大化するためのこだわりの加工です。
質量(g)カップ:約230/ストーブ:約105/リッド:約70
寸法(cm)14×10.5×11 (スタッキング状態)
・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for キャラバンです。・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。・日本製家具工場製作です。・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。
適合キャラバン 年式:R4/4~ 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系、NV350 キャラバン 年式:H24/6~R4/4 型式:E26系 プレミアムGX系 グランドプレミアムGX系
寸法(mm)ドリンクホルダー:80×80
寸法(縦×横×高さH)(cm)80×30×24
セット内容:ターキーバスター・シリコンブラシ・インジェクターニードル・クリーニングブラシ。ロースト肉や七面鳥がオーブンで乾燥するのを防ぎます。ソースや肉汁を塗ったり注入することで、肉に下味をつけ調理中にジューシーで柔らかな状態を保ちます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×64×318
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質:プラスチック製。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
全長(mm)335
TKG品番9-0520-0801
TKG品番(2017)6-0464-1001
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ