「クリアフロスト」の検索結果
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
材質ポリカーボネート
色透明
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58
質量(g)12
消費電力(W)22
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35
アズワン品番65-0526-87
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
クリアタイプはキラキラとした輝きを演出し、フロストタイプはやわらかな光を演出します。
全長(mm)58
色クリア
質量(g)12
消費電力(W)22
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×58×35
アズワン品番65-0526-86
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様直径:21.49mm●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel 20 mm光学部品●Carclo Optics製のLEDレンズは、複数のメーカーのさまざまなLEDと併用できるように設計されています互換性のあるLEDの最新リストについては、Carclo OpticsのWebサイトにアクセスしてください。. 20 mm光学ファミリLEDレンズ. このCarclo Opticsの20 mm LEDレンズ製品は、シリーズで最も人気のある製品です。TIRプリズムにより、さまざまな用途に適合する幅広いビームオプションを利用できます。 丸型又はバブル型のレンズを用意しています。また、フロスト、リプル、クリアなど各種の仕上げの製品があります。