液体からの防護に最適!
高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。
EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。
携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!
EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など
色白
種別つなぎ
材質ポリプロピレンスパンボンド不織布通気性ポリエチレンフィルム
規格EN規格
製法FS製法
構造スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
保護機能PPE指令カテゴリー3レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護レベル5「粒子」に限って保護
工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。
3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に
色白
規格JIS規格
JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品
仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
製法SMS製法
構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造
機能通気性、粉体防護
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1
色ライトブルー
入数(枚)150
規格食品衛生法適合
機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色白
種別つなぎ
材質ポリエチレン
構造タイベック
機能粉体防護、ミスト防護、通気性
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
色ホワイト
仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用
種別つなぎ
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
規格EN規格
機能通気性、粉体防護、ミスト防護
油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。
用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。
色ホワイト
構造FS(フィルムスパンド)2層
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム
規格JIS規格、EN規格
適合規格CEマーキング(CE0120)認定
機能ミスト防護、粉体防護
JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品
EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色ブルー
サイズL
規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
着丈(cm)66
適応胸囲(cm)90~98
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
区分使い捨て
機能静電気防護、通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式外縫い
ディスポタイプのため、布製エプロンの洗濯の手間を大幅に削減します。
用途食品・病院・研究施設など。
トラスコ品番293-4078
材質ポリプロピレン(PP)不織布
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)78.5
着丈(cm)119.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!
防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
こんなお得な商品も!
安全保護メガネ オールクリア 一眼型
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
メガネの上から装着可能。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。JIS T 8147適合品。傷つき防止。サイド保護機能。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様傷つき防止加工、サイド保護機能、99.9%UVカット
材質ポリカーボネイト
形状一眼型
規格ANSI:Z87.1適合
レンズ色クリア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×40×110
JIS規格T 8147適合
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1.パフォーマンスモデル。
2.レンズの素材 ポリカーボネイト。
3.レンズの色 クリア。
4.99.9%UVカット。
5.ANSI Z87.1適合品。
6.つる調整可能
7.サイド保護機能
8.くもり防止
トラスコ品番217-8833
形状二眼型
レンズ色クリア
機能防曇加工、UVカット、ツル調整、角度調整
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。
色白
種別つなぎ
材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)
規格JIS規格、EN規格
機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
こんなお得な商品も!
防護服 タイベック(R)製 白
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色白
仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
縫い目形式内縫い
スポーティパフォーマンスモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
材質ポリカーボネイト
形状2眼型
質量(g)30
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×115
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
こんなお得な商品も!
化学防護服 JIS対応
モノタロウ
¥799
税込¥879
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
機能粉体防護
JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式外縫い
軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット
材質ポリカーボネイト
形状二眼型
規格ANSI:Z87.1適合
レンズ色クリア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×50×110
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通気孔のない密閉タイプ、ワイドビュー設計です。やわらかなクッションにより高いフィット性を実現しています。回転式フック付きでヘルメット装着時も使いやすいです。UVカット99%、強力な曇り止め加工です。JIS T 8147適合品・ANSI Z87.1適合品です。液滴および飛沫から保護するANSI Z87.1 D3マーク取得品です。
トラスコ品番382-3297
材質レンズ:ポリカーボネート
長さ(mm)57
幅(mm)186
高さ(mm)87
レンズ色クリア
フレーム色クリア
加工防曇加工○
色(バンド)ブルー
レンズ厚さ(mm)0.8
紫外線カット○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全保護メガネ オールクリア 二眼型
モノタロウ
¥199
税込¥219
リーズナブルモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。軽量モデル。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
材質ポリカーボネイト
質量(g)20
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×50×115
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。
強力防曇加工レンズ。
UVカット99.9% + クリアレンズ。
つる角度調整機能。
JIS T 8147適合品。
ANSI Z87.1適合品。
安定した装着感のあるノーズパッド。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様曇り止め
形状二眼型
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×60×225
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長さ調節・脱着可能なストラップ付きで、使わない時は首からぶら下げられます。
ストラップの長さが調節できるので頭に固定でき、激しく動いたり下を向いてもメガネがズレ落ちません。
超軽量なので、かけ心地抜群です。
ツルの先端が柔らかく曲がり易いので帽子やヘルメットを被る時の違和感を軽減できます。
仕様ノーズパッド付(スリップ防止機能)、くもり防止加工
トラスコ品番217-8835
材質フレーム:ポリカーボネート
形状一眼型
幅(mm)180
質量(g)27
規格ANSI適合品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
加工防曇:○
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
サイズLL
タイプフード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
胸囲(cm)94~102
身長(cm)174~180
1箱(24枚)
¥28,798
税込¥31,678
4日以内出荷
生地にマイガードを使用しています。マイガードは繊維と繊維の隙間が少ない高密度生地なので、ほこりの原因となる糸切れ、毛羽立ち、中綿の吹き出しを防ぎハウスダストを大幅に低減します。またダニの侵入を防ぎ、クリーンで快適な睡眠をサポートします
混率(%)側地/ポリエステル100
アズワン品番64-8027-60
1個
¥9,970
税込¥10,967
5日以内出荷
生地にマイガードを使用しています。マイガードは繊維と繊維の隙間が少ない高密度生地なので、ほこりの原因となる糸切れ、毛羽立ち、中綿の吹き出しを防ぎハウスダストを大幅に低減します。またダニの侵入を防ぎクリーンで快適な睡眠をサポートします
混率(%)側地/ポリエステル100
アズワン品番64-8027-61
1個
¥7,970
税込¥8,767
5日以内出荷
薄くて丈夫な手袋です。指先の感覚がそのまま生かせるため、細かい仕事に最適です。外側エンボス加工によりすべりを防ぎます。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.025
入数(枚)100
関連資料(0.35MB)
材質ノーメックス生地
全長(mm)約450
規格18吋
1枚(1枚)
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
材質ノーメックス生地
全長(mm)約375
規格15吋
1枚(1枚)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。
色ホワイト
足幅3E
材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ
種類クリーン静電セーフティシューズ
材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル
標準質量(g/片足)420(26.0cm)
機能静電
JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
色ホワイト
足幅3E
材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ
種類クリーン静電セーフティシューズ
材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル
標準質量(g/片足)435(26.0cm)
機能静電
JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
超導電性加工繊維を使用しています。
メッシュ仕様により呼吸が楽に行えます。
首から発じんを抑えるガード付です。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様
トラスコ品番303-4739
質量(g)20
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
消臭+ニオイ菌の繁殖阻止によって消臭効果が長持ちします。
さらに抗菌・防カビ成分「コーキンマスター」が、372種類ものニオイの原因菌に効果を発揮し、再繁殖を阻止。
天然由来の消臭成分「クリーンガード」が悪臭を強力に吸着・中和。
サイズフリー(21.5~28cm)
アズワン品番64-7729-89
入数1足分(2枚入)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。ファスナー無しです。洗濯することが出来ます。
色ホワイト
足幅3E
材質(筒部)ポリエステル
種類クリーン静電セーフティシューズ
材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル
標準質量(g/片足)415(26.0cm)
機能静電
JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
心地よい肌触りのミニパイル。消臭機能もついて、汚れも目立ちにくい。消臭機能がついてコストパフォーマンス抜群です。消臭機能はクリーンガード。ポリエステル100%で吸水機能付き。
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム
ケース入数60
加工防水加工、速乾性、吸水加工、消臭加工
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)72×90×0.1
材質(底部)エーテル系ポリウレタン
生地ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジンを汚れから守る独自技術「クリーンガード」。走っても、走っても、省燃費性能を維持!
<5W-20 / 0W-20推奨車用 ハイグレードオイル>
5W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
摂氏-30度にも対応する低温粘度特性が優れた始動性を実現、
低フリクション設計が低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジン本来の性能を発揮させます。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用
SAE5W-20
APISN
ベースオイル部分合成油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ