「クリーンブース クラス1000」の検索結果

24件中 1〜24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
229,000 税込251,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンブース ホーザン 動画あり
トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度1000〜10000クラス 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168〜49(縮小時〜拡張時) 関連資料メーカーカタログはこちら(180MB)
1台
499,000 税込548,900
3日以内出荷

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
219,000 税込240,900
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm)2010 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 電源(V)AC100 清浄度クラス100〜1000(Fed/Std)
1台
479,000 税込526,900
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
54,900 税込60,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。 天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。 ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人) 2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。 幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。 フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。 使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止 仕様HEPAフィルター使用 材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様) 寸法(mm)【桁】□25.0 高さ(mm)2100 電源(V)AC100〜240 支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3 洗浄度クラス1000基準
1台
399,000 税込438,900
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン
1個
73,900 税込81,290
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組み立てることができる簡易クリーンブースです。 簡単な清浄域確保や装置のカバーにも使えます。 導電性パイプの使用により、静電気が発生しにくい構造です。 KCB-1520B型は暗室タイプです。
材質フレーム/導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、カーテン/セイデンクリンスタルカーテン(厚さ0.3mm) 寸法(mm)1500×1500×2000 電源AC100V・50/60Hz・40W 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.4/4.5 フィルタークリーンモジュールユニット1台、プレフィルタ1個 清浄度ISOクラス6(クラス1000) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
1個
239,000 税込262,900
26日以内出荷

オリオン機械クリーンブース
局所精密空調と局所クリーンをシステム提案 1.天井パネルは分割式断熱パネル 分割式ですので組立が容易です。また、断熱パネルを採用していますので外部からの侵入熱を極力遮断します。硬質ウレタンフォームを注入発泡したパネルは高い断熱性を発揮。凹凸嵌合方式構造により、気密性、防湿性、耐水性、耐震性に優れています。 2.静電防止シートを標準採用 精密空調によるクリーンブースを必要とする様々なシーンを想定し、静電気防止シートを標準採用しました。 既設のクリーンブースに精密空調機PAPを追加するだけで精密温調クリーンブースに機能アップできます。
1台
849,000 税込933,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き) 材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂
1台
284,000 税込312,400
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅(mm)2000 高さ(mm)2200 奥行(mm)1500 構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット・グリーンフレームF50、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・ポイントコネクタ・スタンドコネクタ、(クリーンファン)クリーンファン・ユニット3m2
1個
199,000 税込218,900
23日以内出荷

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源AC100V 50/60Hz 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時) 風量(m3/min)約1以上 風速(m/s)約0.5以上
1台
94,900 税込104,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250〜610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)145 間口(mm)610 電源(V)AC100 フィルターHEPAフィルター(ATML装備) 捕集効率(%)99.99以上
1台
224,000 税込246,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして 透明 トラスコ品番827-9280 材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ 質量(kg)38.5 間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850〜2500×2200
1台
369,000 税込405,900
5日以内出荷

簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材) 寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風速(m/s)0.48 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて) フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷

HEPAフィルターにより0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 Dタイプは奥行きの深いディープタイプのため、作業面を有効に活用できます。
1個
126,900 税込139,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
26,460 税込29,106
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり) モーターACモータ 電源コード(m)1.8(2Pプラグ付) フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 風速(m/s)(吐出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) シート厚さ(mm)0.5
1個
82,900 税込91,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブラシ・ラッカー塗装時に最適。塗料の臭いなどを拡散せず吸って排出。 ブースに付いているファンは、とっても強力に臭いを吸収します。 ブースの内側にはフィルタがあり、ブースの後ろについているホースを窓から外に出す事によって嫌なニオイを排出します。 ホースは最長約1m70cmまで伸びます。作業机が多少窓から離れていても、問題なく設置できます。 上と左右にLEDライトを搭載しています。夜の作業、細かい作業を行う時でもLEDライトが手元を明るくくっきりと照らしてくれます。
セット内容ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書 長さ(mm)(ダクト)690〜1680 質量(g)4025 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACより給電) 消費電力(W)(ライト)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(組立時)420×330×480、(折り畳み時)420×200×150 最大風量(m3/min)4 ケーブル長(cm)(ACケーブル)約150 明るさ(Lm)(ライト)1200
1台
11,900 税込13,090
当日出荷

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き) 材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂
1台
269,000 税込295,900
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
289,000 税込317,900
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
高さ(mm)2000(2135) 材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムフレーム枠、周囲/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源コード(m)5(3Pプラグ) 種別パネル製
1台
599,000 税込658,900
11日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂 全長(mm)2135 外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約67 風量(m3/min)10 電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き 清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当 アズワン品番3-1353-01
1台
429,000 税込471,900
38日以内出荷