シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
形状ゴーグル型
機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。
寸法(mm)193×85
質量(g)115
レンズ色透明
レンズ防曇
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタンダードタイプです。
上ひさし付です。
121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。
クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型
仕様UVカットあり
トラスコ品番762-2911
材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート、クッションバー:シリコン
質量(g)43
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レンズは防曇加工を施しています。
アズワン品番9-5613-01
仕様JIS規格品開閉ベンチレータ付
材質レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム
形状ゴーグル型
質量(g)83
機能防曇加工
紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
1個
¥5,450
税込¥5,995
当日出荷
小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。
クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番479-1843
質量(g)40
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
JIS規格品。
用途半導体工場、クリーンルームに
質量(g)83
アズワン品番61-9639-82
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。
レンズ、バンドの交換ができます。
メガネ、マスクと併用可能です。
質量(g)80
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.1
材質(バンド)シリコン
仕様通気孔付、UVカット
形状ゴーグル型
加工防傷加工・防曇加工
クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
仕様通気孔付(上下ベンチレーター付)
機能メガネ・マスク併用可能
形状ゴーグル型
レンズ静電気防止加工レンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番365-8520
質量(g)55
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR)
レンズ厚さ(mm)1.6
材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番194-8109
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート
質量(g)126
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト
色(バンド)ホワイト
アズワン品番64-8470-52
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止
形状1眼型
質量(g)57
タイプメガネ併用可
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169
加工硬化処理
機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可
テンプル色テンプルカラー/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能長さ・角度調整可
材質(テンプル)ナイロン
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工
形状一眼型
材質ポリカーボネイト
質量(g)35
規格ANSI規格品
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45
曇り止め加工あり
クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
種別SCC
アズワン品番1-029-01
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン
質量(g)84
規格U EN166 B 2C-1.2 CE、EN 170
クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCC
アズワン品番1-028-01
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
材質フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン
質量(g)107
アズワン品番3-6382-11
紫外線カットUV385nm/99%
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
レンズに防曇加工を施したオートクレーブ対応ゴーグルです。
顔周りにフィットするフレーム形状で、異物落下の隙間を軽減します。
またワンタッチアジャスターで簡単にゴーグルを装着できます。
トラスコ品番363-0214
材質フレーム:シリコン、レンズ:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇加工〇
レンズ交換:〇
レンズ厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状ゴーグル型
質量(g)103
機能メガネ併用可
アズワン品番61-3378-56-77
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
劣化しにくい防曇加工レンズです。メガネの着用に対応した、新設計フレームを採用。着脱し易くワンタッチアジャスタにより、フレーム汚染を防ぎます。別売りのレンズを利用し定期的な交換が可能です。121℃、20分でオートクレーブの使用可能(但し、条件により耐久性は変わります。)
形状ゴーグル型
機能防曇加工レンズ、レンズ交換可
TGK品番285-87-03-01
材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム・バンド)シリコン
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
透明のフレームは、光を遮断しないので明るい視界が得られ、足元も見やすく踏み外し防止にもなります。ゆがみの少ないワイドビューです。防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。眼鏡を着用したままの装着が可能です。
用途感染症対策に。クリーンルームに。
仕様顔あたりソフト:○
トラスコ品番373-4973
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)、ストラップ:ポリエステル
長さ(mm)80
幅(mm)170
高さ(mm)75
レンズ色クリア
適合規格JIS
フレーム色クリア
加工防曇加工:○、防傷加工:○
レンズ交換:×
紫外線防御率(%)0.999
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
色(バンド)黒白
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線カット0.999
通気孔なし
併用可能製品メガネ:〇、マスク:◎
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オートクレーブ対応ゴーグル(PA007G3N)用の取り換えレンズです。
トラスコ品番362-2372
材質ポリカーボネート
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
形状ゴーグル型
TGK品番285-87-03-05
規格交換用レンズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
マスク、眼鏡併用可能です。
用途オートクレーブ:病院、薬品会社用/両面AFレンズ:クリーンルーム、一般作業用
材質バンド:シリコン
質量(g)113
サイズ(mm)W180×H73
滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。オートクレーブを10回行っても、防曇・防傷加工は保ちます。
仕様メガネ使用可能
適合オートクレーブ利用可能回数:121℃・30分にて40回
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン
質量(g)128
規格本体/U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE、レンズ/2C-1.2 U 1 BT CE
加工防曇・防傷加工
サイズ(mm)(約)横幅170×高さ70
アズワン品番3-6382-12
1個
¥7,326
税込¥8,059
翌々日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア
質量(g)84
仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能
材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン
トラスコ品番470-3758
質量(g)43
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
アズワン品番1-8130-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能
材質(クッションバー)エラストマー
質量(g)49
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)約2
仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工
レンズ色クリア
機能防曇
トラスコ品番789-2268
質量(g)52
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
ウエーブデザインによりカップの表面積を拡大しており、呼吸がしやすいです。マスクカップ全体から湿気を逃すのでメガネやゴーグルが曇りにくいです。締め紐は調節機能付きで、首掛けも可能なのでマスクの取り外しが不要です。
種別4800N95 M
アズワン品番3-6080-01
1箱(8枚)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
製薬工場、クリーンルームでご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理対応のクリーンフード(目出しタイプ)です。後頭部はオートクレーブ滅菌対応ゴム絞り+アジャスター調整仕様となっており、ご使用される方のお好みのサイズに調整しご着用いただけます。マスクは立体的な構造で、口元に隙間が出来るため、呼吸が楽にできます。目出し開口部はゴーグル装着時に隙間が出来にくい仕様設計となっています。(ゴーグルサイズ目安:幅180×高さ76mm)
用途クリーンルーム用(製薬)
毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます。フラットシールドは、ゴーグル装着時に感じる重量感、締め付け感を和らげます。
仕様異物混入防止タイプ
材質特殊フィルム
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
¥48,980
税込¥53,878
19日以内出荷
のぞき穴にUV光をカットする保護フィルタが付いており、保護メガネが不要です。
寸法(mm)420×296×280
1個
¥173,999
税込¥191,399
11日以内出荷
仕様●セット内容:ミニケムラー1個、保護メガネ1個、ルミカライト2本、ロープ6mmΦ×4m1本、収納バッグ1個
アズワン品番67-7378-69
1個
¥50,193
税込¥55,212
3日以内出荷
乗用車・トラックバスチューブレスラジアルタイヤ用。本製品のみでの修理は出来ません。必ずテックケミカルセメント(EA934YD-2)をご使用ください。スチールの処理やバフ作業をする際は、目を保護する為に必ずゴーグルをして下さい。カーバイトカッターを使用の際は1200回転/分以下の回転でご使用ください。
仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:青●上着丈(cm):130●バスト(cm):136●裄丈(cm):94●スタンドカラー●センターファスナー●袖口ゴム絞り●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。
アズワン品番65-3864-97
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
親水性VFコートレンズで曇りに強い構造です。M30は、側面の視界を確保するラウンド形状です。
種別M30-VF-SB 通気孔付き(上下)
アズワン品番3-4790-04
1個
¥4,240
税込¥4,664
12日以内出荷
粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。
強力防曇加工レンズ。
UVカット99.9% + クリアレンズ。
つる角度調整機能。
JIS T 8147適合品。
ANSI Z87.1適合品。
安定した装着感のあるノーズパッド。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に
仕様曇り止め
形状二眼型
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×60×225
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード