ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色黒
材質ポリエステル
長さ(m)200
タイプ耐候性
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質ポリエステル(100%)
特性耐候
クレモナロープの様な手触りを保ち、摩擦に強く、対候性にも優れております。また水に濡れても硬くなりにくく取扱いやすいロープです。
用途建築・土木工事・荷役関係など
材質ポリエステル系スパン糸
色白
長さ(m)200
構造三つ打
耐候性・耐久性に優れたロープです。三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。
用途各種作業用として。旗の昇降用。
トラスコ品番254-5430
材質ビニロン+ポリエステル混紡
色白
長さ(m)300
線径(mm)3
打込方式【ロープ】金剛打
1巻
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業
仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
化学薬品や熱に強く、強度と耐候性もあります。柔軟性があり扱いやすいです。
用途リードロープ、コンテナバック、漁業用
材質ビニロン、ポリエステル混合糸
色白
長さ(m)200
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。
用途各種結束作業
仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
関連キーワード