国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途内装用クロス下地合板
厚さ(mm)12.5
寸法(mm)910×1820
規格特類相当
等級2級
ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
硬化時間(分)約60
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1袋(8kg)
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に
工期を短縮 でき、コスト削減につながります。
素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。
1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース)
リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。
下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。
下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる
ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。
国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。
従来、施工不可能な箇所の施工が可能。
リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。
寒冷紗代替での作業効率アップ。
長さ(m)30
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.2
厚さ×幅W(mm)0.2×50
1巻
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ。新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材
材質グラスファイバー
幅(cm)5
危険物の類別非危険物
各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
硬化時間(分)約90
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1袋(8kg)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8619
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。
繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。
そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。
仕様硬化性下地調整パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積1mm厚 約0.2m2
適応下地モルタル、コンクリート面
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
硬化時間(分)約120
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1袋(8kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!。現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。
用途主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。
容量(kg)5
塗布厚さ(mm)0.7
施工面積(m2)4
標準加水量300g
成分石膏・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120
色クリーム色
仕様粉末タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用!
ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。
作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤
特性油膜取り
トラスコ品番835-6668
シートサイズ(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1個(6枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
練り置きが可能のためムダがない、乾燥硬化型の上塗用パテ。ヘラ滑り抜群で、強固な接着力のパテ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水2.0~2.2L)
用途壁紙施工用接着剤
色白
内容量(kg)8
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水2.0~2.2l)
1箱(8kg)
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
薄型で経済的な塩ビ一体成型製の下地コーナー材です。
タイプ粘着付
幅W×全長(mm)27×2500
1箱
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ポリエステル繊維の防水材用補強布です。下地の凸凹になじみやすく、施工も容易です.。ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水
主成分ポリエステル繊維
長さ(m)50
幅(m)1.02
危険物の類別非危険物
1巻
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)27
タイプ粘着無
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)32
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)32
タイプ粘着無
1箱(100本)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)36
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
全長(mm)2500
幅(mm)27
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
用途破れたりキズついたクロスに
成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水
材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
出隅に丸みを持たせたい場合に便利です。
全長(mm)2500
幅(mm)32
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥29,880
税込¥32,868
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
入隅に貼れるよう通常の出隅用コーナー材とは反対側に粘着テープがついています。
全長(mm)2500
幅(mm)32
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
環境問題を考慮し脱塩ビ素材を用いた一体成型製の下地コーナーです。
3列のパンチング穴加工によりコーナー材とパテ、下地がより強く一体化されます。
出隅に丸みを持たせたい場合に便利です。
全長(mm)2500
幅(mm)27
タイプ粘着付
1箱(100本)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)1.2
耐力(N/mm2)(許容)963
1箱(150個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
通常のガラス繊維製テープに比べて総厚が約0.15mmで薄く、パテ処理時のテープ部分の盛りあがりを少なく抑えることができ、目立ちにくいです。粘着剤付きのため下地への貼り付けが容易です。
用途石膏ボード、ベニヤ等のジョイント部の補強、小さな穴やひび割れ等の補修に適した下地用ファイバーメッシュテープ、パワーテープです。
テープ厚さ(mm)約0.16
長さ(m)90
ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用)
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)2.3
耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用)
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
板厚(mm)2.3
耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キャスター仕様のヴァンテアン!スペースレイアウトが思いのままです。キャスターベースにより移動が楽になりました。掲示案内板、イベント会場でのブース、オフィスのパーティションなどコーディネイトは様々。また、軽量でどなたにも楽に扱えます。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●キャスターベース材質:スチール楕円パイプ+樹脂キャップ L600×58×30mm(塗装仕上げ)/キャスター(Φ41mm):硬質ナイロン製、前後共にストッパー有●パネルサイズW×H(mm):1200×2100●掲示面:ループクロス
幅(mm)1200
厚さ(mm)36
高さ(mm)2185
タイプ36型
関連資料組立説明書(0.14MB)
グリーン購入法適合
パネル高さ(mm)2100
脚の種類キャスター
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア 表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工)止切加工
キャスター仕様のヴァンテアン!スペースレイアウトが思いのままです。キャスターベースにより移動が楽になりました。掲示案内板、イベント会場でのブース、オフィスのパーティションなどコーディネイトは様々。また、軽量でどなたにも楽に扱えます。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●キャスターベース材質:スチール楕円パイプ+樹脂キャップ L600×58×30mm(塗装仕上げ)/キャスター(Φ41mm):硬質ナイロン製、前後共にストッパー有●パネルサイズW×H(mm):1200×2100●掲示面:ループクロス
幅(mm)1200
厚さ(mm)22
高さ(mm)2185
タイプ22型
関連資料組立説明書(0.14MB)
グリーン購入法適合
パネル高さ(mm)2100
脚の種類キャスター
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア 表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工)止切加工
キャスター仕様のヴァンテアン!スペースレイアウトが思いのままです。キャスターベースにより移動が楽になりました。掲示案内板、イベント会場でのブース、オフィスのパーティションなどコーディネイトは様々。また、軽量でどなたにも楽に扱えます。表面材がループクロスタイプなのでマジックテープが使えます。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
仕様●キャスターベース材質:スチール楕円パイプ+樹脂キャップ L600×58×30mm(塗装仕上げ)/キャスター(Φ41mm):硬質ナイロン製、前後共にストッパー有●パネルサイズW×H(mm):900×2100●掲示面:ループクロス
幅(mm)900
厚さ(mm)36
高さ(mm)2185
タイプ36型
関連資料組立説明書(0.14MB)
グリーン購入法適合
パネル高さ(mm)2100
脚の種類キャスター
材質(パネル)パネル本体:芯材・ペーパーロールコア 表面材・両面チップ紙下地、クロス貼り/パネル本体枠材:アルミ押出型材/パネルコーナー:上部コーナー材(R):ABS樹脂製樹脂コーナー、下部コーナー材:アルミ枠材(留め切り加工)止切加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ