カテゴリ
- ヘルスケア(18)
- 保管用品(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- アルファックス(7)
- 新川製作所(5)
- アルケア(4)
- 岡田工業(3)
- IWA(丸八工機)(3)
- TRUSCO(2)
- ワコーパレット(2)
- SIGMAX(シグマックス)(2)
- 富士手袋工業(天牛)(2)
- サンコー(三甲)(1)
- テイモー(1)
- 日本ファイリング(1)
- 白十字(1)
- ワコー(1)
- D&M(1)
- ミノウラ(1)
- DR.MED(1)
- オルト産業(1)
サービス分類
「クロスサポーター」の検索結果

クロスサポーター(木パレット付き)
新川製作所¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷ネスティングラックと比べて、省スペースで設置・保管することができます。品物を積んだまま、フォークリフトで自由にレイアウトが可能です。奥に詰めて置く場合は、逆ネスティングラックと比べて便利です。メーカーのサポーターはSTK500材(48.6Φ×2.4t)を使用しているので、強度が強く安定しています。パレットは耐久性が高いヒノキ材を使っています。ハンドリフトでも持ち上げられるように、裏面が特注仕様になっています。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)内寸(mm)1100内寸奥行(mm)1100高さ内寸(mm)1500外寸法・高さ(mm)1690外寸法・奥行(mm)1100積載段数(段)基本的に1段(3段積み可)有効内寸法・幅(mm)1100
クロスサポーター25台(木パレット付き)+11型収納台枠付き
新川製作所¥599,800税込¥659,7801セット30日以内出荷ネスティングラックと比べて、省スペースで設置・保管することができます。品物を積んだまま、フォークリフトで自由にレイアウトが可能です。パレットは耐久性が高いヒノキ材を使っています。ハンドリフトでも持ち上げられるように、裏面が特注仕様になっています。クロスサポーター25台(木パレット付き)とクロスサポーター25台を格納できる収納台になります。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)外寸法・高さ(mm)1800外寸法・奥行(mm)1685有効内寸法・幅(mm)1685
11型収納台枠(クロスサポーター用)
新川製作所¥59,980税込¥65,9781台30日以内出荷クロスサポーター25台格納できる収納台になります。用途クロスサポーター収納台外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)1685有効内寸法・幅(mm)1685
ネスティングラック ネスラックーP(R)
岡田工業¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷から26日以内出荷多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150
ネスティングラック ポスト パレット
岡田工業(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台8日以内出荷から30日以内出荷材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。材質スチール色ライトグリーン表面処理強制焼き付け塗装均等積載量(kg/段)1000
エコテナー逆タイプ
新川製作所¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・幅(mm)1250
逆ネスティングボックス
ワコーパレット¥31,980~税込¥35,178~1台11日以内出荷本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。用途パレット積載物の段積み材質スチール、表面処理:焼き付け塗装色赤段数2(天地3)支柱(mm)50×50均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200有効内寸法・奥行(mm)1150
エコテナーα
新川製作所¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)高さ(mm)1250~1950(4段階)奥行(mm)1200間口(mm)1350段数2(天地3)表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1200~1900(4段階)有効内寸法・幅(mm)1250
逆ネスティングボックス クロスタイプ
ワコー¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。用途物流倉庫、工場材質スチール色レッド段数2(天地3)支柱(mm)50×50
ネスティングラック(逆ネスピンタイプ)
テイモー¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。用途様々な現場での保管に最適な商品です。色赤最大積載量(kg)1000外寸法・幅(mm)1350外寸法・奥行(mm)1350
FCひざガードサポーター
白十字(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷テーピング技術に基づいた、関節の動きを安定させるコンプレッション(圧力)式サポーターです。 X(クロス)&スプリット構造がひざ人体の機能を補助し、縦方向サポート構造がひざの曲げ伸ばしを助けます。 ひざ裏の全面メッシュ構造がムレを抑制すると共に、屈伸時のくい込みを軽減します。適合部位ひざ用
ネスロッククロスタイプ
ワコーパレット¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。トラスコ品番397-1473材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)4.24使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
重量パレットラック 2000kg用
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1台31日以内出荷から32日以内出荷限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)色ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)4000均等積載量(kg/段)2000棚板調整ピッチ(mm)50
パレットラック
日本ファイリング¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から45日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトピッチ(mm)(段調整)50有効内寸法・幅(mm)2500
固定バンド (ストーマ用装具固定具)
アルケア¥1,498税込¥1,6481箱(2個)8日以内出荷適合セルケア2・F(LLを除く)/Fcユーケアー2・F(65を除く)/Fc/Fu/Fucプロケアー2・F(70を除く)/F A/Fc /F Aウロ/Fcウロ
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ)
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1セット11日以内出荷から46日以内出荷パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。用途製品の保管、区分け、輸送に。材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン色グレー奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
OKD ネスラック 間口1350mm 高さ1700mm
岡田工業¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装質量(kg)58外寸法・幅(mm)1350外寸法・高さ(mm)1700均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1200積載段数(段)3有効内寸法・奥行(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)1500有効内寸法・幅(mm)1250
外反母趾クロスゲルサポーター
アルファックス¥1,400税込¥1,5401個8日以内出荷から9日以内出荷特殊ゲルが外反母趾を軽減!アーチも持ち上げどんどん歩ける クロスラインが親指をやさしく広げ、さらに親指横クッションが付け根のつらい摩擦や痛みをケアします。 同時に足裏のクッションが弛んだ横アーチを支え、足の負担を軽減します。 クロスのパワー 2本のクロスラインが押圧し、やさしく親指を広げます。 横アーチをサポート 足裏のクッションが弛んだ靭帯や筋肉を支えて横アーチをしっかりと保ち、足のバランスを整えて歩行を楽にします。 (正常な横アーチだと外反母趾になりにくいといわれています。) 歩行時の衝撃を吸収 親指横クッションが歩行時のつらい摩擦や痛みをケア 柔らかく伸びるゲル素材で足にやさしくフィット。 水洗いできて清潔です。 「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔先生 クロスサポートの効果で外反母趾による痛みを軽減し、横アーチを整える事で疲労予防もするダブル効果が期待できます。材質エラストマー色ベージュ質量(g)20サイズ(cm)22.5~25.0
DR.MED クロスストラップアンクルサポーター
DR.MED(8件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷伸縮性、弾力性にすぐれたクロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。足首の負担を和らげます。かさばらないので着用して靴を履くことができます。材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム適合部位足首
ファシリエイドサポーター肩
SIGMAX(シグマックス)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から11日以内出荷薄くフィット感のある素材で、肩関節をしっかりサポートします。適合部位肩
パレットD4-1012-14
サンコー(三甲)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷クロスサポーター対応冷凍倉庫用パレット用途冷凍・冷蔵庫用パレット質量(kg)14.3タイプ片面使用型製品、4方差し製品、ハンドリフト対応製品外寸(mm)1205×1005×130
足の疲れを考えた靴下 5本指滑り止め 3足組
富士手袋工業(天牛)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(3足)当日出荷シューズとソックスのズレを抑える滑り止め効果により、シューズ内の足の安全性をサポートします。クロスサポーターが足首と土踏まずを引き締めます。材質綿、ポリエステル、ポリウレタン色アソート(3色固定)サイズ(cm)25~27材質(すべり止め)塩化ビニール入数3足かかとからの長さ(cm)12丈区分セミショート指タイプ5本指
足の疲れを考えた靴下 先丸滑り止め 3足組
富士手袋工業(天牛)¥899税込¥9891組(3足)当日出荷シューズとソックスのズレを抑える滑り止め効果により、シューズ内の足の安全性をサポートします。クロスサポーターが足首と土踏まずを引き締めます。材質綿、ポリエステル、ポリウレタン色アソート(3色固定)サイズ(cm)25~27材質(すべり止め)塩化ビニール入数3足かかとからの長さ(cm)12丈区分セミショート指タイプ先丸
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめるオープンタイプ 膝 ひざ クロス 左右兼用
D&M¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷サポーター用途ひざ用材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン色ブラックサイズフリー内容1入り(片方分)丈(cm)24左右区別左右兼用ひざ頭周り(cm)28~42性別男女兼用
メディエイドサポーター しっかりガード 足首 テーピングプラス
SIGMAX(シグマックス)¥2,888税込¥3,1771個当日出荷テーピング機能(フィギュアエイト)を利用した2重のクロスストラップと独自のサポートラインで、側方・前方へのグラつきをサポート。本体生地は薄さわずか1.2mm。サポーターを装着したまま普段の靴を履くことが可能。立体縫製によりフィット性を向上。伸縮性のあるクロスストラップで、日常生活から運動時まで、使用シーンにあわせてサポート力の調節が可能。用途日常生活や運動時のサポートに色ブラックサイズフリー適合部位足首適合範囲(cm)甲まわり:22~26
ニーエアーロング
オルト産業¥3,490税込¥3,8391枚5日以内出荷から7日以内出荷軽度の関節症・靭帯損傷などにおける即応型膝サポーターです。 膝の上下でのクロス止めにより、装着が容易で圧迫力も強められます。 左右兼用。
ニーケアー・クロスベルト
アルケア¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から7日以内出荷2本のベルトが大腿部前面でクロスする構造になっており、大腿部を適度に圧迫し、関節の安定感を図ります。 ベルトの方向を調節することで固定や圧迫の位置を変えることができる、汎用性の高い膝サポーターです。適合部位ひざ
山田式 ヒザラーク Wガード・プロ
ミノウラ¥3,798税込¥4,1781個(1個)4日以内出荷ヒザラークWガード・プロは、ひざ靭帯の保護・補強・保温を目的とした靭帯保護ベルトです。ひざ全体を包み込むクロスオーバー仕様と人体構造に適した可動式カーブ固定板でひざ上下の靭帯、筋肉を固定、サイド部分にはコイルボーン付き、ひざの横ブレを軽減。サポーター使用時の汗ムレ対策として3種類のメッシュ生地を使い通気性にも配慮。用途しっかりヒザを固定/保護・補強サイズフリーひざ頭周り(cm)33~43
お医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌
アルファックス(1件のレビュー)¥2,300税込¥2,5301個7日以内出荷から15日以内出荷優しいフィット感なのにしっかりサポート。 ストレスフリーにどんどん歩ける! 歩行が不安定、足首を安定させたい、日常使いに。 こんなサポーターが欲しかった! 本体生地は、シームレス下着に使われている素材で肌に優しくフィットします。 ソックスのようにサッと履いてサイドのクロスベルトで足首をしっかりと固定。 肌面は優しく、外側はしっかりとサポートするのでズレにくくストレスフリーに歩行ができます。 足首の固定:2本のクロスベルト 締め付け度自由自在の2本のクロスベルトで、足首全体をしっかりホールド。 関節の保護:適度な圧感でソフトにフィット 両サイドの樹脂プリントが足首をサポート。 伸縮性のある生地で足首に吸い付くようなフィット感。 オープンホールでズレにくい。 日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉 監修 日本製 左右兼用材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ゴム:ポリエステル、ポリウレタン左右区別左右兼用性別男女兼用
ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 黒
IWA(丸八工機)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態色黒
ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 白
IWA(丸八工機)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態色白
ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤
IWA(丸八工機)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態色赤