植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。
センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器
寸法(mm)48×40×330
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)
質量(g)約300
保護構造防塵・防水構造(IP63相当)
電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V)
測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ
表示LCD 3.1/2桁
再現性±2%以内(一定条件で)
分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算)
測定対象クロロフィル
測定原理蛍光測定法
測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm
周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下
測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事)
警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
¥199,800
税込¥219,780
17日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。
検出器を直接水中に浸漬して測定可能。
ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。
植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。
セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準)
寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250
測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)
質量(g)計器/約290検出器/約500
保護構造防塵、防水構造(IP63相当)
電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V)
測定方式センサー部浸漬測定
表示LCD 3・1/2桁
再現性(%)±2以内(一定条件で)
分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小)
測定対象クロロフィル
測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm
測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること)
警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
発育状況の把握や追肥料の管理・低減に!
軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付)
セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース
寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D)
質量(g)200(電池別)
電源単3形アルカリ乾電池2個
測定方式2波長光学濃度差方式
測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示
表示範囲-9.9~199.9 SPAD
測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示
測定面積2mm×3mm
メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計
INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)
寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232
質量(kg)空中:1.3、水中:0.7
測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃
精度クロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)
分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃
メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB)
サービス分類レンタル
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177
導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境0~50℃、湿度80%以下
濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
寸法(mm)360×100×5
質量(g)145
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
質量(g)64
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
HI 97727は、色度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
RoHS指令(10物質対応)対応
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
質量(g)本体:750、電極:750
電源1.5V 単二アルカリ電池4個、または1.2V 単二NiMH充電池4個
本体寸法(mm)221×115×55
温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)
機能GPS機能なし
設定時間インターバルロギング:1秒~3時間の間隔で設定可能
使用環境0~50℃、相対湿度100%以下
直径(mm)電極:43
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級防水(本体:IP67、電極:IP68)
データ転送Windows用ソフトウェアとUSBケーブルを使用
データ保持本体への保存:44000データまで
深度(m)20(最大)
1台
¥389,800
税込¥428,780
32日以内出荷
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40
付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ
測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)
質量(g)本体/約300、検出器/約500
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式近赤外90°散乱光測定方式
再現性±2%FS以内(一定条件)
分解能0~100/0.1、100~500/1
サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm
アズワン品番61-3376-13
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。 一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。 単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。 測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。※専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。
寸法(mm)本体/68×173×35、センサモジュール/Φ約55×476
測定範囲pH(繰り返し性):0.00~14.00pH(±0.05pH) ガラス電極法温度(繰り返し性):0.0~50.0℃(±0.5℃) サーミスタ抵抗体濁度(繰り返し性):0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L)(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU) ±8NTU以内(0~800NTU)) 90°散乱光方式導電率(繰り返し性):0.0~10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法塩分(繰り返し性):0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS))
質量(g)本体/約290、センサモジュール/約1400
電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
外部出力RS-232C出力
メモリー200データ
防水仕様本体/IP67、センサ水深/30m以内
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

塗装膜厚計 鉄・非鉄両用
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック
測定範囲(μm)0~2000(鉄)
適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ
セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105
分解能(μm)1
測定対象鉄
精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999
校正1点校正、2点校正
関連キーワード