29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。 全長(mm)500 トラスコ品番298-4962 質量(g)1045 切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。 全長(mm)250 材質SKD61 質量(kg)0.7 切断能力(mm2)240 刃部強度HRC51~55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。 全長(mm)465 質量(g)1500 切断可能寸法(mm)20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。 種別カッター
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。 全長(mm)535 トラスコ品番367-4011 質量(g)1150 呼びNo.1 最大径(Φmm)22(切断可能)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートギアシフト機構(特許出願済)採用
全長(mm)605 質量(g)2230 アズワン品番65-2053-24
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ワイヤーカッター ホーザン 動画あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型のカッター部としっかり握れるグリップで、ケーブルの切断に特化した工具です。 太めのケーブルでも、軽い力で切断が可能です。 一般的なLANケーブルやモジュラーケーブルに加えて、太めのケーブルも切断可能。 アンテナケーブルや同軸ケーブルもカットすることが可能です。 グリップ部分を固定できるグリップストッパーを搭載。 使用しない時はカッター部が開かないように固定でき、安全です。
オレンジ 質量(g)約180 適合ケーブル8極(STP/UTP) 使用ケーブル径(Φmm)直径10.4まで ケーブル形状丸型・平型
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280 質量(g)720 切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

HIT(ヒット)ケーブルカッター
エコ商品
ケーブルIV線 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。 全長(mm)252 トラスコ品番243-5748 質量(g)610 切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断 切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237 質量(g)426 切断能力(mm2)IV-60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SR750 ラベルライター テプラPRO SR750 キングジム 動画あり
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番393-6023 質量(g)約1160(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85 最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ 外字10文字 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル あて名登録約10000文字/最大100件 表組み10種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 多行組み印刷1~13行 文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot) 関連資料(1.75MB) PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適 形状ストレート 質量(kg)0.9 ブラック タイプアクティブ 電源バスパワー 適合規格HDMI 2.0 ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~95 方向単方向 入力電圧(V)DC5 保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F) AWG24/28 最大解像度4K60Hz 高さ(cm)1.2 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F) 入力電流(mA)300 オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch) 縦(cm)1000 外径(mm)9 データ転送速度18Gbps メッキゴールド RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)2 コネクタAHDMI コネクタBHDMI ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル HDMI規格2 ケーブルタイプアクティブ銅線 MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル 被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1,000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適 形状ストレート 質量(kg)1.3 ブラック タイプアクティブ銅線 電源バスパワー 適合規格HDMI 2.0 ケーブル長(m)15 湿度(%RH)0~95 方向単方向 入力電圧(V)DC5 保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F) AWG24/28 最大解像度4K60Hz 高さ(cm)1.2 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F) 入力電流(mA)300 オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch) 縦(cm)1500 外径(mm)9 データ転送速度18Gbps メッキゴールド RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)2 コネクタAHDMI コネクタBHDMI ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル HDMI規格2 ケーブルタイプアクティブ銅線 MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル 被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能。フル機能搭載のHDMI 2.0:4K60Hz対応ハイスピードHDMI UHDにより、12ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を実現。7.1chおよび32chオーディオに対応し、ARC機能も搭載。UHDディスプレイ、カメラ、プロジェクター、大型モニター、専用ビデオ/メディア機器と幅広く接続可能。HDMI 1.4/1.2との下位互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化
用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計。ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的 仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:10m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:12.5mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:10m●製品質量:790g ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証なし
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

長距離接続対応:パッシブ銅線ケーブルの限界を超え、4K60Hzの安定した映像伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。統合型アクティブチップセットにより、長距離でも安定した信号品質を確保。コネクターに性能を示すマーキングで、用途を簡単に識別可能。フル機能搭載のHDMI 2.0:4K60Hz対応ハイスピードHDMI UHDにより、12ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を実現。7.1chおよび32chオーディオに対応し、ARC機能も搭載。UHDディスプレイ、カメラ、プロジェクター、大型モニター、専用ビデオ/メディア機器と幅広く接続可能。HDMI 1.4/1.2との下位互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用した耐久性の高いHDMIケーブル。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリー設計で環境にも配慮し、RoHS規格に適合。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI(電磁干渉)保護を強化。用途:4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計。ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的
用途4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計。ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的 仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:15m●ケーブル外径:9mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●製品高さ:13mm●製品幅:20.8mm●製品長さ:15m●製品質量:1074g ケーブル長(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証なし
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

46683 K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン) 動画あり
和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機 トラスコ品番788-3161 使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。 長さ(mm)965 幅(mm)127 質量(kg)2.3 高さ(mm)58
1本(100g)
15,980 税込17,578
当日出荷

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC 厚さ(mm)6 グリーン 品名安全歩行マット
1巻
24,000 税込26,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ シリーズテプラ アズワン品番65-9278-51
1台
45,000 税込49,500
翌日出荷