1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ
定格使用電流(A)2
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)DC24、AC220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
形状防雨形
材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)
仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
PSE表記です。
結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタ
シェルサイズ25
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電流(A)10
コネクタ形状LPM
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類産業機械用ケーブル
色黒
リード線(m)両端0.15ずつ
定格電圧(V)300以下
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m)
送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。
各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧DC12V~24±10%
消費電流(mA)45以下
出力接点無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)0~50
表示灯待機時:赤LED点灯、受信時:消灯
受信周波数314MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)7
定格使用電圧(V)3Φ200/220
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC250
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2000
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形
仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
セット内容本体(PDC-3)×1、電池CR2032入り、取扱説明書、工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。 ご使用のリモコンと同じ形状のものをご購入ください。リモコンは最大16個まで登録可能です。
色グレー
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コネクタ形状レセプタクル
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
目にもとまらないすばやいパンチをくり出しながら動き回るボクサータイプのロボット。2チャンネルリモコンボックスで自由に動かすことができ、パンチはストレートとアッパーが選べます。ローターの回転は足にあたるグリップ部品に伝えられ、その動きをリンクロッドで腕に伝達。練習用のパンチングボール付。リモコンボックスは2本のスティックで2つのモーターをコントロール。パンチはアッパーとストレートの2種類。腕を支えるリンクロッド(短)の取り付け位置を変えるだけで手軽に変更可能。顔の口の部分にある攻撃ポイントにパンチが当たると、頭の後ろに突き出たジャッジプレートが倒れて勝敗を判定。対戦ゲームを盛りあげます。足元後ろのステーパーツの取り付けは、1個と2個を選べます。1個にすればノックアウトの大技が出やすい設定。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)141(腕を伸ばした状態)、約87(腕をひきつけた状態)
高さ(mm)44
質量(g)約160(リモコンボックスをのぞく)
全幅(mm)92
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)(水中)3000
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種別プラグ
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
シェルサイズ25
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用
定格通電電流(A)15
定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
種別AdMアダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード