鏝の先端部分を最も活かせるしなり剣先形状により、塗りつけはもとより、塗りにくいコーナーや隅(スミ=チリマワリ)部の細部仕上げに最適です。
厚さ(mm)0.3
(カド)をなくした先丸形状により、塗り重ね部分に発生しやすい「つなぎ目」をムラ無く仕上げます。また、先端を活かしたパターン塗りにも最適です。
厚さ(mm)0.3
サイズ(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
四隅に均一な力がかかる角型形状により、横塗りにも縦塗りにも対応し、平面の塗り付け・補修に最適です。.
厚さ(mm)0.3
サイズ(mm)120
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.3
細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
材質本焼、木柄
全長(mm)260
質量(g)135
横幅(mm)50
丈(mm)145
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
珪藻土等の薄塗り仕上げに。先が丸いので塗り跡が綺麗に仕上がります。背金にレーザーでスリットを入れることにより、柔軟性を大幅に向上。
厚さ(mm)0.3
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
0.6mm厚の鋼板を使用し、背金との接合はノーリベットカシメを採用した耐久性抜群の角鏝。
美しい仕上がりを実現します。
ニューモルタル鏝<ディンプルソール>
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。
塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック
タイプ剣先型
仕様2本首
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途細かい部分の仕上げ塗り
荒仕上後のツヤ出し
厚さ(mm)0.5
壊れるまで背金が取れない。
有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。
仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
厚さ(mm)0.5
鏝の先端部分を最も活かせるしなり剣先形状により、塗りつけはもとより、塗りにくいコーナーや隅(スミ=チリマワリ)部の細部仕上げに最適です。
厚さ(mm)0.3
関連キーワード