「コミュニティー」の検索結果

71件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。 成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g) 抗張力約300kgf/cm2 耐熱温度(℃)摂氏300まで 硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷

クラス最高レベルの400mW以上の大音量。水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。コンパクトに使える回転式アンテナを採用。通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×102.5×27.3(突起物除く) アンテナサイズ(mm)80 質量(g)約142(BP-258装着時) 仕様日本語表示 機能空チャンネルリサーチ、38グループ通信、トーンバースト(グループ通信機能使用時)、使用中のチャンネルを探すスキャン、受信専用、呼出ベル、ベル設定、電池残量警告、ワンタッチPTT(通話スイッチ)、モニター、ビープ音オン/オフ、オートパワーオフ、パワーセーブ、スケルチ設定、LCDバックライト 種類特定小電力トランシーバー 使用温度範囲(℃)-10〜+50 チャンネル数20ch(単信チャンネル) 感度受信/-14dBμ以下(12dB SINAD) 電源電圧(V)DC4.5(動作範囲/3.3〜5) 消費電流(mA)(送信時)70以下(受信時)350以下<内部スピーカー8ΩAF最大時>、140以下<外部スピーカー8ΩAF最大時>(待受時)50以下 通信方式交互通話 周波数帯域(MHz)400 周波数範囲(MHz)(送信周波数/受信周波数)/422.0500〜422.3000 通信方法単信方式(交互通話) 電波形式F3E(8K50F3E) 送信出力10mW(+20%〜-50%) 変換方式可変リアクタンス周波数変調 出力(mW)低周波/120(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時)、400(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時) 周波数精度±4ppm(-10〜+50℃) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 防水保護等級IP54
1台
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で通話後の呼び出しや送信終了を相手にベルで知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100〜200m)見通しの良い郊外(1〜2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6〜4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050〜422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
8,690 税込9,559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕事ができる、コンパクトな実力派。
質量(g)約117(BP-260装着時) 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池) チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く) 機能サブチャンネルPTT機能、お知らせボタン機能、録音再生機能、一時音量切り替え機能、サイドキー割り当て機能、送信音モニター機能、チャンネル非表示、断線検出機能、マイク感度・スケルチ調整、スキャン機能、トーンバースト機能、パワーセーブ機能、秘話機能、受信専用機能、コンパンダ機能、グループ通話機能、VOX機能など 消費電流(mA)700以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時) 通信方式交互通話/中継通話 防塵防水性能IP67 送信出力10mW(+20%〜-50%) スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) 使用周波数(MHz)400帯
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

竹中エンジニアリング携帯型受信機(4周波切替対応型)
種類小電力型ワイヤレスシステム トラスコ品番495-4106
1台
49,900 税込54,890
翌々日出荷

簡単な登録手続きで使える1Wデジタルトランシーバー。個人の免許・資格は不要。 特定小電力トランシーバーのように小型・軽量コンパクトながら100倍の出力で広いエリアをカバー。優れた防塵・防止性と便利な機能を兼ね備え、使用環境を問わず幅広いシーンの連絡をサポートします。 小型で軽量。本体は幅55mm、高さ91mm、質量も約186gと軽く、屋外、屋内問わず幅広いシーンでご利用いただけます。 高い防塵・防水性IP67。雨天の使用や粉じんの舞う激しい環境でも安心して使えるIP67の耐久性を誇ります。 優れた操作性。シンプルなボタン配置で直観的かつ簡単な操作で通信ができるので初めてでもスムーズな連絡ができます。 マイクロUSB充電端子を装備。広く普及しているマイクロUSB充電端子を本体に装備し、付属の充電器がない場面でも市販のUSBケーブルを使用しパソコンなどに接続して充電することが可能です。 騒音下でも安心の大音量500mW。騒音の激しい環境でも500mWの大音量でスムーズなコミュニケーションを実現します。 デジタル方式ならではのクリアな音質。アナログに比べノイズの少ないクリアな音声で通信が可能です。 会話のプライバシーを守る秘話機能。32767通りの高度な秘話コードの設定ができ、通信のプライバシーを保護します。
種類デジタルトランシーバ 付属品アンテナ(ATU-12J)、ベルトクリップ、リチウムイオン充電パック(BT7X)、シングルユニット休息充電器、ACアダプタ、登録申請書一式、登録申請の手引き トラスコ品番829-0780 使用温度範囲(℃)-10〜+60 定格電圧(V)DC3.7 本体質量(g)186(アンテナ、電池パック含む) 機能2チャンネルスキャン、ワンタッチミュート、3段階の出力設定、13時間のロングライフ運用、個別・グループ呼び出し、緊急アラーム 通信方式単信方式 電池使用時間(時間)約13(スーパーセーブ機能ON)、約10(スーパーセーブ機能OFF) 送受信周波数(MHz)1〜30ch:351.2000〜351.38125、上空5ch:351.16875〜351.19375(受信のみ) 変調方式4値FSK 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×91×27(アンテナ及び突起部含まず)
1台
29,900 税込32,890
翌々日出荷

有名メーカーアルインコ株式会社とのコラボレーショントランシーバーです。 ノイズ低減(同機器同士)コンパンダー機能、防塵・防滴IP54、夜間でも見やすいバックライト付き液晶画面、誤操作防止のキーロック機能、丈夫なポリカーボネイト素材など高機能タイプの優れた特長を持ったトランシーバーです。 高出力400mWの大音量タイプ。 各種アルインコ製のオプション品に対応可能。 回転収納式のアンテナなので、ポケットなどにも収納可能なコンパクトサイズです。 警告音で知らせる減電池機能付き。 単3アルカリ電池で約60時間、イヤホン仕様で約80時間の長時間対応。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(200m程度)見通しの良い郊外(500m程度)海上・山頂など条件の良いところ(2kmまたはそれ以上) 携帯に便利なハンドストラップ付き。
用途工場内の会話。警備のやり取り。工事現場やホテル・店舗など。 種類特定小電力トランシーバー 周波数範囲(MHz)422.0500〜422.3000 付属品ベルトクリップ×1、ハンドストラップ×1 材質ポリカーボネイト ブラック 質量(g)約100(電池・付属品含まず) 定格電圧(V)DC4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 消費電流(mA)(送信時)約76/(受信定格出力時)約150 通信方法単信方式 電波形式F3E(FM)/F1D(リモコン) 送信出力10mW スピーカー出力(mW)400
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

IC-DPR30(デジタル簡易無線)用のバッテリーです。
トラスコ品番160-9112 質量(g)35
1個
4,790 税込5,269
3日以内出荷

クラス最高レベルの400mW以上の大音量。 水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。 コンパクトに使える回転式アンテナを採用。 通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。 中継通話にも対応し、通話距離を約2倍に延長可能。
種類特定小電力トランシーバー 電波形式F3E 定格電圧(V)DC4.5 トラスコ品番451-6303 寸法(mm)55.5(幅)×102.5(高さ)×27.3(奥行) 質量(g)約142g(BP-258装着時) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電源単三形アルカリ乾電池、リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数交互20ch+中継27ch 消費電流(mA)送信時70以下、受信時 内部スピーカー 350以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 140以下(8Ω AF最大時)待受時50以下 通信方式交互通話 周波数範囲(MHz)400帯 送信出力10mW / 1mW 通信距離郊外(約1〜2km)、市街地(約100〜200m) スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)
1台
14,900 税込16,390
当日出荷

優れた耐久性 使用可能チャンネルは47ch 防水規格 IPX4 防沫形 便利な設定一括変更機能 別売りの中継器使用でエリア拡大 ニッケル水素充電池のほか、市販のアルカリ単3乾電池1本でも使用可能 雑音少なく受信できるデジタルコードスケルチ(DCS)機能搭載
質量(g)約120(ニッケル水素充電池1本含む/ベルトクリップ除く) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC1.2(動作電圧範囲 DC1.0V〜1.8V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.8×53.6×23.1(アンテナ部除く) 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW以下 送受信周波数(MHz)400(12.5kHzステップ) 動作温度範囲(℃)-10〜+50
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹中エンジニアリング卓上型受信機
フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。 卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
トラスコ品番820-4968 幅(mm)200 高さ(mm)206 奥行(mm)70 電源(V)AC100 設置場所屋内
1個
37,900 税込41,690
翌々日出荷

実用硬化まで4分間/完全硬化まで20分間(摂氏10度以上) 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力
用途鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど 成分2液混合エポキシ系 セット内容Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷

視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理 セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)
1セット
2,490 税込2,739
当日出荷

ひもくるりん 隆成コミュニティ 動画あり
新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!! 先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。
材質(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂 本体寸法(mm)150×32
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隆成コミュニティ高温用レッドシリコン
シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶
用途マフラー接合部に最適 耐熱温度(℃)343 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
1個(85g)
1,490 税込1,639
当日出荷

ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒
用途オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め 耐熱温度(℃)260 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
1個(85g)
1,790 税込1,969
当日出荷

隆成コミュニティウォーターウェルド
水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。
用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。 オフホワイト 硬化時間(分)開始25(常温) 完全硬化時間4時間(常温) 主なワークパーツ
1本(57g)
1,990 税込2,189
当日出荷

隆成コミュニティアルティメッド グレー
ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー
用途オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め 耐熱温度(℃)260 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
1個(85g)
1,790 税込1,969
3日以内出荷

隆成コミュニティスティールスティック
鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ
用途金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応 仕様拡張力(PSI):900 耐熱温度(℃)150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
1個(57g)
1,790 税込1,969
当日出荷

適合機種IC-DRC1
1台
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隆成コミュニティアルティメッド カッパー
銅の粉末を配合している為、他商品と比べ拡張力、折り曲げ強度が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 茶
用途エクゾーストマニホールド、サーモスタットハウジング、デフカバー、タイミングギアカバー等にお勧め 耐熱温度(℃)260 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 その他のもの
1個(85g)
1,890 税込2,079
3日以内出荷

隆成コミュニティJ-B スチールスティック
危険物の類別非危険物
1本(57g)
1,490 税込1,639
翌日出荷

隆成コミュニティクリアーウェルド
速乾性で強力な効果が持続する多目的エポキシ接着剤。 1:1で混ぜて5分で効果が開始し、完全に硬化(目安1時間)すると4400PSIの強力さが持続します。
付属品ミックストレー、スティック 無色 硬化時間(分)開始5 完全硬化時間1時間 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(25mL)
1,390 税込1,529
4日以内出荷

軽量・コンパクトなので在宅看護用に最適です。取り外し可能な透明ポーチ、アンプルケースが付いています。手提げ・肩掛け・背負いの3Wayタイプ。
材質ポリエステル 質量(kg)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×140×255 収納量最大約3.5kg
1個
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
100 税込110
3日以内出荷

縮小する日本の行く末を導くシナリオ。第一線の論者たちがコミュニティマネジメントによる地域力再生を提言。
ジャンル建築 分類専門 判型B6 ページ数219 著者名大野秀敏 饗庭伸 秋田典子 初版年月2018/09
1冊
2,500 税込2,750
5日以内出荷

エネルギー源の確保や、災害に強いまちづくりなどの観点から、「スマートコミュニティ」の形成が注目を浴びています。スマートコミュニティを実現するには、スマートメーターや通信機器など、目的に応じた様々な技術が必要となります。また、国や地域の特徴に応じたスタイルを形成することも重要です。本書では、国内・海外で進められている実証プロジェクトを紹介しながら、スマートコミュニティの意義、関連技術についてわかりやすく解説します。
分類専門 判型A5 ページ数160 著者名独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 初版年月2012年06月
1冊
1,400 税込1,540
9日以内出荷

いま日本各地で、自然、歴史、産業などの「地域資源」を活用した取り組みが行われている。地域資源を生かしたコミュニティビジネスがひらく新しい「農」の可能性、NPO、起業家、第三セクター、自治体。それぞれの立場から”農”をとりまく課題解決に挑む。
初版年月2015/07/01 分類一般 判型B6 ページ数321 ジャンル農林業 著者名曽根原久司 西辻一真 平野俊己
1冊
3,000 税込3,300
9日以内出荷

プロフェッショナルのための高品質素材集マイザイメージライブラリー。ゴミだし、井戸端会議、買い物、登下校、出勤風景、防犯対策など、団地で暮らす人たちの日常のさまざまなシーンを収録しました。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷

この製品は、スマートフォンのカメラセンサーへのダメージを、緩和するために開発されました。 モーターサイクルからの高周波振動の最大90%以上を低減、スマートフォンへのダメージを緩和。今まで以上に、安全にマウントします。 製品輸送やインフラストラクチャの振動技術を専門とする、受賞歴のあるエンジニアや科学者との、厳しい性能試験を経ています。そしてさらに、熱い想いをもったQuad Lockユーザーコミュニティの協力のおかげで、実際の走行シーンでもテストされ問題が発生しなかったことを確認しました。 精密に設計されたシリコン製グロメットと、デュアルシャーシサスペンションシステムが、スマートフォンのカメラ機能を保護します。 この衝撃吸収ダンパーには、既存のモーターサイクル用マウントに統合するために必要なものがすべて付属しており、すぐに取り付けることができます。
幅(mm)60.3 高さ(mm)23
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。 使用場所屋外用 主成分水性アクリル 標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)
1缶(16kg)
19,900 税込21,890
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 耐熱温度(℃)-200〜350 熱伝導率(W/mk)12.5
1個(1g)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座に伸縮自在のメッシュ布を採用する事で体のラインにフィットします。連結プレパラートは樹脂使用でしっかりと連結することができます。スタッキングは平積みで8脚、専用の台車を使うと25脚まで積載可能です。
用途会議室、食堂、講義室に最適のスタッキングチェアです。連結できるので大人数のフロアなどに最適です。デザインもシンプルなのでコミュニティースペースにも最適です。 材質背部:メッシュ張り(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形、座部:ポリエステル、ナイロン強化樹脂成形品、脚部:Φ14スチールパイプ(白色粉体塗装)、脚端:ポリプロピレン樹脂成形品(乳白色) 質量(kg)5.6 高さ(mm)813 張地布張り 座幅(mm)405 座高(mm)430 座奥行(mm)430 スタッキング8
1脚
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東北震災復興の水系モデル「広瀬川水系自然エネルギー・スマートコミュニティ構想」を事例として、地域自立の問題を提起する読本。 仙台都市圏におけるエネルギーの地産地消型ネットワーク構築をめざした「広瀬川水系自然エネルギー・スマートコミュニティ構想」を事例として、エネルギー浪費社会からの転換、地産エネルギー、地域循環型社会、新しいコミュニティ、暮らし方、住まいの省エネと健康・快適性などについて考える。地域の第三次産業革命(低炭素化経済、情報通信革命)への提言。
ジャンル社会 分類専門 判型B6 ページ数320 著者名大内秀明 吉野博 増田聡 初版年月2018/04
1冊
2,300 税込2,530
9日以内出荷

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。 爪部・頭部の両方で使用ができます。 特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、家屋の移動、災害時に、消防関係・コミュニティ防災組織等での人命救助で使用 能力(t)【爪部】1、【頭部】2 仕様操作ハンドルレバー360度回転式 付属品操作ハンドル トラスコ品番851-9855 ストローク(mm)103 材質/仕上スチール/黒色塗装 質量(kg)6 寸法(幅W×長さL)(mm)【標準爪タイプ爪部】50×60 本体高さ(mm)205 爪位置(mm)(最低)12
1セット(2個)
83,900 税込92,290
翌々日出荷

「AutoCAD 2009、LT 2009」を学ぶチュートリアルDVD。「建築CAD編 下巻」では、上巻・中巻を通じて作成してきたコミュニティーホールの仕上げを行う。寸法線やハッチングの処理、モデル空間からレイアウト空間への図面の配置などについて学習する。
対応OSDVD-Video/Audio
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷

農山漁村文化協会地域農業の担い手群像
地域個性にあふれたむら的、農家的共同としての「構造変革」とは。土地利用型農業の新展開と世代交代、新規就農・地域農業支援システムなどのあり方を各地に訪ね、重層性をもったコミュニティの復興を展望する。
初版年月2011/11/01 分類一般 判型B6 ページ数341 ジャンル農林業 著者名田代洋一
1冊
2,600 税込2,860
9日以内出荷

「AutoCAD 2009、LT 2009」を学ぶチュートリアルDVD。「建築CAD編 中巻」では、コミュニティホールを作図し、ダイナミック入力からエイリアスを利用してコマンドを実行し、壁や柱、窓や扉といった建具などの作成を通して、様々なコマンドの利用方法を学習する。
対応OSDVD-Video/Audio
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷

「AutoCAD 2009、LT 2009」を学ぶチュートリアルDVD。「建築CAD編 上巻」では、アイコンやメニュー、ダイナミック入力を利用したコマンドの利用方法、座標の指定方法を学習します。図面枠として作成するテンプレートは、中巻以降で作成するコミュニティホールのテンプレートとして利用します。
対応OSDVD-Video/Audio
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷

路線検索ソフト。初めて駅すぱあとをご購入のお客様がお使いいただける製品です。ユーザー登録後年間サポート(年6回、改訂版CD-ROMを送付)が受けられます。目的地までの最適経路、所要時間、運賃、定期代を素早く探索。鉄道、航空、路線バス、コミュニティバス、高速バス、空港連絡バス、船情報を収録。
対応OSWindows
1個
13,400 税込14,740
4日以内出荷