「コミュニティー」の検索結果

15件中 1件〜15件

並び替え:
すべて解除

1. オートウエルド 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
隆成コミュニティ オートウエルド 1セット
レビュー: 99件のレビュー 平均満足度4.45 (99)

【特長】耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。【成分】炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE【セット内容】steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)【抗張力】約300kgf/cm2【耐熱温度(℃)】摂氏300まで【硬化時間】(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上

自動車用品 > オイル・ケミカル > 補修剤 > 自動車用接着剤
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
46753935 AW-20Z 1セット 1,490 1,639(税込) 0営業日後以内

2. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) 8,990 税込9,889 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】クラス最高レベルの400mW以上の大音量。水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。コンパクトに使える回転式アンテナを採用。通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55.5×102.5×27.3(突起物除く)【アンテナサイズ(mm)】80【質量(g)】約142(BP-258装着時)【仕様】日本語表示【機能】空チャンネルリサーチ、38グループ通信、トーンバースト(グループ通信機能使用時)、使用中のチャンネルを探すスキャン、受信専用、呼出ベル、ベル設定、電池残量警告、ワンタッチPTT(通話スイッチ)、モニター、ビープ音オン/オフ、オートパワーオフ、パワーセーブ、スケルチ設定、LCDバックライト【種類】特定小電力トランシーバー【使用温度範囲(℃)】-10〜+50【チャンネル数】20ch(単信チャンネル)【感度】受信/-14dBμ以下(12dB SINAD)【電源電圧(V)】DC4.5(動作範囲/3.3〜5)【消費電流(mA)】(送信時)70以下(受信時)350以下<内部スピーカー8ΩAF最大時>、140以下<外部スピーカー8ΩAF最大時>(待受時)50以下【通信方式】交互通話【周波数帯域(MHz)】400【周波数範囲(MHz)】(送信周波数/受信周波数)/422.0500〜422.3000【通信方法】単信方式(交互通話)【電波形式】F3E(8K50F3E)【送信出力】10mW(+20%〜-50%)【変換方式】可変リアクタンス周波数変調【出力(mW)】低周波/120(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時)、400(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時)【周波数精度】±4ppm(-10〜+50℃)【受信方式】ダブルスーパーヘテロダイン方式【防水保護等級】IP54

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番定格電圧(V) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89182484 IC-4110 1台 ブラック451-6290DC4.5(動作範囲/3.3〜5) 8,990 9,889(税込) 0営業日後以内
89182502 IC-4110R 1台 メタリックレッド451-6311DC4.5 8,990 9,889(税込) 0営業日後以内
89182493 IC-4110Y 1台 メタリックイエロー451-6320DC4.5 8,990 9,889(税込) 0営業日後以内

3. トランシーバー 特定小電力 モノタロウ

販売価格(税別) 8,690 税込9,559 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ トランシーバー 特定小電力 1セット(2台)
レビュー: 102件のレビュー 平均満足度3.86 (102)

【特長】免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で通話後の呼び出しや送信終了を相手にベルで知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100〜200m)見通しの良い郊外(1〜2km)【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。【種類】特定小電力トランシーバー【材質】本体:ABS樹脂(一部除く)【定格電圧(V)】DC3.6〜4.5(単3アルカリ電池×3本別売)【チャンネル数】交互通話専用20ch(9+11ch)【消費電流(mA)】受信待ち受け時 約50【送信出力】10mW【付属品】本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2【質量(g)】約180(電池含む)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】58×103×28(突起物除く)【周波数範囲(MHz)】422.050〜422.300【通信方法】単信方式【電波形式】F3E【スピーカー出力(mW)】500/8Ω

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89737444 M-20W 1セット(2台) (本体)ブラック×ブルー(イヤホンマイク)ブラック 8,690 9,559(税込) 0営業日後以内
63350149 M-20W 1セット(2台) (本体)ブラック×ブラック(イヤホンマイク)ブラック 8,690 9,559(税込) 0営業日後以内

4. 家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
0営業日後以内
センチュリー 家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!【付属品】ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書【質量(g)】約350【規格】VCCI Class A準拠【消費電力(W)】待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)【機能】(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76〜90MHz【外部出力端子】(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック【使用環境温度(℃)】5〜35【折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】146×43×101【設置方法】据え置き【視野角(左右:上下)】80:80【使用環境湿度(%)】20〜80(結露なきこと)【モニタ】(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色【バックライト】LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 避難用品 > その他避難用品
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
59716562 JMB-AH 1台 29,900 32,890(税込) 0営業日後以内

5. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台

【特長】クラス最高レベルの400mW以上の大音量。 水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。 コンパクトに使える回転式アンテナを採用。 通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。 中継通話にも対応し、通話距離を約2倍に延長可能。【種類】特定小電力トランシーバー【電波形式】F3E【定格電圧(V)】DC4.5【トラスコ品番】451-6303【寸法(mm)】55.5(幅)×102.5(高さ)×27.3(奥行)【質量(g)】約142g(BP-258装着時)【使用温度範囲(℃)】-10〜+50【電源】単三形アルカリ乾電池、リチウムイオン バッテリーパック BP-258【チャンネル数】交互20ch+中継27ch【消費電流(mA)】送信時70以下、受信時 内部スピーカー 350以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 140以下(8Ω AF最大時)待受時50以下【通信方式】交互通話【周波数範囲(MHz)】400帯【送信出力】10mW / 1mW【通信距離】郊外(約1〜2km)、市街地(約100〜200m)【スピーカー出力(mW)】内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89703862 IC-4110D 1台 14,900 16,390(税込) 0営業日後以内

6. 特定小電力トランシーバー DJ-PB20 アルインコ

販売価格(税別) 8,990 税込9,889 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20 1台
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.67 (6)

【特長】単三電池×3本タイプのクラスでは最小・最軽量サイズを実現。 従来のDJ-P20、PA20のバッテリー、充電器、マイク類がそのまま利用可能。 IP54相当の防塵防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 DJ-PA20にある定番機能の他にもコールバック、イヤホン断線感知等の機能を付加。【質量(g)】約174(単三乾電池含む)【種類】特定小電力トランシーバー【使用温度範囲(℃)】(本体)-10〜+50、(チャージャー)0〜+40【定格電圧(V)】DC4.5(単三乾電池3本)【チャンネル数】交互9+11【感度】(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】54.8×94×27.3(突起物除く)【機能】音で知らせる減電池警告機能チャンネル番号を見られない非表示設定も可能イヤホンで聞くと疲れるバックノイズを大幅に軽減するコンパンダー機能警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーが出来るVOXを内蔵通話呼出しを知らせる着信ベル機能近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切替機能内緒話もOK。スクランブルトーク機能誤操作を未然に防ぐキーロック混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)夜間の操作もスムーズ、照明付ディスプレイ受信専用子機として使えるPTTオフ送信/受信切替タイミングを知らせるエンドピー&コールトーン【消費電流(mA)】送信時:約60/受信時:定格出力約90【使用時間】【アルカリ乾電池】(内蔵スピーカー)60時間、(イヤホン)80時間【Li-lon EBP-70】(内蔵スピーカー)26時間、(イヤホン)36時間【周波数範囲(MHz)】421/422/440帯の特定小電力無線用周波数【通信方法】単信方式(交互通話)【電波形式】F3E(FM)【送信出力】10mW(1mW切替可)【適合バッテリー】EBP-70【防水保護等級】IP54相当

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー

7. 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ

販売価格(税別) 29,900 税込32,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルインコ 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) 1台

【特長】交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。【種類】特定小電力トランシーバー【厚さ(mm)】最薄部:24【定格電圧(V)】DC3.0〜3.7(電池端子【チャンネル数】47ch(単信20/半複信27)【対応】RoHS【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】98.8×55×23.9【機能】免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション【消費電流(mA)】50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】約2【周波数範囲(MHz)】421〜440の特小トランシーバー用周波数【電波形式】F3E (FM)【防塵防水性能】防水(IP67)【送信出力】10mW (1mW切り替え可)【外部端子】(電源)DC5.0〜6.0V(ジャックEIAJ区分2)【受信方式】ダイレクト・コンバージョン【RoHS指令】6物質対応【受信感度】-14dBμ以下(12dB SINAD)【動作温度範囲(℃)】本体:-10〜+50、充電器:0〜+40【低周波出力】内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー

8. 特定小電力トランシーバーIC-4188D ICOM(アイコム)

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバーIC-4188D 1台

【特長】通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。【種類】特定小電力トランシーバー【仕様】交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話【付属品】ベルトクリップ【トラスコ品番】451-6338【材質】ポリカーボネイト【色】ブラック【質量(g)】154【出力】10mW/1mW(切替可能)【電源】充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55.5×27.3×102.5【アンテナサイズ(mm)】170【バッテリー】BP-258【通信距離】約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)【使用充電器】BC-180、BC-181

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー

9. クイックウエルド 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
隆成コミュニティ クイックウエルド 1セット
レビュー: 21件のレビュー 平均満足度4.52 (21)

【特長】実用硬化まで4分間/完全硬化まで20分間(摂氏10度以上) 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力【用途】鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど【成分】2液混合エポキシ系【セット内容】Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

10. フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
隆成コミュニティ フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ 1セット
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度4.31 (13)

【特長】視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。【用途】フロントガラス傷修理【セット内容】注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)

自動車用品 > オイル・ケミカル > 補修剤 > ガラス補修

11. ひもくるりん 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 549 税込604 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
隆成コミュニティ ひもくるりん 1個
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.50 (14)

【特長】新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!! 先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。【材質】(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂【本体寸法(mm)】150×32

物流/保管/梱包用品/テープ > 梱包用品 > 梱包用作業用品・工具

12. 高温用レッドシリコン 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
隆成コミュニティ 高温用レッドシリコン 1個(85g)

【特長】シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶【用途】マフラー接合部に最適【耐熱温度(℃)】343【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット

13. アルティメッド ブラック 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
隆成コミュニティ アルティメッド ブラック 1個(85g)

【特長】ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒【用途】オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め【耐熱温度(℃)】260【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット

14. ウォーターウェルド 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
隆成コミュニティ ウォーターウェルド 1本(57g)

【特長】水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。【用途】ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。【色】オフホワイト【硬化時間(分)】開始25(常温)【完全硬化時間】4時間(常温)【主なワーク】パーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 特殊接着剤

15. スティールスティック 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
隆成コミュニティ スティールスティック 1個(57g)

【特長】鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ【用途】金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応【仕様】拡張力(PSI):900【耐熱温度(℃)】150【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

戻る ページ: 1 次へ