「コミュニティー」の検索結果

30件中 1件〜30件

並び替え:
すべて解除

1. オートウエルド 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
隆成コミュニティ オートウエルド 1セット
レビュー: 100件のレビュー 平均満足度4.46 (100)

【特長】耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。【成分】炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE【セット内容】steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)【抗張力】約300kgf/cm2【耐熱温度(℃)】摂氏300まで【硬化時間】(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上

自動車用品 > オイル・ケミカル > 補修剤 > 自動車用接着剤
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
46753935 AW-20Z 1セット 1,490 1,639(税込) 0営業日後以内

2. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) 8,990 税込9,889 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】クラス最高レベルの400mW以上の大音量。水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。コンパクトに使える回転式アンテナを採用。通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55.5×102.5×27.3(突起物除く)【アンテナサイズ(mm)】80【質量(g)】約142(BP-258装着時)【仕様】日本語表示【機能】空チャンネルリサーチ、38グループ通信、トーンバースト(グループ通信機能使用時)、使用中のチャンネルを探すスキャン、受信専用、呼出ベル、ベル設定、電池残量警告、ワンタッチPTT(通話スイッチ)、モニター、ビープ音オン/オフ、オートパワーオフ、パワーセーブ、スケルチ設定、LCDバックライト【種類】特定小電力トランシーバー【使用温度範囲(℃)】-10〜+50【チャンネル数】20ch(単信チャンネル)【感度】受信/-14dBμ以下(12dB SINAD)【電源電圧(V)】DC4.5(動作範囲/3.3〜5)【消費電流(mA)】(送信時)70以下(受信時)350以下<内部スピーカー8ΩAF最大時>、140以下<外部スピーカー8ΩAF最大時>(待受時)50以下【通信方式】交互通話【周波数帯域(MHz)】400【周波数範囲(MHz)】(送信周波数/受信周波数)/422.0500〜422.3000【通信方法】単信方式(交互通話)【電波形式】F3E(8K50F3E)【送信出力】10mW(+20%〜-50%)【変換方式】可変リアクタンス周波数変調【出力(mW)】低周波/120(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時)、400(外部SP、4.5V/8Ω負荷/10%歪時)【周波数精度】±4ppm(-10〜+50℃)【受信方式】ダブルスーパーヘテロダイン方式【防水保護等級】IP54

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番定格電圧(V) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89182484 IC-4110 1台 ブラック451-6290DC4.5(動作範囲/3.3〜5) 8,990 9,889(税込) 0営業日後以内
89182502 IC-4110R 1台 メタリックレッド451-6311DC4.5 8,990 9,889(税込) 0営業日後以内
89182493 IC-4110Y 1台 メタリックイエロー451-6320DC4.5 8,990 9,889(税込) 0営業日後以内

3. トランシーバー 特定小電力 モノタロウ

販売価格(税別) 8,690 税込9,559 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ トランシーバー 特定小電力 1セット(2台)
レビュー: 102件のレビュー 平均満足度3.86 (102)

【特長】免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で通話後の呼び出しや送信終了を相手にベルで知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100〜200m)見通しの良い郊外(1〜2km)【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。【種類】特定小電力トランシーバー【材質】本体:ABS樹脂(一部除く)【定格電圧(V)】DC3.6〜4.5(単3アルカリ電池×3本別売)【チャンネル数】交互通話専用20ch(9+11ch)【消費電流(mA)】受信待ち受け時 約50【送信出力】10mW【付属品】本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2【質量(g)】約180(電池含む)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】58×103×28(突起物除く)【周波数範囲(MHz)】422.050〜422.300【通信方法】単信方式【電波形式】F3E【スピーカー出力(mW)】500/8Ω

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
89737444 M-20W 1セット(2台) (本体)ブラック×ブルー(イヤホンマイク)ブラック 8,690 9,559(税込) 0営業日後以内
63350149 M-20W 1セット(2台) (本体)ブラック×ブラック(イヤホンマイク)ブラック 8,690 9,559(税込) 0営業日後以内

4. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
3営業日後以内
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1個

【特長】仕事ができる、コンパクトな実力派。【質量(g)】約117(BP-260装着時)【種類】特定小電力【使用温度範囲(℃)】-10〜+50【電源】単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)【チャンネル数】47ch(交互20ch+中継27ch)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】47×81×26.5(突起物を除く)【機能】サブチャンネルPTT機能、お知らせボタン機能、録音再生機能、一時音量切り替え機能、サイドキー割り当て機能、送信音モニター機能、チャンネル非表示、断線検出機能、マイク感度・スケルチ調整、スキャン機能、トーンバースト機能、パワーセーブ機能、秘話機能、受信専用機能、コンパンダ機能、グループ通話機能、VOX機能など【消費電流(mA)】700以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)【通信方式】交互通話/中継通話【防塵防水性能】IP67【送信出力】10mW(+20%〜-50%)【スピーカー出力(mW)】80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)【使用周波数(MHz)】400帯

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
64993024 IC-4400 1個 15,900 17,490(税込) 3営業日後以内

5. 携帯型受信機(4周波切替対応型) 竹中エンジニアリング

販売価格(税別) 49,900 税込54,890
2営業日後以内
竹中エンジニアリング 携帯型受信機(4周波切替対応型) 1台

【種類】小電力型ワイヤレスシステム【トラスコ品番】495-4106

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
21464503 RXF-60K 1台 49,900 54,890(税込) 2営業日後以内

6. 携帯型デジタルトランシーバー スタンダード

販売価格(税別) 32,900 税込36,190
2営業日後以内
スタンダード 携帯型デジタルトランシーバー 1台

【特長】簡単な登録手続きで使える1Wデジタルトランシーバー。個人の免許・資格は不要。 特定小電力トランシーバーのように小型・軽量コンパクトながら100倍の出力で広いエリアをカバー。優れた防塵・防止性と便利な機能を兼ね備え、使用環境を問わず幅広いシーンの連絡をサポートします。 小型で軽量。本体は幅55mm、高さ91mm、質量も約186gと軽く、屋外、屋内問わず幅広いシーンでご利用いただけます。 高い防塵・防水性IP67。雨天の使用や粉じんの舞う激しい環境でも安心して使えるIP67の耐久性を誇ります。 優れた操作性。シンプルなボタン配置で直観的かつ簡単な操作で通信ができるので初めてでもスムーズな連絡ができます。 マイクロUSB充電端子を装備。広く普及しているマイクロUSB充電端子を本体に装備し、付属の充電器がない場面でも市販のUSBケーブルを使用しパソコンなどに接続して充電することが可能です。 騒音下でも安心の大音量500mW。騒音の激しい環境でも500mWの大音量でスムーズなコミュニケーションを実現します。 デジタル方式ならではのクリアな音質。アナログに比べノイズの少ないクリアな音声で通信が可能です。 会話のプライバシーを守る秘話機能。32767通りの高度な秘話コードの設定ができ、通信のプライバシーを保護します。【種類】デジタルトランシーバ【付属品】アンテナ(ATU-12J)、ベルトクリップ、リチウムイオン充電パック(BT7X)、シングルユニット休息充電器、ACアダプタ、登録申請書一式、登録申請の手引き【トラスコ品番】829-0780【使用温度範囲(℃)】-10〜+60【定格電圧(V)】DC3.7【本体質量(g)】186(アンテナ、電池パック含む)【機能】2チャンネルスキャン、ワンタッチミュート、3段階の出力設定、13時間のロングライフ運用、個別・グループ呼び出し、緊急アラーム【通信方式】単信方式【電池使用時間(時間)】約13(スーパーセーブ機能ON)、約10(スーパーセーブ機能OFF)【送受信周波数(MHz)】1〜30ch:351.2000〜351.38125、上空5ch:351.16875〜351.19375(受信のみ)【変調方式】4値FSK【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55×91×27(アンテナ及び突起部含まず)

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー

7. 特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバー 1台

【特長】クラス最高レベルの400mW以上の大音量。 水滴だけでなく塵にも強いIP54の防塵・防水ボディ。 コンパクトに使える回転式アンテナを採用。 通信しているチャンネルを表示させないチャンネル非表示機能を搭載。 中継通話にも対応し、通話距離を約2倍に延長可能。【種類】特定小電力トランシーバー【電波形式】F3E【定格電圧(V)】DC4.5【トラスコ品番】451-6303【寸法(mm)】55.5(幅)×102.5(高さ)×27.3(奥行)【質量(g)】約142g(BP-258装着時)【使用温度範囲(℃)】-10〜+50【電源】単三形アルカリ乾電池、リチウムイオン バッテリーパック BP-258【チャンネル数】交互20ch+中継27ch【消費電流(mA)】送信時70以下、受信時 内部スピーカー 350以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 140以下(8Ω AF最大時)待受時50以下【通信方式】交互通話【周波数範囲(MHz)】400帯【送信出力】10mW / 1mW【通信距離】郊外(約1〜2km)、市街地(約100〜200m)【スピーカー出力(mW)】内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー

8. 家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home センチュリー

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
0営業日後以内
センチュリー 家庭用緊急地震速報発報端末 地震の見張り番@home 1台
レビュー: 2件のレビュー 平均満足度5.00 (2)

【特長】地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!【付属品】ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書【質量(g)】約350【規格】VCCI Class A準拠【消費電力(W)】待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)【機能】(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76〜90MHz【外部出力端子】(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック【使用環境温度(℃)】5〜35【折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】146×43×101【設置方法】据え置き【視野角(左右:上下)】80:80【使用環境湿度(%)】20〜80(結露なきこと)【モニタ】(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色【バックライト】LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)

安全用品・安全標識 > 防災・防犯用品 > 防災商品 > 避難用品 > その他避難用品

9. 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ

販売価格(税別) 29,900 税込32,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルインコ 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) 1台

【特長】交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。【種類】特定小電力トランシーバー【厚さ(mm)】最薄部:24【定格電圧(V)】DC3.0〜3.7(電池端子【チャンネル数】47ch(単信20/半複信27)【対応】RoHS【本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)】98.8×55×23.9【機能】免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション【消費電流(mA)】50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)【マイクロフォン部インピーダンス(Ω)】約2【周波数範囲(MHz)】421〜440の特小トランシーバー用周波数【電波形式】F3E (FM)【防塵防水性能】防水(IP67)【送信出力】10mW (1mW切り替え可)【外部端子】(電源)DC5.0〜6.0V(ジャックEIAJ区分2)【受信方式】ダイレクト・コンバージョン【RoHS指令】6物質対応【受信感度】-14dBμ以下(12dB SINAD)【動作温度範囲(℃)】本体:-10〜+50、充電器:0〜+40【低周波出力】内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー

10. 特定小電力トランシーバー DJ-PB20 アルインコ

販売価格(税別) 8,990 税込9,889 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-PB20 1台
レビュー: 6件のレビュー 平均満足度4.67 (6)

【特長】単三電池×3本タイプのクラスでは最小・最軽量サイズを実現。 従来のDJ-P20、PA20のバッテリー、充電器、マイク類がそのまま利用可能。 IP54相当の防塵防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 DJ-PA20にある定番機能の他にもコールバック、イヤホン断線感知等の機能を付加。【質量(g)】約174(単三乾電池含む)【種類】特定小電力トランシーバー【使用温度範囲(℃)】(本体)-10〜+50、(チャージャー)0〜+40【定格電圧(V)】DC4.5(単三乾電池3本)【チャンネル数】交互9+11【感度】(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】54.8×94×27.3(突起物除く)【機能】音で知らせる減電池警告機能チャンネル番号を見られない非表示設定も可能イヤホンで聞くと疲れるバックノイズを大幅に軽減するコンパンダー機能警報音をワンタッチで送信。異常を伝えられる緊急通報機能話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーが出来るVOXを内蔵通話呼出しを知らせる着信ベル機能近距離なら、さらに電池が長持ち。ローパワー切替機能内緒話もOK。スクランブルトーク機能誤操作を未然に防ぐキーロック混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)夜間の操作もスムーズ、照明付ディスプレイ受信専用子機として使えるPTTオフ送信/受信切替タイミングを知らせるエンドピー&コールトーン【消費電流(mA)】送信時:約60/受信時:定格出力約90【使用時間】【アルカリ乾電池】(内蔵スピーカー)60時間、(イヤホン)80時間【Li-lon EBP-70】(内蔵スピーカー)26時間、(イヤホン)36時間【周波数範囲(MHz)】421/422/440帯の特定小電力無線用周波数【通信方法】単信方式(交互通話)【電波形式】F3E(FM)【送信出力】10mW(1mW切替可)【適合バッテリー】EBP-70【防水保護等級】IP54相当

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー

11. 特定小電力トランシーバーIC-4188D ICOM(アイコム)

販売価格(税別) 28,900 税込31,790
ICOM(アイコム) 特定小電力トランシーバーIC-4188D 1台

【特長】通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。【種類】特定小電力トランシーバー【仕様】交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話【付属品】ベルトクリップ【トラスコ品番】451-6338【材質】ポリカーボネイト【色】ブラック【質量(g)】154【出力】10mW/1mW(切替可能)【電源】充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55.5×27.3×102.5【アンテナサイズ(mm)】170【バッテリー】BP-258【通信距離】約100〜200m(市街地)、約1〜2km(郊外)【使用充電器】BC-180、BC-181

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー

12. クイックウエルド 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
隆成コミュニティ クイックウエルド 1セット
レビュー: 21件のレビュー 平均満足度4.52 (21)

【特長】実用硬化まで4分間/完全硬化まで20分間(摂氏10度以上) 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力【用途】鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど【成分】2液混合エポキシ系【セット内容】Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

13. フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
隆成コミュニティ フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ 1セット
レビュー: 13件のレビュー 平均満足度4.31 (13)

【特長】視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。【用途】フロントガラス傷修理【セット内容】注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)

自動車用品 > オイル・ケミカル > 補修剤 > ガラス補修

14. ひもくるりん 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 549 税込604 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
隆成コミュニティ ひもくるりん 1個
レビュー: 14件のレビュー 平均満足度4.50 (14)

【特長】新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!! 先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。【材質】(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂【本体寸法(mm)】150×32

物流/保管/梱包用品/テープ > 梱包用品 > 梱包用作業用品・工具

15. 高温用レッドシリコン 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
隆成コミュニティ 高温用レッドシリコン 1個(85g)

【特長】シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶【用途】マフラー接合部に最適【耐熱温度(℃)】343【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット

16. ウォーターウェルド 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
隆成コミュニティ ウォーターウェルド 1本(57g)

【特長】水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。【用途】ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。【色】オフホワイト【硬化時間(分)】開始25(常温)【完全硬化時間】4時間(常温)【主なワーク】パーツ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 特殊接着剤

17. アルティメッド ブラック 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
隆成コミュニティ アルティメッド ブラック 1個(85g)

【特長】ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒【用途】オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め【耐熱温度(℃)】260【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット

18. スティールスティック 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
隆成コミュニティ スティールスティック 1個(57g)

【特長】鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ【用途】金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応【仕様】拡張力(PSI):900【耐熱温度(℃)】150【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

19. アルティメッド グレー 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
3営業日後以内
隆成コミュニティ アルティメッド グレー 1個(85g)

【特長】ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー【用途】オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め【耐熱温度(℃)】260【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット

20. デジタル小電力コミュニティ無線機 ICOM(アイコム)

販売価格(税別) 959 税込1,055
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ICOM(アイコム) デジタル小電力コミュニティ無線機 1台

【適合機種】IC-DRC1

安全用品・安全標識 > 安全用品 > トランシーバー > 本体 トランシーバー

21. アルティメッド カッパー 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
3営業日後以内
隆成コミュニティ アルティメッド カッパー 1個(85g)

【特長】銅の粉末を配合している為、他商品と比べ拡張力、折り曲げ強度が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 茶【用途】エクゾーストマニホールド、サーモスタットハウジング、デフカバー、タイミングギアカバー等にお勧め【耐熱温度(℃)】260【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 液状ガスケット

22. J-B スチールスティック 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
1営業日後以内
隆成コミュニティ J-B スチールスティック 1本(57g)

【危険物の類別】非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

23. (31172)ブッシュ,コミュニティエンド スズキ

販売価格(税別) 100 税込110
3営業日後以内
スズキ (31172)ブッシュ,コミュニティエンド 1個

自動車用品 > 自動車純正部品 > スズキ純正 > スズキ純正品番先頭文字-3 > スズキ純正品番先頭文字-31

24. 水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
1営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アトミクス 水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 1缶(16kg)

【特長】速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。【用途】コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。【使用場所】屋外用【主成分】水性アクリル【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】17.7(0.9Kg/m2)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート

25. 爪つきジャッキ レバー回転式 爪部1ton ダイキ

販売価格(税別) 83,900 税込92,290
2営業日後以内
ダイキ 爪つきジャッキ レバー回転式 爪部1ton 1セット(2個)

【特長】爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。 爪部・頭部の両方で使用ができます。 特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。【用途】大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、家屋の移動、災害時に、消防関係・コミュニティ防災組織等での人命救助で使用【能力(t)】【爪部】1、【頭部】2【仕様】操作ハンドルレバー360度回転式【付属品】操作ハンドル【トラスコ品番】851-9855【ストローク(mm)】103【材質/仕上】スチール/黒色塗装【質量(kg)】6【寸法(幅W×長さL)(mm)】【標準爪タイプ爪部】50×60【本体高さ(mm)】205【爪位置(mm)】(最低)12

物流/保管/梱包用品/テープ > 物流用品 > ジャッキ > 爪付ジャッキ

26. G813 RGBメカニカル ゲーミング キーボード ロジクール

販売価格(税別) 23,900 税込26,290
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロジクール G813 RGBメカニカル ゲーミング キーボード 1台

【特長】究極の薄さ G813は、これまでの設計と開発の常識を覆す製品です。パフォーマンスと機能に一切妥協することなく、極限まで洗練されたデザインと究極の薄さを実現しました。 優れた耐久性と快適性を誇り、激しいゲーミング セッションに対応できるG813は、新世代のゲーミング メカニカル キーボードと呼ぶに相応しい製品です。 高度なコンパクト メカニカル 従来のスイッチと同じ速度、精度、パフォーマンスを、半分の高さで実現。コンパクトGLメカニカル スイッチは厳しいテストを通過し、非常に高い耐久性、反応性、精度要件を満たしています。次の3つのスイッチ タイプからお選びいただけます。 GLクリッキー - 耳に聞こえるクリック音と触覚フィードバック GLタクタイル - 優しい打鍵感による適度な触覚フィードバック GLリニア - 完全にスムーズなキー ストローク LIGHTSYNC RGB G813は、キーごとのライトを1680万色から自由にカスタマイズすることができます。自分だけのアニメーションを創り出すこともお手の物です。もちろん、プリセットのエフェクトから選ぶこともできます。LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、画面と連動したRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現するテクノロジーです。 キーボードによるテーマの統一、ゲーム プレイの高度化、ゲーミング セットアップの拡張。1高度な機能を使用するにはゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBが必要です(logicoolg.com/GHUBからダウンロード可能)。 無限のコントロール 流線型の洗練されたデザインを持つG813には、Gキーやオンボード プロファイルなど、トータル コントロールを可能にするあらゆる機能が搭載されているため、 高度かつ高パフォーマンスな体験がもたらされます。G813をPCの司令塔にしましょう。 USBパススルー 他のデバイスをすばやく充電できる便利な機能も備わっています。 専用USBケーブルとキーボード背面のUSBパススルー ポートを接続して、フルパワーのスループットとデータ速度を体感しましょう。キーボードの性能を落とすことなく、デバイスを接続して充電したり、マウスを接続してゲームの操作性を高めたりできます。 専用メディアコントロール すぐに手の届くオンボードのメディア コントロール。音楽やビデオの音量調整、再生/停止、スキップ、またはオーディオのミュートは専用のコントロールを使ってすばやく行うことができます。 LOGICOOL G HUB Logicool G HUBを使えば、デバイスとゲームを簡単にフル コントロール可能。ライトのカスタマイズやマクロの作成なども自由自在。 ゲームごとにゲーミング デバイスを調整したり、DiscordやOBSなどのサードパーティ アプリと接続したり、Logicool Gコミュニティでカスタム ゲーム プロファイルをダウンロードしたりシェアしたりすることができます。【キーストローク(mm)】3【寸法(mm)】475×150×22【質量(g)】1045(ケーブル除く)【ケーブル長(m)】1.8【圧力】押下圧:45g【接続方式】有線【その他の機能】LIGHTSYNC RGB、キー単位のライト5個の専用Gキー専用メディア コントロールとエッジレス音量ホイール

オフィスサプライ > PC > PC周辺機器 > キーボード > 有線キーボード

27. シリコングリス アイネックス

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
3営業日後以内
アイネックス シリコングリス 1個

【特長】オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。 極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。 硬化せず、長期間安定しています。 極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。 80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。 この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。 したがって、優れた熱伝達を実現します。 非導電性です。 扱いやすい注射器タイプです。 グリスを塗布する際に便利なアプリケーター付き。【仕様】熱抵抗値:0.0032K/W、電気伝導率:0pS/m(DIN 51412-1)【付属品】グリス塗布用アプリケーター、取扱説明書 (英独語)【容量(mL)】1.5(5.55g)【使用温度範囲(℃)】-200〜350【熱伝導率(W/mk)】12.5【粘度(Pa・s)】130〜170【RoHS指令】6物質対応【比重(g/cm3)】3.7

オフィスサプライ > PC > PCパーツ > シリコングリス(CPUグリス)

28. RS PRO 同軸ケーブル RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
2営業日後以内 から 5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
RS PRO(アールエスプロ) RS PRO 同軸ケーブル 1個ほか

空調・電設資材/電気材料 > 電気材料 > 電気部品 > 電気部品その他関連用品

29. 訪問看護用バッグ コミュニティーズ アズワン

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
1営業日後以内
アズワン 訪問看護用バッグ コミュニティーズ 1個

【特長】前ポケット内に針回収容器などを固定するホルダーが付いています。 付属のアンプルポーチは19本収納可能です。 容量をキープしながらもコンパクトデザイン。可愛いフォルムです。【色】ブルー【付属品】透明ポーチ×1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本【種別】ブルー【材質】ポリエステル【質量(kg)】1.35、【最大収納】約3.5【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×255×140【アズワン品番】8-2247-31

医療・介護用品 > 救急・衛生 > 救急・救助用品 > 救急バッグ

30. 訪問看護用バッグ コミュニティーズ アズワン

販売価格(税別) 15,600 税込17,160
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 訪問看護用バッグ コミュニティーズ 1個

【特長】前ポケット内に針回収容器などを固定するホルダーが付いています。付属のアンプルポーチは19本収納可能です。容量をキープしながらもコンパクトデザイン。可愛いフォルムです。【付属品】透明ポーチ×1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本【材質】ポリエステル【質量(kg)】1.35【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×255×140【収納量】最大約3.5kg

医療・介護用品 > 救急・衛生 > 救急・救助用品 > 救急バッグ

戻る ページ: 1 次へ