「コンクリート 金具取り付け」の検索結果

139件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ本体、最近はBS本体設置時に必要な金具です。
材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)4.59
1個
4,790 税込5,269
4日以内出荷

あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。 材質/仕上スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
480 税込528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック(Panasonic)ボックス高低調整台
スラブへのボックス取り付け、固定に使用します。ボックスの高さ調整、コンクリート打設後の釘除去が簡単にできます。
高さ調整範囲(mm)66〜106
1個
169 税込186
4日以内出荷

キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ 耐荷重(kg)200以下(1セット) 取付ボルトM8×35
1セット(2個)
4,190 税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁厚90〜205mmのコンクリートフェンスに小口径BS・CSアンテナの取付が簡単に出来ます。
材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)2.4
1個
5,590 税込6,149
翌々日出荷

室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ Aパック コンクリート下地用アンカーセット
1セット(2個)
579 税込637
4日以内出荷

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。
適合(アンテナ径)45形、50形 材質マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg)3.8 取付幅(mm)100〜200 マスト径(Φmm)42.7
1台
6,790 税込7,469
当日出荷

壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具 エスコ品番EA724ZT-120 材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200 質量(kg)1.3 取付穴径Φ13mm×4箇所
1個
5,390 税込5,929
3日以内出荷

用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 ステンレス生地 仕様コンクリートへの取付
1袋
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能な、鉛プラグ付き。
材質スチール製 幅(mm)23 高さ(mm)32 質量(g)6 奥行(mm)12 TKG品番8-0768-0501 TKG品番(2017)6-0722-0501
1セット(4個)
369 税込406
当日出荷

●ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 ●各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 ●クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 ●このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80〜120、外ガイド/250〜320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5〜4.1 関連資料メーカーカタログはこちら(0.6MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様錆に強い 寸法(mm)(挟み込み)60〜300 質量(kg)2.8 仕上溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm)38
1台
8,490 税込9,339
5日以内出荷

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
5,590 税込6,149
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180 保護等級IP44相当 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約90°、約8m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性防沫タイプ相当 防水性IP44相当 点灯時間約5〜20秒
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
98 税込108
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ
1箱(50本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質 仕様幅20mm以下のバンド用 セット内容金具2本、取付ねじ 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm)3(PCM-0:2.3)
1セット
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)45 寸法W(mm)25
1パック(3個)
379 税込417
当日出荷

アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
1組
3,990 税込4,389
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベージュ 規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5〜Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5〜Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80〜Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf)) 適合バンド幅(mm)10mm迄 関連資料メーカーカタログはこちら(0.6MB)
1個
92 税込101
当日出荷

芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(10本)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所屋内、屋外用 全光束(Lm)4000、常夜灯:400 保護等級IP44(防雨タイプ ) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球14W×3高輝度白色LED 設定時間(点灯)5秒〜5分 センサー探知範囲140°最遠10m 明るさ(Lm)4000
1個
9,890 税込10,879
当日出荷

ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。 適合材ALC
1箱(20本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
1セット
7,990 税込8,789
当日出荷

LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス 動画あり
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100 電球CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g)約145 (乾電池・三脚除く) 付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番447-3256 電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級IP43 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式人感+明暗 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類LED
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別インチねじ 材質スチール製 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー式の明かりセンサー付きライトです。外壁に置くだけで工事不要です。夜通し点灯機能付きで暗くなると自動点灯、大事な時間はフル発光、深夜は省エネモード、明るくなると自動消灯します。暖色又は白色どちらかを選べます。フェンスにも設置できます。
用途ブロック塀やフェンスに簡単設置できます。 付属品土台/L型金具・ボルトセット×2/フェンス取り付け用プレート/フェンス用ネジ・蝶ナットセット×2/取り付けネジ×2/コンクリート用プラスチック製プラグ×2/カバー 質量(g)670 スイッチ暖色/OFF/白色 本体寸法(mm)94×372×74 取付可能寸法(mm)ブロック幅100〜150mm 点灯方式周囲が暗いときのみ点灯 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) 充電池タイプリチウムイオン電池3.6V2200mAh 点灯時間最長13時間
1個
6,490 税込7,139
当日出荷

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15 材質鉄、亜鉛メッキ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)319 奥行(mm)319
1個
679 税込747
当日出荷

溶接用のアンカー 各種金物の溶接ができます。 簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。 外径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)10.5 仕様コンクリート用 材質スチール
1箱(100本)
1,690 税込1,859
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ3000ルーメン。 3方向を同時に照射。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所屋内、屋外用(IP44) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球14W×2高輝度白色LED 設定時間(点灯)5秒〜5分 センサー探知範囲140°最遠10m 明るさ(Lm)3000
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要が なく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むこ とで固定されます。
1個ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに ねじの呼びM5 材質鉄、特殊ハードコーティング 呼び径(mm)5 頭径(Φmm)10.5
1箱(250本)ほか
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)