特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。
表面処理ユニクローム
材質硬鋼線材
熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。
表面処理電気亜鉛メッキ
材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
1セット(94本)
¥565
税込¥622
当日出荷
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本
マイゾックスコード212141
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1セット(82本)
¥545
税込¥600
当日出荷
コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。
線径(Φmm)2.5
頭部径(Φmm)5.6
形状スムース
表面処理ユニクロメッキ
スムースタイプ。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質特殊鋼
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)27
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥5,247
税込¥5,772
5日以内出荷
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
水性・速乾タイプ。
屋内外に使用でき、軽量で収縮がないので、ひび割れや、はがれがありません。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・しっくいボード・木部の壁面のひび割れ、くぎ穴、へこみ、隙間などの充填に。
塗装・かべ紙貼りの下地調整用に。
色ホワイト
仕様容量/700mL:施工面積/約80m2
乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
危険物の類別非危険物
1缶(700mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
用途コンクリート下地用
材質鉄
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
材質鉄
寸法(mm)4.5×75
アズワン品番64-7956-96
入数100本
1セット(50本)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)2.7×25
アズワン品番64-7956-90
入数100本
1セット(100本)
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)3.0×32
アズワン品番64-7956-91
入数100本
1セット(100本)
¥790
税込¥869
翌日出荷
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。
材質鉄
仕上光沢めっき
頭部平頭
材質鉄
寸法(mm)3.2×28
アズワン品番64-7956-92
入数100本
1セット(100本)
¥865
税込¥952
翌日出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
トラスコ品番396-4435
材質鉄、表面処理:焼入れメッキ
全長(mm)75
寸法d(mm)3.4
線径(Φmm)3.4
箱入数約82本
頭部径(Φmm)6.5
番手(#)10
1箱(500g)
¥359
税込¥395
当日出荷
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)4.0×65
アズワン品番64-7956-95
入数100本
1セット(50本)
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)38
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥6,307
税込¥6,938
5日以内出荷
材質鉄
寸法(mm)2.5×15
アズワン品番64-7956-87
入数100本
1セット(100本)
¥565
税込¥622
翌日出荷
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)50
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥7,627
税込¥8,390
5日以内出荷
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)45
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥7,088
税込¥7,797
5日以内出荷
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)32
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥5,720
税込¥6,292
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ