54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKCS-2 コーキングはがしカッター SK11 動画あり
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷

シーリング材をカンタンに取り除く!コーナー部の古くなったシーリング材を簡単に取り除くことができます。(平面部のシーリング材は取り除けません)
幅(mm)32 材質ポリカーボネイト グリーン 高さ(mm)35 奥行(mm)22
1個
349 税込384
当日出荷

SKCS-1 コーキングスクレーパーセット SK11 動画あり
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g)132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷


目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKCS-4 コーキングノズル&カッター SK11 動画あり
古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。 スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。 ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別非危険物
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PRO-001 強力 シリコーン除去スプレーPRO WAKI 動画あり
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去 成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.11L 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃) 幅(mm)20 高さ(mm)192 奥行(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。 セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類 材質(刃)シリコン
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

硬くなったコーキング材をパワフルに除去。 平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。 ステンレス製で水回りの作業も安心。 腰が強く、曲げにも強い。 細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に 幅(mm)最大36、最少8 全長(mm)197 材質ステンレスSUS420 材質(グリップ)TPR樹脂 材質(刃)ステンレスSUS420
1個
899 税込989
当日出荷

防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード トラスコ品番580-5058 ストローク(mm)約2.3 全長(mm)203 質量(kg)0.89 空気消費量(m3/min)0.26 振幅角度2.8度 振幅数(min-1[回/分])20000
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 刃厚(mm)0.8
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗 全長(mm)190 刃厚(mm)0.8 刃型三角型
1本
469 税込516
当日出荷

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗 全長(mm)185 刃厚(mm)0.8 先幅(mm)20
1本
429 税込472
当日出荷

仕上げ用こてとスクレイパーの一体型コーキングメンテナンスキットです。コーキングのならし、はつり、はがしがこれ1本で可能です。弾力性に優れたシリコン製パッドでコーキング表面をきれいに仕上げることが可能です。5種類の専用ソフトコテパッドで5通りのコーキング表面仕上げが可能です。はがし用スクレイパーは両方向からの作業が可能です。様々なコーキング、シーリング材に適応します。
用途コーキングのならし、はつり、はがし作業。 仕様表面仕上げコテ、はつり用コテ、スクレイパーの一体型 付属品取替用ソフトコテパッド5種 材質コテパッド:シリコン製、ボディ:樹脂性 材質(刃)スチール
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

1本
729 税込802
4日以内出荷

刃先を薄くし、角度を付け、コーキングをかき出すのに最適な形状です。 刃は特殊鋼を使用し非常にすぐれた耐久性と強度を持っております。 グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。 また、落下防止コード取付け孔付ですので、安全で紛失しにくくなっています。
用途サイディング等の目地のコーキング打ち替え時、古いコーキングを取り除くのに最適です。 特に三面接着など取れにくい時に威力を発揮します。 その他、サッシ周り等あらゆるコーキング打ち替え時に 寸法(mm)8×180
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。 材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製 形状パレットナイフ
1本
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。 材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗 全長(mm)190 刃厚(mm)0.8 刃型コテ型
1本
419 税込461
当日出荷



用途シーラー、コーキングはがし作業 トラスコ品番857-7742 全長(mm)235 質量(kg)1 タイプ前後運動 空気消費量(m3/min)0.51 ストローク数(min-1[回/分])6000 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)9 排気方向後方
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。 材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製 形状パレットナイフ ヘラサイズ(mm)コーナー用
1本
489 税込538
当日出荷



ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。
サイズ(mm)(荒削用)30×160×9(仕上用)28×160×7 トラスコ品番756-3728 セット内容荒削り用、仕上げ用各1本 材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
1個
669 税込736
当日出荷

コーキング材、バックアップ材、シーリング材落としに最適。 オールステンレス製で有機溶剤での洗浄も簡潔に。 刃部総焼入
刃幅(mm)8 全長(mm)200 質量(g)32
1個
689 税込758
当日出荷

‐ 天然オレンジはくり剤 プロ用 ドーイチ 動画あり
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去 主成分ガラス繊維強化ポリアセタール 危険物の類別非危険物
1本ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
169 税込186
当日出荷

‐ シール・ガム・接着剤はがし コントラクターズソルベント ドーイチ 動画あり
人と環境にやさしい!天然オレンジオイル配合!大工さん・建築工事中の接着剤等お困り汚れを見事解決します。 グリース・潤滑油・床接着剤等・シリコン・水中ボンド・ウェットペンキ・油汚れ等を強力に落とします。 お肌に優しいアロエ入りなので素手でもご利用頂けます。 床材の糊はずしやコーキング材の汚れ・迷惑ポスターはがしにもご利用頂けます。
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・界面活性剤
1本(60mL)
699 税込769
当日出荷

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワ樹脂ヘラ
エコ商品
程よい硬さでシール剥がしやコーキングに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 動画あり
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSCP-10 マルチカットソー替刃スクレーパー EARTH MAN 動画あり
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
1個
439 税込483
当日出荷

金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHINANO(信濃)三面接着刃
SI-473C用
用途三面接着コーキングはがし 全長×幅W(mm)75×13 トラスコ品番857-0551 質量(g)70
1セット(10枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

SHINANO(信濃)二面接着刃
SI-473C用
用途二面接着コーキングはがし 全長×幅W(mm)75×13 トラスコ品番857-0550 質量(g)70
1セット(10枚)
9,898 税込10,888
3日以内出荷