収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質(内部回転板)ABS樹脂
色ブルー
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)40
寸法(Φ×高さH)(mm)72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番819-5025
材質(コンセント止め)NBR
色白
材質(本体)スチール
質量(g)300
最大積載量(kg)1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×86×250
材質(キャップ)塩ビ
フック二本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質PP
巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。
仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本
適合(コード)Φ3.3mm以下
トラスコ品番420-2252
材質ナイロン樹脂
質量(g)200
タイプ手動式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質(内部回転板)ABS樹脂
色レッド
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)40
寸法(Φ×高さH)(mm)72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質PP
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
ケーブルを差し込み、クルクルと巻くだけです。長さ調節も簡単です。
Φ3.5mm以下のケーブルに対応。
長さ約95cmのケーブル収納が可能(ケーブル径がΦ3mmの時)。
用途収納したい部分のケーブルを差し込み、回転板をクルクル回転させるとケーブルが収納されていきます。
取り出したい時はそのままケーブルをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、ケーブルの長さ調節もスムーズです。
材質(本体)PP樹脂、(回転板)PS樹脂
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約9.5×4.3×19
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
イヤホンコードを楽々巻き取りコードを使いやすい長さに調整できます。
材質シリコン樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)45×40×20
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
材質ABS
高さ(cm)8
縦(cm)32.5
横(cm)32.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)4.5
仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番307-2738
色黄
芯数接地極付コンセント
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
特性アース付
巻取形式自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
関連資料(1.54MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
サーモカットを内蔵しています。
最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12
トラスコ品番209-8342
芯数二相
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
巻取形式自動巻き
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。
形状四角型
仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)
寸法(mm)Φ130×18
質量(g)300
付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T 、【最大登録可能台数】8台
付属品USB充電ケーブル(Type-C)、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約15
電源(V)DC5
規格TELEC,JATE
出力Bluetooth Power Class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約50×35×18(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
保証期間1年
入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用)
充電時間(時間)約2.5
連続再生時間約8.0時間
動作湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)見通し 約10
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
ドライバタイプ密閉ダイナミック
連続待受時間最大約120時間
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)約8.0
マルチポイント(同時待受け)対応
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP
静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
仕様AC入力:AC 100V/50-60Hz 14A
色白
ポート数USB-A×1ポート、Type-C×1ポート
スイッチなし
出力USB-A:5V/3.1A最大、Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時):5V/3.1A(最大)
定格出力(W)合計1400
口数AC×2個口
コード長さ(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
頑丈なスチール製:シンプル設計で取り扱いやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに、石の多い場所でもOK
付属品ナイロンコードカッター×1、座金×1、コード(対辺2.2mm 四角型コード1.5m)
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
用途草の刈り取り作業。
形状角型
付属品四角2.4mmナイロンコード3m付
トラスコ品番382-2656
質量(g)250
タイプ自動繰出式
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード。 巻き取り式。 3A高出力対応(ライセンス認定品)。 ライセンス認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)。 USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます。 オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ケーブル長(m)0.8
コネクタ形状USB(Aタイプ 4ピン)- Lightningコネクタ
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad,iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iPhone SE (2nd generation),iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone SE,iPhone 6s, iPhone 6s Plus,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 5s,iPhone 5c,iPhone 5,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation), iPad (5th generation), iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st Generation),iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad mini 3, iPad Air,iPad mini 2,iPad (4th generation),iPod touch (7th generation),iPod touch (6th generation)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
長さ(m)4.5
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)8.1
定格電圧(V)単相AC100~240
定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)
定格消費電力(W)2.5
固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告
接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)
ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A
色(本体)黒
コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
用途刈払機用ナイロンカッター。
仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm
付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz
色ホワイト
質量(g)15
コード長さ(m)0.82
入力20mW
インピーダンス(Ω)16
ケーブル径(Φmm)3.5
ドライバー径(Φmm)10
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
機器本体に取り付けてケーブルを結束し整理できます。巻いたケーブルをワンタッチで固定できます。撥水性の良い素材のため、汚れにくく洗浄がしやすいです。機器への取り付けはボタン式のため容易です。
アズワン品番66-0015-14
コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz
色ピンク
質量(g)15
コード長さ(m)0.82
入力20mW
インピーダンス(Ω)16
ケーブル径(Φmm)3.5
ドライバー径(Φmm)10
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz
色ブルー
質量(g)15
コード長さ(m)0.82
入力20mW
インピーダンス(Ω)16
ケーブル径(Φmm)3.5
ドライバー径(Φmm)10
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz
色レッド
質量(g)15
コード長さ(m)0.82
入力20mW
インピーダンス(Ω)16
ケーブル径(Φmm)3.5
ドライバー径(Φmm)10
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz
色オレンジ
質量(g)15
コード長さ(m)0.82
入力20mW
インピーダンス(Ω)16
ケーブル径(Φmm)3.5
ドライバー径(Φmm)10
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コード長さ(m)約0.2
定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
プラグ2P(絶縁キャップ付)
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口AC:2P・3個口
USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1)
プラグ形状平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
コードがかさばらないシンプルなデザインが魅力のW巻取り式イヤホン
老舗オーディオメーカーの聞き心地の良い音質チューニング
新規金型を製作し梱包&検査を日本国内で実施。低価格でも手抜きのないイヤホンです。
最大82cmまでのコード調整可能。
2サイズ(M/S)イヤピース付属。
107dB / 20-20KHz
色ブラック
質量(g)15
コード長さ(m)0.82
入力20mW
インピーダンス(Ω)16
ケーブル径(Φmm)3.5
ドライバー径(Φmm)10
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ