ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ
許容電流(A)22(電線)
限度電流(A)15
特性防塵、アース付
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9
仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型
トラスコ品番370-2782
タイプ地絡保護専用型
電線太さ(mm2)2.0
特性防塵、アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)30
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番851-3842
材質(円盤)樹脂製
質量(kg)10
コンセント個数2
限度電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグ
トラスコ品番851-3839
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)3.5
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9
トラスコ品番826-5697
長さ(m)30
定格電圧(V)125
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●重量:9.6kg●コンセント数:2個●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●5段階感度調整機能付●10mアースリール●抜止め型コンセント●ワンタッチリセットボタン付●通信工事指定機種
コンセント形状2P 15A 125V 接地付
コード長さ(m)30
電線仕様-種別VCTソフトン2.0mm2×3心
アズワン品番65-9286-70
特性防塵
1台
¥104,300
税込¥114,730
翌日出荷
漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。
質量(kg)7.3
仕様コンセント防塵扉付・漏電遮断器付
トラスコ品番370-2804
材質円盤:鉄板製
太さ(mm2)2.0
特性防塵、アース付
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様通電ランプ:○
トラスコ品番252-2337
質量(kg)9.7
コンセント個数2
電線長さ(m)30
芯数3P 19A 250V(アース付)
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内・屋外
特性防水・防塵・アース付
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
質量(kg)9.6
種別メタルセンサータイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
関連キーワード