2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ) 材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)17 容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428 安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット 機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス 設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種 水タンク容量(mL)1600
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

GAGGIA ガジア 全自動コーヒーマシン。 MAGENTA PLUS。 1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 5種類のメニューを抽出可能。 ステンレス製スチームノズルを搭載。 現代的でダイナミックなコンパクトデザイン。
仕様【コーヒー豆容器容量】250g、【ポンプ圧力】15気圧、【1杯あたりのコーヒー豆量】約7.5~10g、【コーヒーカス受け容量】15杯 付属品電源コード(1.2m)、取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)、水硬度測定紙 質量(kg)7.6 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 方式エスプレッソ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×435×357 水タンク容量(L)1.8 材質(サーバー)熱可塑性樹脂
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷