電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(柄含)×200×250
質量(kg)5
品名・タイプコーヒーロースター
質量:5.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。450~550gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので丈夫で長持ち。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(柄含む)×230×250
品名・タイプコーヒーロースター
TKG品番9-0905-0701
TKG品番(2017)6-0811-0801
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
高級感溢れるコーヒー豆の焙煎器です。
材質シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス 台座/亜鉛合金 ツマミ/天然木 ランプホルダー/ポリプロピレン
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×140×195
品名・タイプコーヒーロースター
アズワン品番64-5269-80
TKG品番9-0905-0901
TKG品番(2017)6-0811-0501
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。
熱効率もよく簡単に煎り上ります。
内側の突起物が本格的プロのローストの決め手。
豆が突起物にあたり、くるくる回転しながらアミの上を転がり、ムラ無く焙煎できます。
TKG品番(2017)6-0471-0101
材質本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス
全長(mm)360
直径×高さ(mm)208×98
TKG品番9-0527-0101
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
質量:約3.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。家庭にあるガスコンロで使用可能。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ、自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(柄含む)×200×250
品名・タイプコーヒーロースター
TKG品番9-0905-0801
TKG品番(2017)6-0811-0901
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
フタ付で中身が飛び出さない。
用途コーヒー豆・ゴマ・ほうじ茶などの焙煎に 。
アズワン品番64-4071-05
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質ステンレス
外寸(mm)Φ160×H50330
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。
熱効率もよく簡単に煎り上ります。
材質本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス
全長(mm)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×180×98
TKG品番9-0527-0201
TKG品番(2017)6-0471-0201
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
太線仕様の金網の採用により頑丈で、一体成型の脚の為 外れる心配がありません。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
全長(mm)435
材質(本体)SUS304
外寸(mm)Φ220×H50
材質(柄部)木
メッシュ14
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
手軽にゴマを炒れます。
用途ゴマ炒りに。
全長(mm)270(蓋を開いた時)
直径(Φmm)120
高さ(mm)25
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)107
材質(ハンドル)天然木
材質(網)ステンレス鋼
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
付属品じょうご、テストスプーン
質量(kg)3
容量(g)100~200
外寸(mm)360×200×H250
品名・タイプコーヒーロースター
EBM品番955700
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g
材質ステンレス
質量(kg)12
電源(V)単相100V/400W 50/60Hz
能力500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番9-0906-0501
TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンデンサの種類内蔵
外寸(mm)480×230×H250
質量(kg)5
容量(g)400~500
付属品じょうご、テストスプーン
品名・タイプコーヒーロースター
関連キーワード