89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.023 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.027 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 モノタロウ 定期注文 動画あり
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。 はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 取扱説明書(1.8MB)
1冊(100シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴミ袋がパックごと入ります。 用途に応じてタテヨコ自由に使えます。 冷蔵庫にピタッと貼れ、シンク下の引き出しにも収納できる。 ゴミ袋サイズ30.45L、食品保存袋Lサイズ用 マグネット2枚識別シール付。
材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石 ホワイト セット内容本体・支え板:1コ、マグネット:2枚、識別シール:1枚 サイズL 耐荷重(kg)約2 寸法(cm)約33.5×23.5×高さ3 耐熱温度(℃)約-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途に応じてタテヨコ自由に使えます。 冷蔵庫にピタッと貼れ、シンク下の引き出しにも収納できる。 ゴミ袋サイズ20L、食品保存袋Mサイズ、ジッパー付ポリ袋Lサイズ用 マグネット2枚識別シール付。
材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石 ホワイト セット内容本体・支え板:1コ、マグネット:2枚、識別シール:1枚 サイズM 耐荷重(kg)約2 寸法(cm)約29×19×高さ3 耐熱温度(℃)約-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

用途に応じてタテヨコ自由に使えます。 冷蔵庫にピタッと貼れ、戸棚に立て置き収納できる。 食品保存袋、ジッパー付ポリ袋MSサイズ用 マグネット2枚識別シール付。
材質ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石 ホワイト セット内容本体・支え板:1コ、マグネット:2枚、識別シール:1枚 サイズS 耐荷重(kg)約2 寸法(cm)約29×14.7×高さ3 耐熱温度(℃)約-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

プラダンのヤマコー大型折りたたみ式ごみ箱 プラダンペール
エコ商品
プラダン製の組立式ペール(ゴミ箱)です。使用しないときはスリーブを折り畳んで収納でき、持ち運びに便利です。プラダン製なので汚れても水拭きやアルコール拭きができます。300Lのゴミ袋に対応しています。A4用紙が入るカードケースが1枚付属しています。注意事項や分別の案内などお好きな紙を挟んでご使用ください。カードケースは裏面がシールになっているのでプラダンに貼り付けられます。
用途イベントや社内などで簡易ゴミ箱に 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 形状 質量(kg)3.6 半透明 容量(L)300 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×710×735 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160 質量(g)508 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1包(1000枚)ほか
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途 = 化学薬品。吸収容量 = 50 L。サイズ = 610mm x 150mm x 480mm。。RS Pro 50 リットル化学薬品流出処理キット. RS PRO RS Pro ブランドのこの化学薬品流出処理キットは、小規模な流出処理に対応するように設計されています。携帯性に優れているため、迅速かつ効率的に発生する可能性のあるあらゆるインシデントに対応できます。化学薬品流出処理キットは、 50 リットルの流出した化学薬品液体を吸収します。. 特長と利点. 流出したパッドや靴下などの必須アイテムを含む 高視認性のビニール製ショルダーバッグにより、事故発生場所への搬送が容易 迅速な吸収、高品質のソックスとパッドで、流出物を素早く吸収します. 用途. 化学物質 危険な液体 オイルと燃料 一般的な液体および水性液体. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 材質ABS樹脂 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ金メッキ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス-オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Mini-B USB規格USB2.0
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャパックス業務用MEGA MAX 70L
エコ商品
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.012 半透明 縦(mm)900 横(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
109 税込120
当日出荷

ジャパックス業務用MAX 45L
エコ商品
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.012 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで PoE対応×
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積水テクノ成型透明エコダスター
エコ商品
使用済みペットボトルから生まれた中身が見える透明なゴミ箱です。
用途ペットボトルキャップの回収用に。 付属品分別表示シール1枚 トラスコ品番125-5392 材質再生PET樹脂 グリーン 高さ(mm)755 奥行(mm)435 容量(L)60 間口(mm)348 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号04 128 010
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ブルーシートの破れを簡単補修できます。 キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。 ゴミ袋の封口。 ダンボールの封緘
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌クリーナー エクシール 動画あり
エクシール除菌クリーナー
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。 汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャパックス業務用MEGA MAX 120L
エコ商品
大型サイズ、120Lのごみ箱に適した横1000mmx縦1200mm、厚み0.015mmのゴミ袋(ポリ袋)です。大型のシュレッダーやゴミ箱、ダストカート等のゴミ袋として、保管や収納、カバー用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.015 半透明 縦(mm)1200 横(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
249 税込274
当日出荷

ジャパックス業務用MAX 90L
エコ商品
90Lのごみ箱に適した横900mmx縦1000mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。徳用タイプ、100枚組のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HDPE 厚さ(mm)0.02 半透明 縦(mm)1000 横(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール付き C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ジャパックス業務用MAX 30L
エコ商品
30Lサイズ、横500mmx縦700mm、厚み0.010mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.01 半透明 縦(mm)700 横(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×120冊)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C6.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C10 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ジャパックス業務用MAX 20L
エコ商品
20Lのごみ箱に適した横520mmx縦600mm、厚み0.010mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HDPE 厚さ(mm)0.01 半透明 縦(mm)600 横(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×120冊)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ジャパックス業務用MAX 90L
エコ商品
90Lのごみ箱に適した横900mmx縦1000mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META 厚さ(mm)0.012 半透明 縦(mm)1000 横(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×80冊)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性については、シリコーン系より劣ります。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い 比重1.39 タックフリータイム(分)60(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃) 伸び(%)破断時:260(23℃) 適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用) ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1ケース(330mL×20本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)13 シールシール無し C13.9 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C10.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)14 シールシール付き C13 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)16 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)17 シールシール無し C16.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)16 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)18 シールシール付き C16 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ジャパックス業務用MAX 70L
エコ商品
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。徳用タイプ、100枚組のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HDPE 厚さ(mm)0.02 半透明 縦(mm)900 横(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚×6冊)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチ
エコ商品
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール 仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用) ブラック 容器パウチ 比重1.02 伸び(%)破断時:120(23℃) 引張強度(N/mm2)0.82(23℃) タックフリータイム(分)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.46kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859 税込945
3日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C6.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C10.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール付き C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷