1,229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

網戸張り替えの必需品、網戸枠にネットをとめる為のおさえゴムです。 お使いの網戸のゴムを少しはずして、同じか一回り太目のゴムをお選びください。
用途一般的なアルミサッシ網戸用の網おさえゴム。まとめて張り替える方へ適したサイズ。 材質塩化ビニール
1巻(250m)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
1袋(7m)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐油性に優れています。
用途オイル周り 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度HS-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA423RB-31.5 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-31.5
1個
310 税込341
翌日出荷

エスコ品番EA423RB-35.5 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-35.5
1個
345 税込380
翌日出荷

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイヤチューブから再生されたゴムバンドです。軽トラックから大型トラックまで幅広くご使用頂けます。
1箱(10本)
489 税込538
当日出荷

1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。 トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。 より手にフィットする小指下がり構造。 指先の破れを抑制する補強加工。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 糸本数(本)2.5 材質(すべり止め)天然ゴム 素材表地:ポリエステル 裏地:綿 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
64,900 税込71,390
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
1個
75,200 税込82,720
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様2心(白・黒) 定格容量41A600V(3.5mm2×2心)
1個
58,500 税込64,350
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷


ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
30 税込33
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類キャップ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)18
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)