22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ドライワイパー モノタロウ 動画あり
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に 全長(mm)1400 材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。 両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。
用途水切り作業に 幅(mm)900 全長(mm)1450 材質柄:スチール、ワイパー:EVA
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 商品タイプ本体
1セット(3本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。 水切りとしても使えます。 柄は、180度自在に角度が変わります。
用途ホーキ、水切り、店舗、工場、物流、美容院などに
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番851-1093 材質スチール製 質量(kg)2 高さ(mm)60 板厚(mm)2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷


床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
用途工場の床面などの洗浄に。 長さ(mm)1400 材質(柄部)スチール 材質(甲)スチール 材質(ブレード)合成ゴム
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドルドライワイパー45の替えとして、素早く水切りが出来る定番のアイテムです。厨房、トイレ、駐車場など幅広いシーンで使用できます。
幅(mm)約460 トラスコ品番328-0071 材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム 質量(g)280 タイプスペア 材質(ヘッド)スチールクロメートメッキ 材質(ゴム)合成ゴム アズワン品番8-423-17
1個
479 税込527
当日出荷


軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。 幅(mm)250 トラスコ品番438-4288 材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂 長さ(mm)230 質量(g)70
1個
549 税込604
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm)310 材質本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g)200 タイプブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷


幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。
用途大型水切り、スペア ゴム高さ(mm)120
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)冷却器 ジムロート
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)12 寸法b(mm)480 上部内径(mm)17
1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷

アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8 TGK品番161-64-74-01 材質天然ゴム/PE 質量(g)10 品名マルチコネクター 内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5 チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
2,090 税込2,299
当日出荷