合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
色シルバーグレー
厚さ(mm)0.5
材質ポリウレタン
入数(双)1
加工梨地加工
機能耐溶剤
外面滑り止め付き
耐溶剤性有機溶剤全般
耐透過性耐酸
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.95
色ブルー
規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合
全長(cm)36
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2121X
柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
アズワン品番64-7841-05
1双
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
アズワン品番64-7841-04
1双
¥2,980
税込¥3,278
当日出荷
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
入数(双)1
内面は梨地加工で、外面には滑り止めが付いています。
強力耐溶剤手袋。
材質表面/PU(ポリウレタン)、内側/NBR(ニトリルゴム)
入数(双)1
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色ブルー
入数(双)1
JIS規格JIST8116適合品
関連資料耐透過性
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
性別男性用
耐透過性酸・アルカリ溶剤
ウレタン製。
耐溶剤性に優れています。
ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
溶剤取扱作業
フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。また環境にも優しい手袋です。(改正RoHS対応、鉛含有なし)。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取り扱い。
トラスコ品番578-4574
長さ(mm)【カフ部】折り170
厚さ(mm)0.6
色ライトブルー
全長(cm)36
手の平幅(cm)12
滑り止め効果表面(手のひら部)
1双
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
厚さ(mm)1
JIS規格T8116
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。
RoHS規制物質
鉛含有なし
色青
入数(双)1
機能耐酸
手の平幅(cm)12
関連キーワード