12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.775 【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定(プライマー不要)/布地の固定 厚さ(mm)0.14 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:ゴム系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)22.06 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
290 税込319
10日以内出荷

ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。 トラスコ品番377-7057 粘着力(N/10mm)4.1 粘着力(N/20mm)8.3 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷

耐摩擦性・離型性に優れ、滑り止めに適しています。剥離が容易で、貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。高い透明性を有してます。加熱後でも粘着力が上昇しづらく容易に剥がせます。第1粘着面(内側)は第2粘着面(外側)より粘着力が低いので工程中のワーク貼り付け面に適しています。フィルムからの剥離力が安定しています。第2粘着面(外側)はガラス面になじみやすい設計で、空気の抜けが早いのか特徴です。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。加工工程の搬送・キャリア。有機EL製造工程の搬送。 透明 基材シリコンゴム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途滑り止め 特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
1巻
22,980 税込25,278
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000 剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
7,190 税込7,909
9日以内出荷

1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用 トラスコ品番474-2427 材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20 引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面) 粘着力4.2N/10mm
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46 材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-49 材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質不織布 クリア 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系粘着剤 適合材プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど 特性強粘着 被着材の素材プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼るのもはがすのも、手軽で簡単! お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。 しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。 合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途後からはがしたい小物の固定に 剥離紙
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりと接着し、はがす時もはがしやすく、糊残りしにくい両面テープです。白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせにおすすめです。粘着剤には再剥離タイプのアクリル系粘着剤を使用しています。ただし、気温や温度、表面材質(紙は不向き)によっては、きれいにはがせない場合があります。
材質不織布 クリア 長さ(m)18 主な用途白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせに 特性再剥離可能
1巻
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

93020LE 1371X54 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE 3M(スリーエム) 動画あり
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定 幅(mm)1371 厚さ(mm)0.2 長さ(m)54.8 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定 幅(mm)1371 厚さ(mm)0.15 長さ(m)54.8 適合用途透明、油面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
99,980 税込109,978
6日以内出荷