日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番384-5036
形状一眼型
色クリア
質量(g)27
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)32
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)ナイロン
レンズ厚さ(mm)2.25
紫外線カット99.9%
調整機能長さ・角度調整可
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)くもり止めレンズ
幅(mm)146
高さ(mm)47
質量(g)28
レンズ形状両面曇り止め
コーティング高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)2.3
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
形スペクタクル形
質量(g)26
規格EN166
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状一眼型
機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル
トラスコ品番836-5851
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161
材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
メガネにスプレーし水で洗い流すだけ。こすり洗いは不要です。
汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。
メガネに優しい中性タイプ。
商品タイプシャンプー
3M独自の圧力分散技術。
超軽量19g。
鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。
グリップが良く、ズレや滑りを防止。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネイト
仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
仕様レンズ角度・つる長さ調節可
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、つる/ラバー
質量(g)36
加工防曇加工
アズワン品番8-1806-01
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。
どなたにもフィットする、超軽量保護めがね
LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番375-6564
形状一眼型
色クリア
質量(g)24
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状二眼型
仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質ポリカーボネート
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
レンズ加工無し
色クリア
質量(g)23
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色黒
機能つる伸縮可
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカハードコート
調整機能長さ調整可
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約76
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
レンズ色クリア
フレーム色赤×黒
機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
わずか18gの最軽量タイプです。スポーツタイプで金具不使用です。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある両面防曇コーティングです。メタルフリーです。
用途組立ライン検査・検品用に。
トラスコ品番338-8368
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
長さ(mm)97
幅(mm)146
高さ(mm)46
レンズ色クリア
機能防曇
コーティングETC
テンプル色ペールピンク
レンズ厚さ(mm)1.5
紫外線カット○
特性防曇加工
鼻あて○
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けており、環境問題にも配慮しています。
研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式で、パワーが出ます。
用途ガラス、プラスチック、木材、石材、金属の彫刻に、ジュエリー加工に、さびや塗装落しに、歯科技工に、メッキ前処理、汚れ落とし、傷消し、肌あらしに、金型異質層除去やバリ取りに、刃先ピーニングに、スケール剥離に
仕様【噴射ユニット】直圧式(加圧タンク式)
トラスコ品番852-3650
セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・ゴーグル・研削材(WA#1202kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック・取扱説明書
質量(kg)16
電源(V)家庭用100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラストボックス】458×358×392
機能圧力調整機能、研削材流量調節機能
ノズル口径(Φmm)2
コンプレッサー1馬力以上(別売)
目安容量(g)【研磨材】2000
使用空気圧(kg/cm2)5
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
関連キーワード