スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
最大積載量(kg)17(サイクル1台)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント
仕様最大積載台数/1台(15kg)
適合タイヤ/20~29インチ
セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個
寸法(mm)H110×W200×D1300
質量(g)2300
種類エアロベース用アタッチメント
フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります)
幅(inch)18c-2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120
質量(g)約390
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335
材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム
質量(g)673
耐荷重(kg)10
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番113-5358
寸法D1(mm)17
寸法D2(mm)19
寸法l(mm)50
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
フレームを掴まないラチェット式タイヤホールド機構。カーボンフレームや異形フレーム、ディープリムに至るまで積載可能。
用途システムキャリアサイクル積載用アタッチメント
色ブラック
最大積載量(kg)可能サイクル質量:23
入数(個)1
適合タイヤサイズ25~29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールベース(mm)適合:850~1300
タイヤ幅(inch)適合:18C~3インチ
装着台数積載:1台
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1セット)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
適合車種:フォレスター。※装着にはカーゴレール&フック(品番:L0017SJ000)が必要です。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで720mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります
適合車種FORESTER
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)475
奥行(mm)430
使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)1870
適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)55
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用
セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1
使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。
全長(mm)300(本体)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
適合車種:フォレスター。カーゴパーテーション/サイクルアタッチメントを着脱できます(同時使用は不可)。※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴトレーマット、カーゴサイクルキャリア、カーゴボックスと共着不可
適合車種FORESTER
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ONE X2やONE RS/R (360度レンズ)と組み合わせて、三人称視点での撮影が可能、サイクリングを第三者視点で撮影するための究極ツールです。クイックリリース構造により、簡単に組み立て分解が可能です。
ユニバーサルアタッチメントでサイクルコンピューターやスマートフォンマウントなど、他のアクセサリーを取り付けることができます。
セット内容ハンドルバーマウント×1、炭素繊維製延長ポール×1、サムスクリュー×1、ワッシャー×1、ワッシャー×1
材質アルミ合金
寸法(mm)100×80×90
質量(g)ブラケット:149、カーボンファイバー製ポール:17
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール長(mm)250
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番821-7888
セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28)
質量(kg)1.4
長さL(mm)本体:290~420
高さH(mm)本体:172
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番113-5409
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)31
寸法l(mm)50
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番112-7489
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)22
寸法l(mm)50
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。
トラスコ品番112-4335
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)26
寸法l(mm)50
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
サイクルコンピューターやライトなどを2つまで取り付けできるアタッチメント。「EB-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定し、そこにアーム部を取り付けるだけ。アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。3mmの六角レンチを使用して、簡単・迅速にセットできます。フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。
材質樹脂・ステンレス
色黒アルマイト
質量(g)96
耐荷重(kg)1.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード