886件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静かでスムーズな走行を実現しました。 床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。 騒音を気にする施設での使用に適しています。
適合軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン) 車輪幅(mm)28 ピッチ(mm)1.75 軸径M12 軸長(mm)20 ベアリングダブルベアリング(ラジアル) キャスター径(Φmm)100 使用するスパナ【締付専用スパナ(19×21) 材質(金具)ユニクロメッキ仕上 取付幅(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)31
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個付 キャスター100Φゴム車 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
翌日出荷

適合本体SCR-400NKB用 形状自在 車輪径(Φmm)65 材質(キャスター)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

仕様ストッパー付、ストッパー無し×各2個 キャスター100Φナイロンウレタン車 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

セット内容
用途ストッパー無し×2、ストッパー付き×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターネジ径:M12(P1.75)
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

サカエ作業台用移動脚
エコ商品、RoHS
簡単交換で固定から移動へ変更。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
適合機種TKK6、TKK8、TKK9タイプ セット内容スライド脚4本セット キャスター種類自在車ダブルロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.55MB)
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


オプション交換用キャスターセット。ラジアルベアリングによる高い静粛性と始動性。従来比騒音レベルを10db低減。
セット内容ストッパー付×2個、無×2個、スパナ付、スプリングワッシャ×4個付 ねじ径M12×P1.75 キャスター100Φサイレントエラストマー車 グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして 形状自在 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューCSスペシャルワゴン(CSSAタイプ/ゴム車/天板付) サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 付属品直進安定金具×2個 天板厚さ(mm)21 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ25mmピッチ段替え可能
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

グリーン購入法適合 キャスター100Φゴム車 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)866×507×186 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 仕様組立式、粉体塗装 パールホワイト キャスターゴム車(スチール金具) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100 色(本体)パールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、No4仕上げ 高さ(mm)1313 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3段 キャスター100Φゴム車(スチール金具) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.25MB) 均等耐荷重(kg/台)250
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、No4仕上げ 高さ(mm)1913 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 奥行(mm)550 段数4段 キャスター100Φゴム車(スチール金具) ストッパーあり(×2) RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.25MB) 均等耐荷重(kg/台)250
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。 。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 種類移動式 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。 材質SUS430 キャスター100Φゴム車(スチール金具) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。
ホワイトグレー ピッチ50mmピッチ段替え可能 キャスター75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエキャスター
RoHS
耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。
適合SCR-M400、SCR-M450、SCR-M700、SCR-M900、SCR-B400、SCR-B450 車輪幅(mm)21 取付高(mm)92 キャスター径(Φmm)75 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 材質(金具)ユニクロメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌日出荷

サカエキャスターバンパー
エコ商品、RoHS
壁などに衝突した際の衝撃を和らげ、壁やワゴン自体が傷つくことを防ぎます。
入数2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
1,898 税込2,088
翌日出荷

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.46MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.57MB)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ振動吸収キャスターセット
エコ商品、RoHS
衝撃吸収キャスターです。通常キャスターに比べて振動が1/5に!
材質(車輪)帯電防止ウレタン車 ねじ径M12×P1.75 キャスターステンレス金具 キャスター径(Φmm)100 表面抵抗値(Ω)10[8乗] 入数4個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷

3色によるカテゴリー毎の色分けができます。
車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)120 荷台寸法(幅)(mm)390 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー サカエ 動画あり
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性4方向取手付、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台(KHタイプ/200kg/サカエリューム天板/H900/キャスター付) サカエ 動画あり
立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様立ち作業用、移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 動画あり
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ50mmピッチ段替え可能
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

キャスターラックRK型用オプションマグネット仕切板です。
間口(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.49MB)
1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ25mmピッチ段替え可能
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)