ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。
20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。
(使用環境により異なります)
空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76
火炎温度(℃)1600
火口径(mm)Φ22.2
火炎の長さ(mm)120-150
熱量(kw)1.7
燃焼時間(分)120
適用可能カートリッジPG300・G300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン混合
容量(g)200
混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
安心の日本製
生ガスが出ない安全構造
360°炎が安定
頑丈なのに安価
4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎
火炎温度(℃)1500
燃焼時間(分)70
火炎の長さ(mm)150-200
火口径(Φmm)20.0
熱量(kw)2.5(2200kcal/h)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41
本体質量(g)125(ボンベ含まず)
適合ボンベR200、HP200
機能点火装置付
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジR200
トラスコ品番327-7984
質量(g)550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)
火炎温度(℃)約1800
火口径(mm)Φ14
火炎の長さ(mm)100~150
熱量(kw)3.0
燃焼時間(分)約60
適用可能カートリッジR200・HP200
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤作動防止の安全ロック機構付き。
レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。
連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)270(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ22.4
火炎の長さ(mm)150-200
熱量(kw)3.1
燃焼時間(分)70
全質量(g)630
適用可能カートリッジR200・HP200
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
質量(g)610
本体質量(g)240(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-110
熱量(kw)3.8
燃焼時間(分)80
全質量(g)610
適用可能カートリッジR200・HP200
1本
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン混合
トラスコ品番215-3700
質量(g)350
容量(g)185
混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
適合ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎
セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36
火炎温度(℃)約1500
燃焼時間(分)約80
発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]
火口径(Φmm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火・消火がレバー操作で片手で可能。
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジHP200
トラスコ品番292-4986
質量(g)630
本体質量(g)280(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86
火炎温度(℃)1550
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)150-200
熱量(kw)3.6
燃焼時間(分)60
全質量(g)630
適用可能カートリッジR200・HP200
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。柔らかい炎(800℃)からスパイラル集中炎(2000℃)まで調整できます。寒冷地対応です。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎温度(℃)800~2000
仕様電子着火式、ねじ込み式
トラスコ品番376-9402
質量(g)220
発熱量(kcal/h)3800
火炎形状スパイラル集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)19
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。
特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)195(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47
火炎温度(℃)1450
火口径(mm)Φ22.4
火炎の長さ(mm)200-250
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)60
全質量(g)565
適用可能カートリッジR200・HP200
適合ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番376-9372
質量(g)210
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1600
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80
火炎形状強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。
微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。
炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)250(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)200-230
熱量(kw)3
燃焼時間(分)60
全質量(g)620
適用可能カートリッジR200・HP200
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状スクリュー炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-25
種別ガス
寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)326
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)90
ガス容量(g)200
アズワン品番5-4011-01
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状強力集中炎/ソフト炎
トラスコ品番376-9411
質量(g)140(本体のみ)
最高温度(℃)1600℃
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード