頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
頭部形状皿
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状低頭
ビット十字No.2
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.1
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。
色白塗装(頭部)
先端サイズ(#)No2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
頭焼付けカラー塗装仕上げのタッピングビス
用途「使用できる品番」を参照してご使用ください
材質鉄
寸法(mm)3.5×25
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚
材質AES樹脂
寸法(mm)60×25×32
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
付属品ボディーと同色ビス付
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)
付属品ボディーと同色ビス付
関連キーワード