用途サッシ用
材質(外装部)SUS304
仕上HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。
付属品皿木ねじ
材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン
寸法L1(mm)29
寸法t(mm)2
寸法D1(mm)Φ8
寸法W(mm)22.5
寸法t1(mm)1
材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番EA951LP-1
全長(mm)172
タイプ平型
取付穴径(Φmm)4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)47
寸法B(mm)80
寸法C(mm)12
寸法H(mm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)47
材質スチール(SPCC)
表面処理生地仕上げ
こんなお得な商品も!

門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード