カテゴリ

  • 農業・園芸資材(20)
    • 液肥混入器/フィルター/補修部品(20)
  • 清掃用品(1)
    • 高圧洗浄機用ノズル(1)

「サンホープ ディスクフィルター」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクフィルターAR311 サンホープディスクフィルターAR311サンホープ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)25
ディスクフィルターAR301 サンホープディスクフィルターAR301サンホープ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
ディスクフィルターAR321DS サンホープディスクフィルターAR321DSサンホープ
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1.2接続口径(Φmm)50
ディスクフィルターAR316L サンホープディスクフィルターAR316Lサンホープ(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)40
ディスクフィルターAR326DP サンホープディスクフィルターAR326DPサンホープ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)50
スクリーンフィルターAKY382/AKY385 サンホープスクリーンフィルターAKY382/AKY385サンホープ(46件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
ディスクフィルター25A 住化農業資材ディスクフィルター25A住化農業資材(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
ディスクフィルター用メッシュ サンホープディスクフィルター用メッシュサンホープ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
AR320、AR321、AR333用のエレメントです。 予備やメッシュ変更の時に。
ディスクフィルター50A 住化農業資材ディスクフィルター50A住化農業資材
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
ディスクフィルターAR311用メッシュ サンホープディスクフィルターAR311用メッシュサンホープ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR311、AR315
ディスクフィルターAR326DP用メッシュ サンホープディスクフィルターAR326DP用メッシュサンホープ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
AR326DP用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR326
ディスクフィルター40A 住化農業資材ディスクフィルター40A住化農業資材(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
ディスクフィルターAR333DSVPF サンホープディスクフィルターAR333DSVPFサンホープ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)75
フィルターサポート台 サンホープフィルターサポート台サンホープ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ディスクフィルター用の架台です。
工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター工進(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
ディスクフィルターAR301用メッシュ サンホープディスクフィルターAR301用メッシュサンホープ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR301、AR302
スクリーンフィルターAKY387 サンホープスクリーンフィルターAKY387サンホープ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)0.8
サイクロン式サンドフィルターAR325 サンホープサイクロン式サンドフィルターAR325サンホープ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
水の勢いでサイクロン効果を作り出し、効率的に砂を除去。
メッシュ無し(PVCサンドセパレーター付)最大流量(L/min)416最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)50
フィルターメッシュAKY387/AKY388用 サンホープフィルターメッシュAKY387/AKY388用サンホープ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
肥家効蔵 DR07GLユニット サンホープ肥家効蔵 DR07GLユニットサンホープ
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)3.2口径(Φmm)30(メスネジソケット付)接続口径(inch)11/4オスねじ流量(L/min)1.67~75作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5圧力損失(MPa)0.12希釈率(%)0.2~1.5
肥家効蔵 DR06GLユニット サンホープ肥家効蔵 DR06GLユニットサンホープ
249,800税込274,780
1セット
欠品中
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2