カテゴリ

  • 農業・園芸資材(30)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「サンホープ バルブ」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ サンホープバルブサンホープ
749税込824
1個
当日出荷
散水亭半円楽に使用されているノズル。
規格1/2"オス×1/2"オス
ボールバルブ サンホープボールバルブサンホープ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格3/4"M×3/4"F
バルブ付スタート サンホープバルブ付スタートサンホープ
589税込648
1個
当日出荷
ダブルウォールドリップチューブ用のバルブ付きスタート。
仕様1/2"オス
ポリアングルバルブ サンホープポリアングルバルブサンホープ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプに接続できるアングルバルブ。片方はオスネジ。
スリースバルブ サンホープスリースバルブサンホープ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
配管途中につけるバルブ。
アングルバルブ 両オスネジ サンホープアングルバルブ 両オスネジサンホープ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
両オスネジのアングルバルブ。配管のスタート等に。
ミニバルブ サンホープミニバルブサンホープ(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様バルブ4mmバーブ式
コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ねじ込み型アサヒAV(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
フラッシングバルブ 低圧用 サンホープフラッシングバルブ 低圧用サンホープ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
オスアダプター サンホープオスアダプターサンホープ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
メスアダプター サンホープメスアダプターサンホープ(9件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
PVCボールバルブ ねじ式 カクダイPVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
ドレインバルブ サンホープドレインバルブサンホープ
979税込1,077
1個
欠品中
スクリーンフィルター(AKY387/AKY388)用のドレインバルブ(水抜きコック)。
仕様1/2"オス×16mm竹の子適合AKY387、388
フラッシングバルブ サンホープフラッシングバルブサンホープ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス仕様高圧用作動圧力範囲(MPa)0.17
ディスクフィルターAR311 サンホープディスクフィルターAR311サンホープ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)25
ポリアングルバルブ サンホープポリアングルバルブサンホープ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプに接続できるアングルバルブ。片方はオスネジ。
規格PP4033 1-1/4"M×Φ40
ポリ式ハンガースプレーセット サンホープポリ式ハンガースプレーセットサンホープ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
塩ビ式スタートセット サンホープ塩ビ式スタートセットサンホープ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
水栓ソケット付きのアングルバルブ。塩ビ配管のスタートに。
肥家効蔵 DR06GLユニット サンホープ肥家効蔵 DR06GLユニットサンホープ
249,800税込274,780
1セット
欠品中
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
スクリーンフィルターAKY382/AKY385 サンホープスクリーンフィルターAKY382/AKY385サンホープ(46件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
塩ビ式ハンガースプレーセット サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセットサンホープ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
塩ビ式エンド サンホープ塩ビ式エンドサンホープ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
フラッシングバルブ(自動排水弁)です。
スクリーンフィルターAKY387 サンホープスクリーンフィルターAKY387サンホープ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)0.8
フラッシングバルブ サンホープフラッシングバルブサンホープ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
硬質ドリップチューブ用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
仕様16mm用作動圧力範囲(MPa)0.05~0.06
ディスクフィルターAR321DS サンホープディスクフィルターAR321DSサンホープ
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1.2接続口径(Φmm)50
ディスクフィルターAR326DP サンホープディスクフィルターAR326DPサンホープ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)50
肥家効蔵 DR07GLユニット サンホープ肥家効蔵 DR07GLユニットサンホープ
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷
大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)3.2口径(Φmm)30(メスネジソケット付)接続口径(inch)11/4オスねじ流量(L/min)1.67~75作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5圧力損失(MPa)0.12希釈率(%)0.2~1.5
ディスクフィルターAR316L サンホープディスクフィルターAR316Lサンホープ(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)40
ディスクフィルターAR333DSVPF サンホープディスクフィルターAR333DSVPFサンホープ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)75
ディスクフィルターAR326DP用メッシュ サンホープディスクフィルターAR326DP用メッシュサンホープ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
AR326DP用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR326
サイクロン式サンドフィルターAR325 サンホープサイクロン式サンドフィルターAR325サンホープ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
水の勢いでサイクロン効果を作り出し、効率的に砂を除去。
メッシュ無し(PVCサンドセパレーター付)最大流量(L/min)416最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)50