青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。
Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。
Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.3
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。
PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
寸法T(mm)20
ねじ4本
寸法l1(mm)25
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。
PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
形状ピロー形ユニット
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
長さ公差(mm)0~-0.3
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別サーメットM
使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
長さ(mm)25.4
幅(mm)41.91
色黒
高さ(mm)25.4
寸法25.4 x 41.91 x 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗5.6℃/W
パッケージTO-218, TO-220, TO-247
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)12.5
幅(mm)34.5
色黒
取付ソルダー
高さ(mm)38
寸法12.5 x 34.5 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗10.2K/W
パッケージTO-218, TO-220, TO-247
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
併用可能製品クリップ
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
長さ(mm)20
幅(mm)21
色黒
取付クリップ
高さ(mm)28
寸法20 x 21 x 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗13.1℃/W
パッケージTO-220
1袋(5個)
¥4,540
税込¥4,994
7日以内出荷
長さ(mm)19
幅(mm)22
色黒
取付ネジ
高さ(mm)19
寸法19 x 22 x 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗21℃/W
パッケージTO-220
1袋(5個)
¥3,510
税込¥3,861
7日以内出荷
長さ(mm)26.9
幅(mm)40.8
色黒
取付ソルダー
高さ(mm)25
寸法26.9 x 40.8 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗7.4K/W
パッケージTO-3
1袋(10個)
¥35,500
税込¥39,050
5日以内出荷
長さ(mm)31.9
幅(mm)10.5
色黒
取付クリップ
高さ(mm)7.3
寸法31.9 x 10.5 x 7.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗24K/W
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
長さ(mm)32
幅(mm)32
色黒
取付ネジ
高さ(mm)16
寸法60 x 32 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗6.8℃/W
パッケージTO-220
1袋(10個)
¥25,890
税込¥28,479
5日以内出荷
長さ(mm)13.08
幅(mm)13.21
取付PCBスルーホール
高さ(mm)19.81
寸法13.08 x 13.21 x 19.81mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗20.3℃/W
パッケージTO-220
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
長さ(mm)57.91
幅(mm)60.96
取付ネジ
高さ(mm)11.4
寸法57.91 x 60.96 x 11.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品1/2ブリックDC/DCコンバータ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
長さ(mm)19.05
幅(mm)14.48
色黒
取付クリップ
高さ(mm)12.7
寸法12.7 x 14.48 x 19.05mm
仕上黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗27.3℃/W
パッケージTO-220, TO-262
1袋(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
長さ(mm)19.05
幅(mm)12.7
色黒
取付ソルダー
高さ(mm)19.05
寸法12.7 x 14.48 x 19.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗27.3K/W
パッケージTO-220, TO-262
1袋(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
長さ(mm)8.13
幅(mm)19.81
色黒
取付スリップオン
高さ(mm)13.21
寸法8.13 x 19.81 x 13.21mm
仕上黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗26℃/W
パッケージTO-126
1袋(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
長さ(mm)76.1
幅(mm)76.1
色黒
高さ(mm)57.15
寸法76.1 x 57.15 x 76.1mm
仕上黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗1.88℃/W
パッケージLED
併用可能製品ユニバーサルスクエアアル
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
長さ(mm)19.05
幅(mm)13.21
色黒
高さ(mm)12.7
寸法19.05 x 13.21 x 12.7mm
仕上黒色陽極酸化
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗24.4℃/W
パッケージTO-220
1袋(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
長さ(mm)12.7
幅(mm)26.16
取付PCB表面実装
高さ(mm)10.16
寸法12.7 x 26.16 x 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗18℃/W
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
長さ(mm)12.7
幅(mm)30.99
取付PCB表面実装
高さ(mm)10.16
寸法12.7 x 30.99 x 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗14℃/W
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード