商品豆知識
サーメット母材+FXコーティングを採用した底面仕上げ専用エンドミルです。驚異の高速・鏡面仕上げ加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理FXコーティング
材質サーメット(CERMET)
刃数4
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別サーメットM
使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット
材質サーメット
仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+200、(定期潤滑)-40~+150
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
材質TN90
トラスコ品番551-3839
厚さ(mm)4.76
材質(本体)TN90
穴径(Φmm)5.5
内接円直径(Φmm)16
勝手-
コーナー半径(mm)-
穴の有無あり
チップ形状円形
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
コーナー数-
ブレーカ適合領域-
逃げ角(°)11
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
仕様AN(deg):7
材種CP500
R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工
材質サーメット
適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER
質量(g)5.16
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質TN100M
材質(本体)TN100M
角度β(°)-
寸法γ(°)-
TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)
材質サーメット
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質TN6020
材質(本体)TN6020
寸法S(mm)4.05
寸法D1(Φmm)3.1
寸法W1(mm)5.8
コーナー数2
寸法RE(mm)0.2
寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03)
寸法CDX(mm)2.5
寸法INSL(mm)11.48
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質NK2001
切刃形状その他
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7
トラスコ品番434-4173
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.5
材種KX
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
鋼・鋳鉄の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
材質IC520N
材種IC520N
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
トラスコ品番760-5269
適合機種EX1000、EX1000S
適合切断材スパイラルダクト管
外径(mm)155
内径(mm)65
1枚
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別サーメットMフランジブッシュ
材質TN100M
仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18
材質(本体)TN100M
コーナー数2
鋼、鋳鉄加工用サーメット材質です。
用途旋削加工用。
材質IC520N
材種IC520N
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。
仕様AN(deg):5
トラスコ品番436-7724
寸法L(mm)5
寸法S(mm)1.59
寸法D1(mm)2.36
材種CP500
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
用途被削材:鋼。
適合被削材種鋼
材種NS740
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ