「シナノ製作所」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シナノ製作所給水瓶
材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
2,050 税込2,255
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シナノ製作所エサ箱
マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別粉末給餌器(オートクレーブ対応) アズワン品番1-8179-02
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ラット・マウス用麻酔マスクを複数使用する際の分岐コックです。専用キャップの脱着により開閉ができます。
材質PP(ポリプロピレン) 接続口(mm)内径Φ5ホース アズワン品番2-1313-23
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

社会的敗北ストレスマウスの作製や実験に適しています。 市販の飼育ケージを用いた実験のため、容易に行えます。 一匹あたりの床面積は65×203mmです。 ステンレスアミの仕切りのため、ストレスが強く与えられます。
仕様●ケージサイズ:175×245×H125mm(一匹あたりの床面積:65×203mm)●ケージ材質●▼TPX(繰り返しのオートクレーブ可能)●▼フタ:ステンレスSUS-304●▼仕切り:ステンレスSUS-304●給水瓶:100mL 2本 アズワン品番67-9301-79
1セット
23,980 税込26,378
8日以内出荷

シナノ製作所マウス飼育ケージ
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
1個
9,460 税込10,406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
用途電子線滅菌済
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mL アズワン品番67-9308-46
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
種別マウス5~10匹用 材質TPX ボトル(mL)200×1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×155
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

シナノ製作所エサ箱
マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番1-8179-01 材質本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス 内径×高さH(Φmm×mm)Φ54×47 容積約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)
1個
2,594 税込2,853
翌々日出荷

本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質TPX
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


専用聴診器付きで携帯用として最適です。
測定部位上腕 材質(メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿 測定範囲20~300mmHg 質量(g)600 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021501002 松吉医科器械コード23-2354-00 腕帯(mm)140×540 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
1,060 税込1,166
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

供給・回収それぞれの接続するためのホース口を標準装備、麻酔ガスの吸引・回収機能を備えた麻酔装置でご利用ください。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンターが備わっていますので、単体で測定可能です。専用ケージ・給餌器・給水瓶が標準装備されています。分解が可能ですので、簡単に掃除できます。カウンターをマイクロスイッチへ変更することにより、パソコンによるカウントモニターも可能です。(別途お問い合わせください)
仕様●サイズ:415×270×H405mm●材質:ステンレスSUS-304●重量(kg):6kg●付属品:専用ケージ・給水瓶(200ml)●回転カゴ:直径370mm 幅100mm●飼育ケージ:400×140×H165mm アズワン品番67-9262-79
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷

マーモセット用麻酔マスクです。 CTやMRIなど、マスクの取り付けスペースが狭い場合に使用します。 供給・回収それぞれの接続するためのホース口を標準装備 麻酔ガスの吸引・回収機能を備えた麻酔装置でご利用ください。
仕様●材質:シリコン製●接続ホース:内径4mm アズワン品番67-9280-41
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

マウス代謝ケージ1-9253-01に使用する給水瓶ホルダーです。 飲水量の測定可能な給水瓶ホルダーです。
仕様●サイズ:37×85×H110mm●材質:ステンレスSUS-304 アズワン品番67-9308-45
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
仕様●材質:本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、目皿/ステンレス●粉末容積:約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)●外径×高さ(mm):Φ54×47●※オートクレーブはできません。 アズワン品番68-0852-22
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シナノ製作所気道回路内圧計
人工呼吸器から肺内の圧力をモニターします。 正常な換気を行われている間は内圧計の表示値は変わりませんので、正常に換気が行われているか、一目で確認できます。
仕様●サイズ:90×80×H110mm●表示範囲:-10~90cmH2O アズワン品番67-9308-39
1組
72,980 税込80,278
5日以内出荷

飼育ケージSN-805(1-3352-04)の中に入れて使用するディスポーザブルのケージです。床敷きなどを入れたまま折りたたんで焼却可能です。
用途電子線滅菌済 材質特殊ポリエステル 外寸(mm)245×405×200 アズワン品番3-8414-01
1箱(40枚)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150 材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304) 容量(mL)15 型番SN-950H アズワン品番1-3383-01
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

動物の飼料を運ぶ運搬車です。高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応しています。キャスターは対角にストッパーが付いていて、耐熱仕様となっています。
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シナノ製作所飼料缶
動物の飼料を保管する容器です。 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)に対応しています。
仕様●サイズ:360×360×H300mm●材質:ステンレスSUS-304●重量:5kg アズワン品番67-9267-63
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

先管内にボールが2個入っています。 ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。 飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネート アズワン品番67-9301-84
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1式
72,980 税込80,278
7日以内出荷


シナノ製作所ウサギ代謝ケージ
ウサギの排泄の瞬間に糞尿が分離されるので、採取した糞尿データが正確に行えます。
仕様●サイズ:390×370×H850mm●材質●▼本体:ステンレスSUS-304●▼給水瓶・採尿・採糞容器:ポリエチレン(各500mL)●付属品:給水瓶・給水瓶ホルダー・給餌器・採尿瓶・採糞ビーカー・アルミトレー アズワン品番68-0759-66
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

シナノ製作所ウサギ飼育ケージ
ウサギ飼育ケージです。 汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。
仕様●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台 アズワン品番68-0759-67
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

シナノ製作所給餌箱 SN-950
ラット用粉末給餌器です。
材質ガラス容器、ステンレスフタ、ステンレス目皿
1個
3,190 税込3,509
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シナノ製作所固定手術板
材質本体/メラミン化粧板、芯材/ラワン材 寸法(mm)300×400×40 型番SN-700 アズワン品番1-3351-01
1個
44,550 税込49,005
7日以内出荷

材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂 全長(mm)770 質量(g)92 径(Φmm)(チェストピース)47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕 付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格JIS T 1115 本体質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号未登録 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏目製作所飼育ケージ
マウス用:KN-600-PCはポリカーボネート製、KN-600-TはTPX 製です。マウスの飼育・繁殖・毒性試験に適しています。 ●マウス用細型:横幅が細いマウスケージです。同一の飼育棚に数多く並べることができます。 ●ラット用:KN-601-PCはポリカーボネート製、KN-601-TはTPX製です。KN-601-PCは積み重ねができるよう蓋部分が落込式になっています。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテック麻酔ボックス
バルブが標準装備されているので、麻酔ガスをボックス内に導入する事ができます。付属の棚板を使用することにより、底に脱脂綿をつめることができます。
材質(バルブ)PVC 材質(本体)PVC 材質(棚板)PVCパンチング板(2分割) 穴ピッチ(mm)12 棚板穴径5mm バルブ2個、ノズル径Φ8~16mm
1台
39,980 税込43,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別ラット5匹用 材質PC ボトル(mL)200×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷