こんなお得な商品も!
セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
Φ5.2でシャフトと共に固定
仕様-
形状壁面固定
サイズ38×28×14
1個
¥1,599
税込¥1,759
翌日出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)スチール(SS400)
軸穴径公差H7
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
寸法F(mm)5
寸法E(mm)5.4
寸法W(mm)3
寸法d1(Φmm)5.5
寸法d2(Φmm)9.5
寸法G(mm)8.2
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
ウエイトを固定するためのシャフトです。
GFW-300~303をご使用ください。
材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄
質量(g)54
シリーズGF
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質A6063相当
形状フランジ形
表面処理アルマイト
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
軸穴径公差H7
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
質量(g)10
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
こんなお得な商品も!
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。
ベンツ
主な適合純正品番651589104000
適合エンジン型式M651
適合車種W117、W156、W176
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
質量(g)10
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)
付属品固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)8
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
こんなお得な商品も!
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
カムシャフトプーリーの固定に使用します。
用途スバル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ