オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等
材質ステンレス(SUS303)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.25
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当
形状中実
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)6~50
寸法L(mm)20~1500
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)22~1500
おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SS400
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
STDヘッドオプションパーツ/ULTRAヘッド(廃番)補修パーツ
バルブ角度を大幅に増やし、低速から高速まで鋭い加速が得られます。
適合キタコ補修部品
パーツNo.モンキー.ゴリラ
主な適合車種キタコ製STDシリンダーヘッド対応キタコ製ULTRAシリンダーヘッド(廃番)KITACOもしくは、Kの刻印がない旧型シリンダーヘッドには使用不可。
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~1500
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ左ねじ
材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼
タイプ右ねじ
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
タイプ左ねじ
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ右ねじ
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
仕様シャフト径 = 30mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 45mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 耐食
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
シャフト径 = 30mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 45mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M8。幅 = 16mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ