ホース長さ(m)1.6
仕様アダプター無しタイプ
材質塩化ビニル樹脂
取付ネジ径G1/2
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質PVC樹脂
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質PVC、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質PVC、黄銅、PO
色シルバー
材質(本体)PVC/黄銅/POM
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
ホース長さ(mm)1600
ねじ本体側ねじW24山20
適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他
ホース長さ(m)1.6
取付ネジ径W24山20
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
色メッキ
取付ネジ径G1/2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シャワーホースの交換パーツです。
トラスコ品番392-4757
ホース長さ(m)1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
吐水量をほどよくカットして節水効果があります。
シャワーが強すぎる場合などにも効果があります。
ホース長さ(m)1.6
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
仕様シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板
付属品シャワアダプターセット5付
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(mm)1600
止水スイッチなし
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質ステンレス、黄銅、PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×14
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ほとんどのメーカーに取り付け可能
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質PVC、黄銅、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質PVC、黄銅
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6
付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付
材質ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
色白
材質(本体)ゴム
メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。
浴槽に当たってもキズが付きません。
ホース長さ(m)1.6
色メッキ
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色クリーム
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
メタル調(金属らせん管ではありません)
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質PVC、黄銅
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
ホース長さ(m)1.6
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色シルバー
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.11MB)
吐水口径(Φmm)(外周)39
止水スイッチなし
水流切替○
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
色グレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様フレキ
色メッキ
ねじ(本体側)W24山20
取付ネジ径W24山20
色メタル
取付ネジ径シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2
ブラック1.6mのシャワーホースです。
光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
アダプターは美観を損ねない黒色です。
用途シャワーホースの取付用
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
使用温度1~60℃
使用圧力0.05~0.75MPa
付属品アダプター6個
シックなマットブラック色のシャワーホース。
各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属
【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品)
【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製
材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮
色メッキ
材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮
質量(g)253
幅(cm)2.6
ホース長さ(m)1.6
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター7個
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色ホワイト
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
仕様マットブラックホース、他社対応アタッチメントなし
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
ホース長さ(m)1.6
付属品他社対応アタッチメント(TOTO細ホースタイプ用W19-24、TOTO太ホースタイプ用W24-20、INAX・MYMタイプ用G1/2)
色メッキ
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品
仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.14MB)
吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-910-W
色ホワイト
吐水口径(Φmm)(外周)40
ホース長さ(mm)1600
材質樹脂、メタル調
適合品番TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405J
ホース長さ(m)1.6
ねじサイズ本体側:W24山20
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ