商品豆知識
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し
構造調整式
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式
オリフィス方式単孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式
オリフィス方式リニア式
最小衝突速度(m/s)0.1
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式
オリフィス方式多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1.5
コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。
衝突速度に合せて調整できます。
用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など
材質アルミニウム
表面仕上げ黒アルマイト処理
使用温度範囲(℃)-10~+80
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式
オリフィス方式多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)1.5
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじ規格細目
関連資料技術資料1(0.6MB)
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC
ねじ規格細目
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじピッチ(mm)1.5
寸法L(mm)125
寸法H(mm)12
寸法L1(mm)4.5
許容荷重(kN)30
最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185
ねじ規格細目
ねじ寸法MM36
寸法s(mm)30
最大締付トルク(N・m)80
最大ストローク(mm)30
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000
寸法sw1(mm)46
寸法sw2(mm)24
最大衝突速度(m/s)5
最小衝突速度(m/s)3
復帰時間(s)0.5
最小復帰力(N)15
最大復帰力(N)35
関連資料技術資料1(0.6MB)
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当
ねじ規格細目、細目
ストローク(mm)25
全長(mm)130
材質(本体)アルミニウム
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)74
取付ねじサイズM25×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
仕様ボタン無し
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
取付ねじサイズM27×3.0
材質(本体)アルミニウム
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)74
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
仕様ボタン付き
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
オリフィス方式多孔オリフィス式
取付ねじサイズM20×1.5
最大吸収エネルギー(J)29.4
ストローク(mm)16
構造調整式
ストローク(mm)16
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)35
取付ねじサイズM20×1.5
ストローク(mm)25
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)79.3
取付ねじサイズM27×1.5
関連キーワード