21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
収納数25枚
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
29,800 税込32,780
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスシングルウェハーシッパー
取り出しやすく、積み重ねもできます。200mm以下のウェハータイプに適合します。
材質PP(ポリプロピレン) 仕様交換用クッション アズワン品番1-4463-05
1袋(100個)
14,980 税込16,478
欠品中


ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
1セット
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用 抵抗値1-100Ω・cm 仕様パーティクル:不問
1枚ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

フロロウエアー/インテグリスウェハートレー H22シリーズ
ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。 スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。
材質ナチュラルPP
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,288 税込5,817
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,170 税込1,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セミプラスト(R)P(PP) 寸法(mm)125.5×142.24×114.3 収納数25枚 アズワン品番7-177-07 適合ウェハー寸法(Φmm)100
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。
1ケース(2000枚)ほか
31,980 税込35,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)