208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機 材質シリコン(SI) 耐熱温度(℃)-30~150 引張強度(MPa)10.0 硬さ(デュロメータA)45 切断時伸(%)600 引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)3 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
5,110 税込5,621
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シリコンゴム 規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号 硬度50 伸び(%)300 引張強度(MPa)7 色調白色半透明
1枚
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様カラー = 白長さ = 600mm厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 1.25g/cm3適合 = 冷水, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -40℃伸長 = 450%シリコンラバー. 商用シリコーンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 優れたオゾン耐性と圧縮永久歪
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,388 税込1,527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様カラー = 白長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 0.25g/cm3裏面粘着 = Y適合 = 冷水, エチレングリコール, 温水最高使用温度 = +200℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 100%ASTM D746、BS2872、VDE 0304、VDE 0303. シリコンスポンジラバー. 独立気泡、スキン仕上げシリコンスポンジ UV及びオゾンに対する耐性 使用温度範囲: -60 → +200 ℃ 密度: 0.25 g/cm3 シートサイズ: 1000 x 600 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,820 税込42,702
翌々日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SI50-ring 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
479 税込527
4日以内出荷

厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。
用途電子機器部品。 食品産業用パッキング。 化学薬品産業パッキング。 幅(mm)1000 材質シリコン 使用温度範囲-30~150℃
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイガースポリマー極薄シリコンシート
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10 幅(mm)500 硬度(タイプA):47 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
1巻(10m)
74,980 税込82,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 カット・抜き加工・治具加工が可能です。
用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。 長さ(mm)290 幅(mm)290 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリコーンゴムシート
エコ商品
耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです。機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません。耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません。経年変化により色が変色する場合があります
厚さ(mm)3 乳白 硬度50±5 縦(mm)100 横(mm)100 耐熱温度(℃)-70~200 アズワン品番64-5070-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
翌々日出荷

耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ45 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)20 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)2.1 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)0.4
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)200 耐寒温度(℃)-60
1枚
4,990 税込5,489
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様カラー = 半透明長さ = 600mm厚さ = 3mm幅 = 600mm密度 = 1.2g/cm3最高使用温度 = +230℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 100%米国食品医薬品局(FDA) 21 CFR 177-2600 WRAS (Water Regulations Advisory Service)認定、認定番号1310541 FAR 25/JAR 25/CS 25付録F、パート1の燃焼性要件 自動車規格PART 571FMVSS302. シリコンラバー. 商用半透明シリコンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 オゾン、酸化、紫外線、コロナ、放電、宇宙線、電離放射線、風化作用一般に対する良好な耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,490 税込19,239
7日以内出荷

断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)17 熱抵抗値(℃/W)0.35
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 淡青色/灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造複合 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)20 熱抵抗値(℃/W)0.48
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)15 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.2 熱伝導率(W/mk)4.5 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)11 熱抵抗値(℃/W)0.32
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.9 熱伝導率(W/mk)1.8 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.24 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)1.15
1箱(5枚)ほか
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ25 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)23 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.89 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)1.08
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム 硬度汎用硬度
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ4 構造単層 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.4 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.94 熱抵抗値(℃/W)0.42
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム 硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251) 見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222) 引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
1枚
7,990 税込8,789
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。 材質シリコーンゴム
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。 材質シリコーンゴム
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)