付属品ISO3×28
材質亜鉛合金
色ホワイト
取手ハンドル
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂+真鍮
色ナラ木目
取手取手
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
「軽く」「強く」「錆びにくい」チタン製の取手(チタンの耐食性はステンレスよりすぐれています。塩水噴霧4800時間異常なし)
用途家具等の取手・ハンドル
材質チタン
色シルバー
取手取手
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
裏ビス仕様の取手
用途家具等の取手・ハンドル
取手取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
色黒染め
対応板厚(mm)23~
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
裏ビス仕様の樹脂+真鍮製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂+真鍮
取手取手
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化(表面が酸化により変色)で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
色鋳肌素地
対応板厚(mm)23~
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
色黒染め
対応板厚(mm)23~
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化(表面が酸化により変色)で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
色鋳肌素地
対応板厚(mm)23~
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質真鍮
寸法L(mm)104
寸法H(mm)29
寸法D(Φmm)10
寸法P(mm)80
仕上ホワイトブロンズ/金
寸法W(Φmm)11
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
材質真鍮
寸法H(mm)22
仕上ホワイトブロンズ
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
材質アルミ
寸法W(mm)14
仕上ブラック
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
材質真鍮
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)8
寸法W(mm)20
仕上純金
サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ
材質真鍮
寸法L(mm)100
寸法H(mm)27
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)12
寸法P(mm)80
仕上ホワイトブロンズ/金
寸法W(Φmm)11
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
材質真鍮
寸法L(mm)127
寸法H(mm)31
寸法D(Φmm)9
寸法P(mm)80
寸法W(Φmm)12
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
関連キーワード
1
2
3
4
次へ