219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
シンクが広々使えます。節水コアつき
用途キッチン用 仕様節水水栓
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)190 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式 タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1 アズワン品番64-8573-32
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

K87101JV-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
厚さ(mm)5~30 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引き出し)1.1 取付穴径(Φmm)36~38 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


K1700D-4UR-13 シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途ソーラー用 仕様節水
1個
9,498 税込10,448
欠品中

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用 適合場所洗面・トイレ 使用地区一般 厚さ(mm)5~30 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 アズワン品番64-8573-34 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所洗面所 仕様節水、泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル取替用混合栓
後付専用偏心管付
用途キッチン用 仕様節水水栓 寸法H(mm)150 寸法D(mm)285 寸法W(mm)183
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷


なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓
ヘッド部分が引き出せる。水はねしにくい泡沫吐水。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、節水 ホース長さ(m)1
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K1700ED-4UR-13 シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用 適合場所キッチン 仕様泡沫吐水、節水、クリック 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
9,198 税込10,118
当日出荷


シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
仕様水はねしにくい泡沫吐水。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプター
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)電池ボックス:650 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)ACアダプター:1800 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 ファインバブル付
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓 接続部ねじG1/2 適合場所台所 ホース長さ(m)引き出し:1.1 取付穴径(Φmm)35~39 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)35~39
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプター
SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(センサー式)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。 使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)167 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2 感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 最高使用温度(℃)給湯機:60以下 呼び径(mm)13 水栓タイプ混合栓 呼び径給水部:G1/2
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引き出し)1 取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38 アズワン品番65-2023-99 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。
用途バスルーム用 適合場所バスルーム 仕様節水 ホース長さ(m)1.6
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
エコ&節約機能にこだわったシリーズ。エコ位置クリックでお湯と水の境目を「カチッ」とお知らせ
仕様節水水栓、クリック 規格JIS
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
パイプが上向きなのでシンクが広々と使える。取替え簡単タイプ。
仕様節水水栓、ベンリー偏心管付(偏心管取付後に取付位置を調節できます。) 規格JIS
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
取付けが簡単、偏心管を逆回ししても大丈夫なタイプ。パイプが上向き、スペース広々。
仕様節水水栓、クリック、ベンリー偏心管付(偏心管取付後に取付位置を調節できます。) 規格JIS
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
エコ&節約機能にこだわったシリーズ。エコ位置クリックでお湯と水の境目を「カチッ」とお知らせ
仕様節水水栓、クリック 規格JIS
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K1711-13 シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓用分岐アダプター
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として 適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60 幅(mm)50 高さ(mm)145 質量(g)1500 奥行(mm)148
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

関連カテゴリ