ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2
寸法(mm)85×53×31
質量(g)約120
消費電力(W)合計:150
保証期間購入日から一年間
コード長さ(cm)70
USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付
電圧(V)DC12
コード長さ(m)約1
出力電流(A)最大許容約7
ヒューズ10A
光色ブルー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
3種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
コード長:約1m
通電モニターランプ付き
ブルー光。
DC12V
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合DC12V専用
材質ABS
最大電流(A)DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。
高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用
仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)
口数3
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(120W)
取扱説明書(0.6MB)
入力電源(V)DC24
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側
仕上ブラックアルマイト
定格12V3A
取付穴径(Φmm)18
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

3口電源ソケット コード付 DC24V
モノタロウ
¥599
税込¥659
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ
材質ABS・PBT樹脂
色ブラック
タイプダイレクト固定
定格5A(MAX7A)
定格出力電流(A)5(MAX7)
使用電源(V)DC12/DC24
内蔵ヒューズ10A
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途プラグ付電装品の使用に。
使用可能電力DC12V60W
付属コード0.75sq×175mm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様耐熱タイプ
定格DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
仕様アクセサリー照明LED(青)付
付属品両面テープ
材質本体/ABS
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様シガープラグ
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
関連キーワード