54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ・ジャパンSC-MS2NB
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等 外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状 押出し性4秒(5℃)、3秒(23℃) 弾性復元性(%)90 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7 指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造) 引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
1箱(4L×2缶)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地 成分2成分形変成シリコーン 密度1.09 外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性9030適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s6 混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
10,980 税込12,078
翌日出荷

ハマタイト共通トナー
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(155g)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり 適合#9 性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。低モジュラスで柔軟性に富む。耐久性、耐候性に優れる。低温時の押し出し性に優れる。専用プライマーの使用により、広範囲の下地材料への接着性に優れる。肉やせが少ない。
用途窯業系サイディングの目地。ALC板など各種外装建材の目地。窯業系サイディングとALC板などとサッシ、各種屋根材との取合目地。その他、一般建築物の内外装目地。モルタル、コンクリートの亀裂補修。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐久性、耐候性
1本(320mL)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分1成分形変成シリコーン系 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃) 密度1.45 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)39 押出し性(5℃)s4 体積損失(%)1
1ケース(320mL×10本)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト SC-SR1
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。 自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。 防カビタイプもあります。 目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。 JSIA-027034 F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
1本(333mL)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。 規格JSIA F★★★★使用面積に制限なし JIS規格JIS A5758適合品 密度1.03(23℃) 外観ペースト状 押出し性(5℃)s5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
成分1成分形ポリサルファイド系 適合アルミ・コンクリート=No.40 等級JSIA-027045 F☆☆☆☆ 比重1.31 外観ペースト状 有効期間6ヶ月 押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 タックフリータイム(時間)5(23℃) 硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
1本(320mL)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンスタートナー
主剤と硬化剤に対して着色します。
適合ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)専用トナー
1袋(200g)
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーカ・ジャパンハマタイト SC-MS2NB/SUPERⅡ
2成分形の変性シリコーン系で、耐候性、耐久性、動的追従に優れる低モジュラスタイプです。
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、サッシまわり目地等 適合アルミ・コンクリート=No.40 比重1.2 有効期間6ヶ月 押出し性5℃:4秒、23℃:3秒 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 タックフリータイム(時間)アルミ:4時間、モルタル:10時間、ガラス:24時間(23℃)
1缶(4L)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個(45g)
229 税込252
4日以内出荷

ハマタイト SC-MS2NBの遅延剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(40g)
229 税込252
4日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性区分8020適合 低モジュラスタイプ耐候 ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ 鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分2成分形ポリウレタン 密度0.97 外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/- 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)85 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 混合比(基剤:硬化剤)25:100 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)9
1箱(6L×2缶)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

クロロプレンゴム系自動車補修用シール材 室温で固まり、接着力に優れる 耐水・耐候性に優れる 充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる 乾燥後は塗装仕上げ可能
用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量93g
1箱(180mL×10本)
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

MSシリーズは、FestoシーリングリングにNBR材を使用しており、中程度の腐食応力が2つあります。媒体温度:-10→60℃
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1896 アズワン品番65-8022-37
1個
309 税込340
欠品中

MSシリーズは、FestoシーリングリングにNBR材を使用しており、中程度の腐食応力が2つあります。媒体温度:-10→60℃
仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1930 アズワン品番65-8020-55
1個
349 税込384
欠品中

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Industrial シールプラグは、直径 11.9126 mm、直径 1.5748 mm です。絶縁抵抗は、シーリングプラグの反対側のフラットエンドにあるフラットプローブを使用した 500 V dc で最小 100 メガオームです。黒色です
仕様●シールタイプ:シール●長さ:11.913mm●直径:1.5748mm●シリーズ:MS●コード番号:222-8535 アズワン品番65-7542-12
1個
29 税込32
欠品中

Amphenol 産業用シールプラグは、直径 19.812mm、直径 2.159 mm です。絶縁抵抗は、シーリングプラグの反対側のフラットエンドにあるフラットプローブを使用した 500 V dc で最小 100 メガオームです。赤色です
仕様●シールタイプ:シール●シリーズ:MS●コード番号:222-8534 セット内容シールプラグ×1本 長さ(mm)19.812 直径(Φmm)2.159 アズワン品番65-7542-67
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA32●コード番号:832-6965 アズワン品番65-7461-13
1袋(5個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 2mm 黒
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定 アズワン品番65-7421-39
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:32mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42 アズワン品番65-7387-46
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 52mm 収縮後 13mm 黒
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:52mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42 アズワン品番65-7394-11
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:16mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42 アズワン品番65-7387-52
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 4mm 収縮後 1mm 黒
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:4mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●代表規格:CSA、SAE、UL認定、UL認定 アズワン品番65-7421-36
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42 アズワン品番65-7437-40
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
21,980 税込24,178
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

。HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズの黒色 20 mm 穴開きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮時の直径は 1 mm です スリーブ径は 3 mm です 幅広い用途に対応するさまざまな直径 小型エンドキャップ 内側に湿気シーリング用の粘着層が付いています 絶縁耐性: 15 kV/ mm 動作温度範囲: -45 → 125 ℃認定IEC60684 P2 です SAE-AMS-DTL-23053/4 インチ
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:20mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PEC●コード番号:730-4703 アズワン品番65-7482-22
1袋(50個)
2,498 税込2,748
欠品中

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)