「シール リーフ」の検索結果

2,994件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まるで本物の葉っぱをつけているかのようなこのシールで、いつものラッピングとは一味違う仕上がりに。透明なシールに写真印刷をしているので、無地ボックスや無地PETボックスなどと相性バツグンです。
材質PET[透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)30×33
1パック(500枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ナチュラルな葉っぱのカットがかわいいショーカードです。
材質 タイプ片面デザイン 寸法(幅W×高さH)(mm)100×60
1パック(30枚)
579 税込637
当日出荷

1袋(100枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布製の葉っぱがついたナチュラルなシールです。
材質各商品のサイズの下に表記しています。 寸法(幅W×高さH)(mm)60×20
1パック(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

巻いたり止めたり、自由に使えるシールです。縦向き・横向きでも使える様なデザインは、途中でカットして使うこともできますよ。
材質 寸法(幅W×高さH)(mm)14×135
1パック(100枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性を高めるために、印刷柄を両面OPフィルムでラミネート加工し、臨場感あふれる自然のままの葉形に、切り抜き加工をしております。趣のある風情を演出する時に最適です。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)85×148 木の葉 TKG品番9-2186-1302 TKG品番(2017)6-1909-1302
1セット(200枚)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

黒に金の箔押しがお洒落でかっこいいギフトシールです。ゴールドのサテンリボンなどを挟みこむと男性へのギフトなどにもぴったりです。
材質 タイプ〔シール仕様〕シート 寸法(幅W×高さH)(mm)55×15
1パック(100枚)
779 税込857
当日出荷

1セット(500枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(100片)ほか
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-92・SD-75
1巻(500片)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ! しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
1個(30枚×3冊)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

お菓子をより、おいしく食べていただく為のお助けシールです! 冷菓などにお使いください。
材質ミラーコート 寸法(mm)43×22
1枚(100枚)
389 税込428
4日以内出荷

鉢物の乾燥を軽減します。葉に自然な光沢をもたらし汚れの付着を防ぎます。陳列した鉢物がより魅力的でより新鮮に見え、日持ちも延長できるので、廃棄を削減できます。さらに、鉢物の水分蒸散を抑え、葉の状態を良好に保ちます。
用途アクアパッドまたはアクアスティックと共に使うことをお勧めします。希釈倍率を20倍から200倍に調節することで、お好みの光沢にすることができます。生産者・園芸販売店向け 容量(L)1 関連資料(0.99MB)
1個(1L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷


金ホイル紙を使用し、ぷっくりした立体感がある可愛いくて上品なシールです。リボンを挟みこめる使いやすいデザイン・サイズです。アソートシールなので、たくさん用意するときも雰囲気を変えながらラッピング出来ます。
材質 タイプ2種アソート(各種50枚入)〔シール仕様〕シート 寸法(幅W×高さH)(mm)50×20 アズワン品番61-7278-88
1パック(100枚)
669 税込736
当日出荷

金ホイル紙を使用し、ぷっくりした立体感がある可愛いくて上品なシールです。リボンを挟みこめる使いやすいデザイン・サイズです。アソートシールなので、たくさん用意するときも雰囲気を変えながらラッピング出来ます。
材質 タイプ4種アソート(各種125枚入)〔シール仕様〕ロール 寸法(幅W×高さH)(mm)1つ花:36×40、2つ花:43×35、3つ花:40×42 アズワン品番61-7278-60
1パック(500枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

コレクションがくっきり映える高透明。
用途チケット・シール・A4三つ折りリーフレットなどのコレクションに。 仕様3段区切り 材質ポケット材:PP100μm厚 透明 サイズA4-L 穴数30 ポケット寸法(mm)外寸:タテ309×ヨコ234 ポケット内寸法(mm)タテ101×ヨコ218
1冊
699 税込769
当日出荷

1袋(50枚)ほか
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
1キット
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。
用途各種掲示物に 厚さ(μm)240 フィルム厚さ(μm)100 総厚(μm)240
1冊(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージピュアリーフ赤厚口
果物の下に敷く事で、果物を引き立てます。
種別果物・フルーツ 寸法(mm)200×200 質量(g)12.24
1ケース(200枚)
51,980 税込57,178
5日以内出荷

ヤマニパッケージピュアリーフ緑厚口(小口)
果物の下に敷く事で、果物を引き立てる。L-1005Gの
種別果物・フルーツ 寸法(mm)200×200 質量(g)3.8 構成部品1
1ケース(50枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ヤマニパッケージピュアリーフ赤厚口(小口)
果物の下に敷く事で、果物を引き立てる。L-1005Rの
種別果物・フルーツ 寸法(mm)200×200 質量(g)3.8 構成部品1
1ケース(50枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)トスシール381
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール タイプG JIS規格JIS A5758適合品 比重1.02/23℃(硬化前) 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.4 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前) 反応機構オキシム型 体積変化(%)4.1 弾性復元性(%)90 クラス30SLM スランプ(mm)(縦)0(横)0 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100枚)ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メテックスQリーフ用空気電池 PR536
エコ商品
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(6個)ほか
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
1函(4箱)ほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

被滅菌物の長さに合わせて自由にカットできるロールタイプ。ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインクで印刷されていますので、滅菌処理前と後の取り扱いミスを防げます。プロセスインジケータは、紙外側に印刷されています。オートクレーブ、EOガス兼用。
1箱(1巻)
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対 ヒートシール対応
材質透明蒸着PET#12//CP#30 寸法(mm)70×H140 マチ20
1セット(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

右回りで挿入した場合は、右回りで抜いて下さい。左回りで挿入した場合は、左回りで抜いて下さい。リーマーはゆっくりと廻しながら、最後まで差し込んで下さい。このスパイラルリーマーは、やすり状の形状をしていませんので釘穴を削るなどして穴の大きさを必要以上に大きくする恐れはありません。
用途釘穴を整える工具 適合乗用車・二輪車・TB(トラック・バス)用 全長(mm)145 最大幅(mm)100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ガスバリア性能を備えた袋です。お菓子の風味をしっかり守ります。 レモンケーキを優しく包み込む半透明タイプの袋です。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質バリアマットOPP25/LL35 寸法(mm)125×140
1枚(100枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ウェルパック適合目安:B-50 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対 ヒートシール対応
材質透明蒸着PET#12//CP#30 寸法(mm)70×H140 マチ20
1セット(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ。 剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます。 各自治体から提供された感染防止徹底宣言ステッカー・ポスターのデータを印刷し、ラミネートして掲示するのに便利です。 ※感染防止徹底宣言ステッカー(原稿)はお客様ご自身でご用意ください。 しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。 のりのはみ出しによるフィルムづまりを防ぐためのキャリアシート(CPCSA4)1枚入り。 丸形の宣言ステッカーなど、不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートに便利です。
用途各種掲示物に 付属品ラミネート用キャリアシート1枚 寸法(mm)216×303 厚さ(μm)240 フィルム厚さ(μm)100 総厚(μm)240
1冊(3枚)
599 税込659
4日以内出荷

ウェルパック適合目安:B-20 脱酸素剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質バリアNY#15/PE#20/L-LDPE#40 寸法(mm)70×150 横マチ30 リーフ 白
1セット(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

魚種やルアー、釣り小物における様々なバリエーションのデザインを施した見出しシールです。タックルボックスはもちろん、引き出しや棚などに貼るのもよし。それぞれのジャンルを組み合わせて使用していただくことで、より細やかなタックル管理が可能。区別しやすいよう、各ジャンルごとにカラーリング分け。発色が良く、耐候性に優れる素材を選定。張った状態で中身がわかりやすい三角形状。(ラインナップ)。「アクセサリー」 …ルアーフィッシングで使用するアイテムを網羅!フック・スナップ・ルアー等。「ターゲット」 …一般的なルアーターゲットとなる魚をイラストと文字で表現。「フレッシュルアー」 …バスフィッシングをはじめとする、淡水でよく使用されるルアーをラインナップ。「ソルトルアー」 …ショア・オフショア問わず、海で使用されるルアーを幅広く掲載。
用途釣り、針
1枚(1枚)
319 税込351
8日以内出荷

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


魚種やルアー、釣り小物における様々なバリエーションのデザインを施した見出しシールです。タックルボックスはもちろん、引き出しや棚などに貼るのもよし。それぞれのジャンルを組み合わせて使用していただくことで、より細やかなタックル管理が可能。区別しやすいよう、各ジャンルごとにカラーリング分け。発色が良く、耐候性に優れる素材を選定。張った状態で中身がわかりやすい三角形状。(ラインナップ)。「アクセサリー」 …ルアーフィッシングで使用するアイテムを網羅!フック・スナップ・ルアー等。「ターゲット」 …一般的なルアーターゲットとなる魚をイラストと文字で表現。「フレッシュルアー」 …バスフィッシングをはじめとする、淡水でよく使用されるルアーをラインナップ。「ソルトルアー」 …ショア・オフショア問わず、海で使用されるルアーを幅広く掲載。
用途釣り、針
1枚(1枚)
319 税込351
8日以内出荷

EDACIP67572シリーズワイヤシール.EDAC製の572シリーズの防水コネクタ用のワイヤシールです。シリコンラバーのワイヤシールはコンタクトに圧着されているので、ハウジングの裏面の保護性能が強化されます。572シリーズのワイヤシールには、多様なカラーとワイヤサイズを用意しています。品番:111-9352111-9352(黒)-22AWG品番:111-9353111-9353(ライトブルー)-20-22AWG品番:111-9354111-9354(青)-22-20AWG品番:111-9355111-9355(茶)-20-14AWG
シリーズ570 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品防水コネクタ
1袋(10個)
229 税込252
7日以内出荷