トナー
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
外観ペースト状
混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0
弾性復元性(%)82
引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
押出し性2秒(5℃)、2秒(23℃)
可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造)
指触乾燥時間(時間)23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。
危険物の類別非危険物
耐久性区分9030適合
低モジュラスタイプ耐候
耐久性に優れる
ムーブメントの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地
成分2成分形変成シリコーン
密度1.09
外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状
有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性9030適合
タックフリータイム(分)480(20℃)
弾性復元性(%)88
押出し性(5℃)s6
混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2
引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)
体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系
シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。
良好な打ち継ぎ接着性を有します。
クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。
変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。
JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。
低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。
シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地
窓枠まわり
RC造の各種目地
プレキャストコンクリート板の各種目地
各種パネル、ボード目地
ガラスまわり
適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用)
色カラーマスター方式
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系
耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。
収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。
作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。
接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地
RC造の各種目地
各種パネル・ボード塗装目地
窓枠まわり
適合#9
性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030)
色カラーマスター方式
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
ペンギンシール専用共通トナー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1セット
¥2,400
税込¥2,640
10日以内出荷
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別非危険物
アイディアスケッチや精密描写などにも最適!用途に合わせてサイズが選べる!。同じ大きさで使いやすい。耐水性、耐光性に優れています。顔料インクを採用しているため裏写りがしない。細かい文字やイラスト、コミックなどにぴったり。
インク色BK
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。
被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
成分1成分形ポリサルファイド系
適合アルミ・コンクリート=No.40
等級JSIA-027045 F☆☆☆☆
比重1.31
外観ペースト状
有効期間6ヶ月
押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
タックフリータイム(時間)5(23℃)
硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
サイディングの動きに追従する応力緩和型で目地切れなどの事故を防止する。変成シリコーン特有のすぐれたゴム弾性を持ち、耐熱性・対候性にすぐれ長期にわたり防水性能を維持する。2成分化学反応硬化型で、硬化によるたいせきしゅうしゅくがほとんどない。施工気温にあった作業性・硬化性を備えている。専用プライマー(ボンド シールプライマー#2)を使用することにより、被着体に対して強固に接着する。各サイディングメーカーの板色に対応したカラーマスターを用意している。
用途サイディング目地
成分変成シリコーン樹脂
セット内容サイディングシール4L×2缶 SDCカラーマスター160g×2本
規格JSIA F☆☆☆☆
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性ゴム弾性、耐熱性、耐候性、防水性能
関連資料(1.2MB)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
仕様【推奨プライマー】MP1000
タイプ防カビタイプ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
特性高耐久性、塗装可
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。
低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール
一般建築物の内装・外装目地のシール
塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール
不揮発分98%
タイプ防カビタイプ
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬度25(shoreA)
破断伸度(%)250
比重1.56
引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28
タックフリータイム(分)60
スランプ(mm)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない
セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない
親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い
高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る
2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。
屋根材、板金の目地シール。
配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。
浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。
車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
落ち着いた色調。耐久性、強度、耐水性に優れています。1:3配合のモルタルで、仕上げは鏝押さえから刷毛引きまで自在に塗り易く作業性に優れています
用途建物・ポーチ、犬走り、外壁、基礎などの仕上
外構・塀、歩道、駐車場などの仕上(適応下地:コンクリート・モルタル下地)
危険物の類別非危険物
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
成分1成分形変成シリコーン系
伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)
密度1.45
外観各色ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性8020相当
タックフリータイム(分)180~300(20℃)
弾性復元性(%)39
押出し性(5℃)s4
体積損失(%)1
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.A885.10。リペアパーツ:パッド(107.9882.30)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:シールキットの設定なし。30/30mm 取付ピッチ100mm 推奨マスターΦ17mm。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約930。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:左右。内容量[数量]:左右セット。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト。取付ピッチ:100。ピストン径:同径 4POT:30。製法:鋳造(モノブロック)。対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.9882.10。リペア:品番:107.9882.30,120.2255.79,105.3387.52,06.2228.97,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.40,110.A263.40。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.40,110.A263.40
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
色ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約930
製法鋳造(モノブロック)
内容左右セット
表面処理アルマイト
対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17
使用箇所フロント:左右
取付ピッチ(mm)100
ピストン径(Φmm)同径 4POT:30
1個
¥119,800
税込¥131,780
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.D600.50。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:ピストン径:30/30mm。左右セット品/ダストシール付。取付ピッチ100mm 推奨マスターシリンダー径:Φ17 パッド/ステッカー/ワッシャー/バンジョーボルト付属。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド。仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング。使用箇所:フロント:左右。内容量[数量]:左右セット。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト。取付ピッチ:100。ピストン径:同径 4POT:30。対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17。リペア:品番:107.9882.10,120.2255.79,105.3246.12,06.2228.38,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.40,110.A263.40。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.40,110.A263.40
仕様PAD有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
色ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド
品番リペア:107.9882.10120.2255.79105.3246.1206.2228.3806.2196.13、(関連商品)110.C740.40110.A263.40、マスターシリンダー:110.C740.40110.A263.40
内容左右セット
表面処理ニッケルコーティング
対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ17
使用箇所フロント:左右
取付ピッチ(mm)100
ピストン径(Φmm)同径 4POT:30
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:12875-PO。販売備考:※グリメカパーツコード:4807103070 ※当シールキットはDOT3、DOT4に対応しております。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SPORTCITY200 [スポーツシティー] 06-08。タイプ:ブレーキキャリパーシールキット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:EPDMコンパウンド。型番:12875。特記事項:BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。使用上の注意:ブレーキキャリパーに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。当シールキットはDOT3、DOT9に対応しております。
特記BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。
適合Φ13 APRILIA SPORTCITY200/125 06-08
材質EPDMコンパウンド
色ブラック
タイプブレーキキャリパーシールキット
型番12875
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
関連キーワード